Beli band saw di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NACHI Bimetal Pm Band Saw
    Mulai

    Rp8.299.900

    NACHI Bimetal Pm Band Saw
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.9
    • Number of Blades: 6
    • Overall Length (m): 30
  2. KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Mulai

    Rp16.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Deskripsi:
    Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  3. DAYTON Wood-Cutting Band Saw
    Mulai

    Rp16.999.900

    DAYTON Wood-Cutting Band Saw
    Deskripsi:
    Single-speed wood-cutting band saws have a fixed blade speed. They are used in shops for light-duty, occasional use when cutting the same types of material.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112709
    • Band Saw Operation: Manual
    • Band Saw Type: Vertical
    • Frequency (Hz): 60
    • Phase: 1
  4. RYU Band Saw
    Mulai

    Rp2.499.900

    RYU Band Saw
    atribut:
    • Size (inch): 8
  5. shindaiwa Band Saw
    Mulai

    Rp31.999.900

    shindaiwa Band Saw
    atribut:
    • Cutting Angle (°): 90/45
    • Power Cord Length (m): 3
    • Output Power (W): 200
  6. RYU Band Saw Blade
    Mulai

    Rp109.900

    RYU Band Saw Blade
    Deskripsi:
    - Lengths to fit the most common band saw sizes.- High Carbon Steel Material- For Quick Perfect Cutting- Resists heat build up for smoother operation and longer
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.5
    • Teeth Per Inch: 6
  7. Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8
    Mulai

    Rp209.900

    Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8
    Deskripsi:
    Keensaw Blade terdiri dari kombinasi dua bagian material, yaitu High Speed Steel (HSS) pada ujung gigi dipadukan dengan besi flexible Alloy guna mencapai kelenturan dan daya tahan yang tinggi untuk memotong material.Aplikasi:-Mild steel-Case-hardened steel-Free cutting steel-Heat-treatable steel
    atribut:
    • Teeth Per Inch: 5/8
  8. KRISBOW Gergaji Pita Portabel
    Mulai

    Rp4.799.900

    KRISBOW Gergaji Pita Portabel
    Deskripsi:
    Gunakan gergaji pita portabel untuk mempermudah pekerjaan Anda memotong benda kerja. Gergaji pita merupakan power tool yang menggunakan pisau yang terbuat dari material metal dengan gigi potong berukuran sama sepanjang pisau potong. Alat ini digunakan untuk jenis pemotongan yang berkelanjutan dengan material yang sangat banyak. Lengkapi alat potong Anda dengan gergaji pita portabel persembahan Krisbow sekarang.
    atribut:
    • Motor (W/V/PH): 1100/220/1
    • Blade FPM: 0 – 420
    • Blade Dimensions (LxWxH) (mm): 1140x12.5x0.6 18T
    • Cutting Capacity (mm)/(inch): 127x127/5
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 550x300x400
    • Packing Dimensions (mm): 600x340x440
    • Protection Class: II
    • Resitance: 0-2.4
  9. Femi Bandsaw
    Mulai

    Rp18.999.900

    Femi Bandsaw
    Deskripsi:
    TECHNICAL FEATURES- Easy blade tensioning device- Powerful 950 W single phase motor with digital electronic speed regulator “Constant speed” with amperometric limiting device (ART. 783XL)- Two speeds, electronic switch (ART. 782XL).- Anti-reset sa
  10. ASADA Rechargeable Band Saw Blade
    Mulai

    Rp359.900

    ASADA Rechargeable Band Saw Blade
    Deskripsi:
    For cutting steel cans, stainless steel tubes, steel materials, electric cables, etc. For cutting of conduit, cable, C channel, handrail, aluminum sash, cable rack, full screw bolt, lighting rail, copper pipe, steel pipe, etc.
    atribut:
    • Number of Mountains: 14/18
    • Material: Cobalt high Speed Steel
    • Conform: Rechargeable band Saw H60Eco
    • Applicable Cutting Material: Steel, Stainless Steel, Steel, Wire and Cable
    • TRUSCO Number: 391-7517
  11. TRUSCO Special Tools & Accessories for Grinder
    Mulai

    Rp119.900

    TRUSCO Special Tools & Accessories for Grinder
    Deskripsi:
    -An inner flange for disc grinder (for 100mm).-For fixing the whetstone and diamond cutter to the disc grinder.
    atribut:
    • Outer Diameter: 32.7mm
    • Thickness: 8mm
    • Purpose of Use: For fixing the whetstone and diamond cutter to the disc grinder.
  12. Makita Cordless Band Saw Portable
    Mulai

    Rp15.999.900

    Makita Cordless Band Saw Portable
    atribut:
    • Battery Type: Lithium-ion
  13. Dextone Silicon Sealant Tabung Hybrid
    Mulai

    Rp229.900

    Dextone Silicon Sealant Tabung Hybrid
    Deskripsi:
    - Netral dan tidak berbau.- Dapat digunakan untuk logam dan cermin.- Dapat digunakan sebagai sealant pengisi celah ataupun perekat.- Dapat di cat.
    atribut:
    • Elastisitas: 2.5
    • Initial Dry Time: 10-20 menit
  14. REX Industries Band Saw Mantis
    Mulai

    Rp999.900

    REX Industries Band Saw Mantis
    atribut:
    • Cutting Diameter: 24
    • Groove Length: 250mm
    • Total Length: 320mm
    • Shank Diameter: 6.35mm
  15. Funasaw Portable Band Saw for General
    Mulai

    Rp2.699.900

    Funasaw Portable Band Saw for General
    atribut:
    • Width (mm): 13
    • Thickness (mm): 0.6
  16. Avian Cat Kayu dan Besi 0.9L
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp91.900

    Avian Cat Kayu dan Besi 0.9L
    Deskripsi:
    Avian Cat Kayu dan Besi adalah cat berbahan dasar alkyd dengan hasil yang sangat mengkilap, daya tutup maksimal, dan berkualitas tinggi. Avian Cat Kayu dan Besi memiliki sifat perlindungan terhadap cuaca, karat, jamur, dan rayap. Sangat cocok diaplikasikan pada pintu, jendela, kusen, dan rolling door yang terbuat dari kayu, besi, aluminium, dan besi galvanis. Pilihan warna Avian Cat Kayu dan Besi membawa semangat baru dan tidak hanya terbatas dengan warna yang pernah ada, tapi berani menciptakan varian warna terbaik untuk Anda.Petunjuk Pembuangan ProdukSolvent Based :Jangan dibiarkan masuk ke saluran pembuangan atau aliran air. Bila dilakukan pembakaran, maka harus dilakukan kontrol. Bahan dan/atau wadah bekas harus dibuang sebagai limbah berbahaya. Wadah bekas pakai bisa digunakan kembali bila telah selesai dibersihkan. Jika bahan dan/atau wadah dibuang tercampur bersama dengan limbah yang lain, maka aturan ini tidak berlaku lagi, harus diberi kode yang sesuai. Untuk informasi yang lebih jelas dan benar mengenai aturan cara pembuangan limbahnya, maka harus menghubungi badan yang memiliki otoritas penanganan limbah di daerah masing-masing.Water Based :Pembuangan limbah sesuai dengan peraturan setempat. Insinerasi yang terkontrol di rekomendasikan. Wadah yang terkontaminasi dapat digunakan kembali setelah dibersihkan.
    atribut:
    • Finishing: Glossy
    • Drying Time: 2-3Hours
    • Size (cc): 0.9
    • Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
    • Solid Content (%): 40-70
    • Consistency Ford Cup #4 (at 30°C): 150second
    • Dilution: Thinner B/ Thinner Enamel
    • Hardening Time: 16-24Hours
  17. ASADA Band Saw Beaver
    Mulai

    Rp65.999.900

    ASADA Band Saw Beaver
    atribut:
    • Round Pipe (mm): Ø 100
    • Dimensions (mm): 1060x360x500
    • Condense Motor (V/W): 220/250
    • Optional Equipment: 14TPI HSS blade (1pig)
Daftar Harga band saw Terbaru March 2026
NACHI Bimetal Pm Band SawRp8.299.900
KRISBOW Mesin Gergaji PitaRp16.999.900
DAYTON Wood-Cutting Band SawRp16.999.900
RYU Band SawRp2.499.900
shindaiwa Band SawRp31.999.900
RYU Band Saw BladeRp109.900
REX Industries Band Saw MantisRp3.699.900
Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8Rp209.900
KRISBOW Gergaji Pita PortabelRp4.799.900
Femi BandsawRp18.999.900

Data diperbarui pada 02/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)