RYU Generator Gasoline Set (Genset Bensin)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Rated Power (W)850
Rated Ampere (A)3.0
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
DC Output (V/A)12/10
Dimensions (cm)38.5x32x33
Engine ModelET 950
FuelGasoline + Oil (50:1)
Fuel Tank Capacity (L)4.5
Maximum Power (W)1000
Maximum Power Output (hp/rpm)2.8/3000
Noise Level (dB)63
PhaseSingle Phase
Starting SystemRecoil Starting
Type2 Stroke Engin

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Max Power Output 1000 W
- 2 Tak Machine
- Full Tank 4 Liters
- Recoil Starting
- With AVR

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait