Beli ballast philips di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Philips Electronic Ballast (Ballast Lampu)
    Mulai

    Rp95.900

    Philips Electronic Ballast (Ballast Lampu)
    Deskripsi:
    Ringkas, ringan, ballast elektronik untuk lampu flourescent TL5, ideal untuk pemakaian dengan listrik bertegangan 220-240V.
  2. Philips BTA Ballast for TL Fluorescent Lamps (Ballast Lampu)
    Mulai

    Rp70.900

    Philips BTA Ballast for TL Fluorescent Lamps (Ballast Lampu)
    Deskripsi:
    Deskripsi:- Seluruh ballast BTA akan dipakai dengan sirkuit lampu neon untuk TL, TLD, TLE dengan pemakaian lsitrik seperti tercantumFitur:- Sesuai dengan standar IEC61347-2-8/IEC921- Sistem jepit ganda dan sebagai sekrup untuk kontak elektrik untuk kabel berukuran o,5-1,0mm, panjang strip +/- 8mm, diameter isolas maks. 2,6mm- Lempengan dasar yang di emboss untuk mengurangi kebisinganKeuntungan:- Kinerja secara elektrik dan mekanik yang dapat diandalkan- Tahan lama- Ukuran yang kompak- Pemasangan yang cepat dan mudah- Kinerja lampu yang optimal di bawah kondisi temperatur yang sesuaiAplikasi:- Departemen store, toko, supermarket- Gedung perkantoran- Industri- Airport, stasiun kereta api
    atribut:
    • Power Loss (W): 8.8
    • Strip Length: +/- 8
  3. Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp29.900

    Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam)
    Deskripsi:
    Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
  4. Philips HID Ballast Electromagnetic (Ballast lampu)
    Mulai

    Rp209.900

    Philips HID Ballast Electromagnetic (Ballast lampu)
    Deskripsi:
    Ballast HID (High Intensity Discharge)Ballast Paralel HID untuk lampu-lampu HPL dan HPI (PLUS)Deskripsi:- Ballast elektromagnetik dengan ignitor eksternal lampu jenis HIDFitur:- Sistem penggulungan kawat orthocyclic menghasilkan coil ballast terbatas- Standar ballast dilengkapi dengan terminal paku ulir- Arde terpasang secara otomatis sewaktu memasang ballast (HID Standard Ballast)Keuntungan:- Lebih ringan dengan faktor kehilangan daya lebih kecil- Aman- Mudah dalam pemasanganAplikasi:- Untuk digunakan dengan lampu-lampu HPL, HPI dan HPU (Plus) seperti : penerangan industri, lampu sorot, penerangan toko, lampu jalan dan tempat umum- Ballast standar HID hanya boleh digunakan dimana situasi kelembaban relatif terbatas
  5. Philips MASTER PL-C 2 Pin (Lampu PL-C)
    22%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp45.900

    Philips MASTER PL-C 2 Pin (Lampu PL-C)
    atribut:
    • Life To 50% Failures (hour): 10000
  6. Philips Ballast BPL untuk Lampu CFL
    Mulai

    Rp81.900

    Philips Ballast BPL untuk Lampu CFL
    Deskripsi:
    Seluruh ballast "BPL" untuk digunakan dengan jenis lampu neon kompak dengan sirkuit PLC, PL-T atau PLS dengan kondisi listrik yang tertera.
    atribut:
    • Power: 18 watt (Pendek)
  7. Philips Lampu Bohlam Tornado E27
    21%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp54.900

    Philips Lampu Bohlam Tornado E27
    atribut:
    • Cap Base: E27
  8. Philips TL5 Essential HE Super 80 (Lampu TL T5)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp47.900

    Philips TL5 Essential HE Super 80 (Lampu TL T5)
    Deskripsi:
    Philips TL5 Essential Super80 is a new fluorescent lamp which provides home users and professional end-users an aesthetic miniaturized lighting solution with high reliability at low price.Benefits:- 40% less tube dimension than T8 fluorescent lamps. Reducing luminaire, stock and transportation cost- Slim 16 mm tube allows more compact and flexible luminaire design- Max lumen output at 35°C ambient temperature, more suitable to actual lighting situation- Comfortable working and living ambiences with CRI more than 80- Provides highly reliable and high quality lighting solution at low cost- Creates atmospheres from warm white to cool daylightApplications:Suitable for use at locations where need compact, high efficient, energy saving lighting. Including offices, shops, supermarkets, schools, hospitals and industrial lighting.
    atribut:
    • Cap-Base: G5 [ G5]
    • Color Rendering Index (Max): 85
    • Color Rendering Index (Min): 80
    • Color Rendering Index (Nom): 82
    • LLMF 2000 Hour Rated: 0.94
    • LLMF 4000 Hour Rated: 0.92
    • LSF Preheat 16000 Hour Rated: 0.7
    • LSF Preheat 2000 Hour Rated: 0.98
    • LSF Preheat 20000 Hour Rated: 0.5
    • LSF Preheat 4000 Hour Rated: 0.97
    • LSF Preheat 6000 Hour Rated: 0.95
    • LSF Preheat 8000 Hour Rated: 0.93
    • Life to 50% Failures Preheat (Nom): 20000h
  9. Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp39.900

    Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Deskripsi:
    Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
  10. VIQUA Lampu UV Sterilight
    Mulai

    Rp2.199.900

    VIQUA Lampu UV Sterilight
    atribut:
    • Type: 5GPM Original
  11. Waterplus Ballast Lamp
    Mulai

    Rp139.900

    Waterplus Ballast Lamp
    atribut:
    • Rated Lifetime (months): 6-12
  12. CURRENT HID Ballast Kit
    Mulai

    Rp6.999.900

    CURRENT HID Ballast Kit
    Deskripsi:
    Metal-halide ballast kits include parts for replacing a ballast and its coordinating components in lighting fixtures that use metal-halide HID bulbs.
    atribut:
    • UNSPSC: 39111801
    • ANSI Code: M47
    • Ballast Bulb Type: Metal Halide
    • Ballast Factor: 1
    • Ballast Start Type: Probe
    • Ballast Type: Magnetic
    • Brand and Series: GE Current
    • For use with: Metal Halide HID Bulbs
    • Frequency (Hz): 60
    • Height (inch): 4-1/4
    • Housing Material: Steel
    • Includes: Capacitor; Coil; Core; Ignitor
    • Input Power (W): 1000
    • Input Voltage (V): 120/208/240/277/480 AC
    • Insulation class: H
    • Length (inch): 5-3/4
    • Maximum Bulb Watts (W): 1000
    • Minimum Bulb Power (W): 1000
    • Minimum Starting Temperature (°F): -22
    • Number of Bulbs Supported: 1
    • Operating Amps @ 120V (A): 9.3
    • Operating Amps @ 208V (A): 5.4
    • Operating Amps @ 240V (A): 4.7
    • Operating Amps @ 277V (A): 4.1
    • Operating Amps @ 480V (A): 2.4
    • Standards: cUL Listed; UL Listed
    • Starter Required: Yes
    • Thermal Protection: No
    • Width (inch): 4-1/4
  13. Advance HID Ballast
    Mulai

    Rp3.299.900

    Advance HID Ballast
    Deskripsi:
    The inside of the housing on these HID ballasts is insulated to eliminate or greatly reduce the hum generated by HID ballasts. Also known as F-can ballasts, they are used in HID light fixtures in conference rooms, auditoriums, and other indoor areas where noise must be minimized.
    atribut:
    • UNSPSC: 39111801
    • Ballast Bulb Type: Metal Halide
    • Ballast Factor: 1
    • For use with: Metal Halide HID Bulbs
    • Housing Material: Steel
    • Number of Bulbs Supported: 1
    • Starter Required: No
    • Thermal Protection: Class P
  14. Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp53.900

  15. Advance HID Ballast Kit
    Mulai

    Rp2.999.900

    Advance HID Ballast Kit
    Deskripsi:
    High-pressure-sodium ballast kits include parts for replacing a ballast and its coordinating components in lighting fixtures that use high-pressure-sodium HID bulbs.
    atribut:
    • UNSPSC: 39111801
    • Ballast Factor: 1
    • Ballast Type: Magnetic
    • Brand and Series: Advance
    • Frequency (Hz): 60
    • Housing Material: Steel
    • Insulation class: H
    • Number of Bulbs Supported: 1
    • Standards: CSA Certificate; RoHS Compliant; ULR
    • Thermal Protection: No
  16. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  17. Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)
    25%
    Rating:
    93% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp25.900

    Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)
    Deskripsi:
    Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor penting
    atribut:
    • Type: Standard
  18. Philips Ballast BTA untuk Lampu TL
    Mulai

    Rp119.900

    Philips Ballast BTA untuk Lampu TL
    atribut:
    • Input Frequency (Hz): 50
    • Design: C
    • Application Code (W): 36
    • Mains Voltage Performance (AC): -8% to 6%
    • Application Code: 36W
    • Ballast Contact Wire Cross Section (mm²): 0.50-1.00
    • Connector Type: Screw
    • Input Voltage (V): 220
    • Material Nr. (12NC): 913710119550
    • Power Factor Without PF Compensation (Nom.): 0.5
    • Power Factor with PF Compensation: 0.85
    • Power Loss Nominal (W): 8.8
    • Rated Ballast Lamp Power (W): 36
    • Wire Strip Length (mm): 8
Daftar Harga ballast philips Terbaru October 2026
Philips Electronic Ballast (Ballast Lampu)Rp95.900
Philips BTA Ballast for TL Fluorescent Lamps (Ballast Lampu)Rp70.900
Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam)Rp29.900
Philips HID Ballast Electromagnetic (Ballast lampu)Rp209.900
Philips MASTER PL-C 2 Pin (Lampu PL-C)Rp45.900
Philips Ballast BPL untuk Lampu CFLRp81.900
Philips LED TForce (Lampu Bohlam)Rp65.900
Philips Lampu Bohlam Tornado E27Rp54.900
Philips TL5 Essential HE Super 80 (Lampu TL T5)Rp47.900
Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)Rp39.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)