Beli ballast di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Philips Electronic Ballast (Ballast Lampu)Deskripsi:Ringkas, ringan, ballast elektronik untuk lampu flourescent TL5, ideal untuk pemakaian dengan listrik bertegangan 220-240V.
- Philips BTA Ballast for TL Fluorescent Lamps (Ballast Lampu)Deskripsi:Deskripsi:- Seluruh ballast BTA akan dipakai dengan sirkuit lampu neon untuk TL, TLD, TLE dengan pemakaian lsitrik seperti tercantumFitur:- Sesuai dengan standar IEC61347-2-8/IEC921- Sistem jepit ganda dan sebagai sekrup untuk kontak elektrik untuk kabel berukuran o,5-1,0mm, panjang strip +/- 8mm, diameter isolas maks. 2,6mm- Lempengan dasar yang di emboss untuk mengurangi kebisinganKeuntungan:- Kinerja secara elektrik dan mekanik yang dapat diandalkan- Tahan lama- Ukuran yang kompak- Pemasangan yang cepat dan mudah- Kinerja lampu yang optimal di bawah kondisi temperatur yang sesuaiAplikasi:- Departemen store, toko, supermarket- Gedung perkantoran- Industri- Airport, stasiun kereta apiatribut:
- Power Loss (W): 8.8
- Strip Length: +/- 8
- Philips HID Ballast Electromagnetic (Ballast lampu)Deskripsi:Ballast HID (High Intensity Discharge)Ballast Paralel HID untuk lampu-lampu HPL dan HPI (PLUS)Deskripsi:- Ballast elektromagnetik dengan ignitor eksternal lampu jenis HIDFitur:- Sistem penggulungan kawat orthocyclic menghasilkan coil ballast terbatas- Standar ballast dilengkapi dengan terminal paku ulir- Arde terpasang secara otomatis sewaktu memasang ballast (HID Standard Ballast)Keuntungan:- Lebih ringan dengan faktor kehilangan daya lebih kecil- Aman- Mudah dalam pemasanganAplikasi:- Untuk digunakan dengan lampu-lampu HPL, HPI dan HPU (Plus) seperti : penerangan industri, lampu sorot, penerangan toko, lampu jalan dan tempat umum- Ballast standar HID hanya boleh digunakan dimana situasi kelembaban relatif terbatas
- VIQUA Lampu UV Sterilightatribut:
- Type: 5GPM Original
- Waterplus Ballast Lampatribut:
- Rated Lifetime (months): 6-12
- CURRENT HID Ballast KitDeskripsi:Metal-halide ballast kits include parts for replacing a ballast and its coordinating components in lighting fixtures that use metal-halide HID bulbs.atribut:
- UNSPSC: 39111801
- ANSI Code: M47
- Ballast Bulb Type: Metal Halide
- Ballast Factor: 1
- Ballast Start Type: Probe
- Ballast Type: Magnetic
- Brand and Series: GE Current
- For use with: Metal Halide HID Bulbs
- Frequency (Hz): 60
- Height (inch): 4-1/4
- Housing Material: Steel
- Includes: Capacitor; Coil; Core; Ignitor
- Input Power (W): 1000
- Input Voltage (V): 120/208/240/277/480 AC
- Insulation class: H
- Length (inch): 5-3/4
- Maximum Bulb Watts (W): 1000
- Minimum Bulb Power (W): 1000
- Minimum Starting Temperature (°F): -22
- Number of Bulbs Supported: 1
- Operating Amps @ 120V (A): 9.3
- Operating Amps @ 208V (A): 5.4
- Operating Amps @ 240V (A): 4.7
- Operating Amps @ 277V (A): 4.1
- Operating Amps @ 480V (A): 2.4
- Standards: cUL Listed; UL Listed
- Starter Required: Yes
- Thermal Protection: No
- Width (inch): 4-1/4
- Philips Ballast BPL untuk Lampu CFLDeskripsi:Seluruh ballast "BPL" untuk digunakan dengan jenis lampu neon kompak dengan sirkuit PLC, PL-T atau PLS dengan kondisi listrik yang tertera.atribut:
- Power: 18 watt (Pendek)
- Advance HID BallastDeskripsi:The inside of the housing on these HID ballasts is insulated to eliminate or greatly reduce the hum generated by HID ballasts. Also known as F-can ballasts, they are used in HID light fixtures in conference rooms, auditoriums, and other indoor areas where noise must be minimized.atribut:
- UNSPSC: 39111801
- Ballast Bulb Type: Metal Halide
- Ballast Factor: 1
- For use with: Metal Halide HID Bulbs
- Housing Material: Steel
- Number of Bulbs Supported: 1
- Starter Required: No
- Thermal Protection: Class P
- Advance HID Ballast KitDeskripsi:High-pressure-sodium ballast kits include parts for replacing a ballast and its coordinating components in lighting fixtures that use high-pressure-sodium HID bulbs.atribut:
- UNSPSC: 39111801
- Ballast Factor: 1
- Ballast Type: Magnetic
- Brand and Series: Advance
- Frequency (Hz): 60
- Housing Material: Steel
- Insulation class: H
- Number of Bulbs Supported: 1
- Standards: CSA Certificate; RoHS Compliant; ULR
- Thermal Protection: No
- Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam)Deskripsi:Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
- Philips MASTER PL-C 2 Pin (Lampu PL-C)atribut:
- Life To 50% Failures (hour): 10000
- Philips TL5 Essential HE Super 80 (Lampu TL T5)Deskripsi:Philips TL5 Essential Super80 is a new fluorescent lamp which provides home users and professional end-users an aesthetic miniaturized lighting solution with high reliability at low price.Benefits:- 40% less tube dimension than T8 fluorescent lamps. Reducing luminaire, stock and transportation cost- Slim 16 mm tube allows more compact and flexible luminaire design- Max lumen output at 35°C ambient temperature, more suitable to actual lighting situation- Comfortable working and living ambiences with CRI more than 80- Provides highly reliable and high quality lighting solution at low cost- Creates atmospheres from warm white to cool daylightApplications:Suitable for use at locations where need compact, high efficient, energy saving lighting. Including offices, shops, supermarkets, schools, hospitals and industrial lighting.atribut:
- Cap-Base: G5 [ G5]
- Color Rendering Index (Max): 85
- Color Rendering Index (Min): 80
- Color Rendering Index (Nom): 82
- LLMF 2000 Hour Rated: 0.94
- LLMF 4000 Hour Rated: 0.92
- LSF Preheat 16000 Hour Rated: 0.7
- LSF Preheat 2000 Hour Rated: 0.98
- LSF Preheat 20000 Hour Rated: 0.5
- LSF Preheat 4000 Hour Rated: 0.97
- LSF Preheat 6000 Hour Rated: 0.95
- LSF Preheat 8000 Hour Rated: 0.93
- Life to 50% Failures Preheat (Nom): 20000h
- Philips Lampu Bohlam Tornado E27atribut:
- Cap Base: E27
- VIQUA Lampu UVDeskripsi:Sangat penting untuk mengganti lampu ini setiap 24 bulan untuk menjaga efektivitas sistem. Ini adalah lampu amalgam yang memberikan kekuatan lebih tinggi dan masa pakai lampu hingga 2 tahun. Sebagai komponen kunci sistem UV Anda, lampu melindungi air yang masuk ke rumah untuk Anda dan keluarga. Mengganti lampu lama dengan lampu baru secara konsisten memastikan Anda mendapatkan air terbersih yang dapat ditawarkan sistem Anda.atribut:
- Compatible for: Type K
- NITTO Insulation Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)atribut:
- Color: Black
- Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)Deskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- SPARTA Plastic Plate (Piring Plastik)atribut:
- Material: PS
- Kumala Golden Plate (Piring Kue Kertas)atribut:
- Upper Diameter (cm): 12.5
- Bottom Diameter (cm): 9
Daftar Harga ballast Terbaru October 2026
| Philips Electronic Ballast (Ballast Lampu) | Rp95.900 |
| Philips BTA Ballast for TL Fluorescent Lamps (Ballast Lampu) | Rp70.900 |
| Philips HID Ballast Electromagnetic (Ballast lampu) | Rp209.900 |
| VIQUA Lampu UV Sterilight | Rp2.199.900 |
| Waterplus Ballast Lamp | Rp139.900 |
| CURRENT HID Ballast Kit | Rp6.999.900 |
| Philips Ballast BPL untuk Lampu CFL | Rp81.900 |
| Advance HID Ballast | Rp3.299.900 |
| Advance HID Ballast Kit | Rp2.999.900 |
| Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam) | Rp29.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101552439-1.jpg)
/P102126103-1.jpg)
/P102126127-1.jpg)






/P102086353-1.jpg)
/qgP103851952-1.jpg)
/ewP106159536-1.jpg)
/nrP103851855-2.jpg)


/qkP106193956-1.jpg)
/a0P102086360-34.jpg)
/ldP108335769-2.jpg)
/0yP107252034-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)