Philips Ballast BTA untuk Lampu TL

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Input Frequency (Hz)50
DesignC
Application Code (W)36
Mains Voltage Performance (AC)-8% to 6%
Application Code36W
Ballast Contact Wire Cross Section (mm²)0.50-1.00
Connector TypeScrew
Input Voltage (V)220
Material Nr. (12NC)913710119550
Power Factor Without PF Compensation (Nom.)0.5
Power Factor with PF Compensation0.85
Power Loss Nominal (W)8.8
Rated Ballast Lamp Power (W)36
Wire Strip Length (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan