Beli ariston pro eco water heater di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Ariston Water Heater Medium Capacity PRO R CylinderDeskripsi:Maximum performance with ease TECH-IN-BRIEF> Exclusive design> The best quantity of hot water mix> A powerful new thermometer> Thermostat with bipolar safety device> Magnesium anode is larger> High efficiency with additional polyurethane insulation> Pressure valves are tested at 8 bar> The products are tested to the highest quality standards> The Titanium Tank is tested at 16 bar> Available for vertical and horizontal modelsatribut:
- Capacity (L): 100
- Power Consumption Electrical (W): 1500
- Voltage (V): 220-240
- Rinnai Gas Water HeaterDeskripsi:Fungsi Direct Shower dapat menghasilkan air hangat secara langsung tanpa harus dicampur dengan air dingin. Ekstra aman anti kebocoran gas, anti over heating, anti tekanan berlebihan, dan memiliki safety timer. Keamanan dalam kualitas percayakan pada Rinnai Instant Water Heater REU-5 series.
- Ariston Water Heater Small Capacity Andris RSDeskripsi:Italian-style luxury design by Umberto Palermo designer.TECH IN BRIEF- Electric power capacity 350 watts and 500 watts.- Self-heating elements.- Thermostat TBSR ultra-precision.atribut:
- Capacity: 15 L
- Electricity: 350 W
- Voltage: 220 V
- Daalderop Water HeaterDeskripsi:memberikan rasio air hangat 1 berbanding 6, dengan kapasitas 50L sanggup menghasilkan 300L air hangat. Saat mencapai suhu maksimum pada 85°C, maka konsumsi listrik akan menjadi 0 Watt.atribut:
- Temperature (°C): 65-85
- Paloma Gas Water HeaterDeskripsi:Paloma offers a complete range of tankless water heaters suitable for both residential and commercial use. Our tankless water heater line includes products for indoor and outdoor installation, natural and bottled gases, and maximum flow rates from 5 to 32 liters per minute. Paloma's range satisfies all water-heating needs.atribut:
- Capacity (L): 5
- Installation: Indoor
- air Kran Dapur Angsaatribut:
- Finishing: Chrome
- Dimensions (cm): 17x7.5x23
- Stella Pengharum Ruangan Matic SprayDeskripsi:Pengharum ruangan berbentuk stylish untuk mengharumkan rumah dan menceriakan suasana.atribut:
- Packaging: 1 Set New (Gratis Refill)
- Refill: Free Refill Aroma Random (Green Fantasy / Wild Flower / Spring Garden)
- Unit: Air Freshner
- Volume (ml): 160
- Aquaproof Cat Pelapis Anti Bocor 4kgDeskripsi:Aquaproof merupakan cat anti bocor terbaik dengan campuran polimer thixotropic yang dirancang untuk melapisi berbagai tempat, seperti atap dan dinding bagian luar, yang membutuhkan pelapis antibocor handal. Aquaproof merupakan salah satu pelapis anti bocor terbaik. Aquaproof cocok antara lain untuk atap genting, atap beton/seng/asbes, wuwungan, talang dan tampak muka/facade yang membuat Aquaproof cocok sebagai cat genteng anti bocor.atribut:
- Masa Simpan: Minimal 24 months
- Bahan: Polymer Sintetis
- Stella Pengharum Ruangan Gantung Naturals All In OneDeskripsi:Stella All in One, praktis untuk pemakaian di dalam mobil maupun didalam ruangan.atribut:
- Volume (g): 42+13
- Stella Isi Ulang Pengharum Ruangan MaticDeskripsi:Inovasi terbaru dari Stella pengharum ruangan yang mudah ditempatkan dimana saja dan kapan saja sesuai kebutuhan.atribut:
- Volume (ml): 160
- NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1LDeskripsi:Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.DATA APLIKASIAplikasi : Kuas atau air spray.Pelarut : NIPPE 2000 HIGH GLOSS THINNER.Pengenceran :50 – 60% (kuas).80 – 100% (air spray).Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan : 2 lapis.Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 25μ.Daya Sebar Teoritis : 8 - 11 m²/liter/lapis.Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh : 5 menit.Kering Keras : 1 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.atribut:
- Sebaran Teoritis (m²): 8 - 11
- Ukuran (L): 1
- Stella Pengharum Ruangan Aerosol Naturals 350 mlatribut:
- Volume (ml): 350
- Packaging: Kaleng Aerosol
- KANSAI PAINT FTALIT Cat BesiDeskripsi:JENIS : Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss EnamelKEGUNAAN : Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksteriorSIFAT :- Cepat kering- Sangat mengkilap- Tahan lama- Daya tutup sangat bagus- Daya lekat sangat baik- Tahan terhadap panas sampai dengan 80 ーC- Pilihan warna menarikPERSIAPAN PERMUKAAN :- Untuk pengecatan kayu : amplas permukaan kayu untuk membersihkan permukaan dari kotoran, minyak dan debu dan serat kayu yang berlebih- Untuk pengecatan besi : bersihkan permukaan besi dari kotoran, minyak, air, dan debu dengan lap bersihPETUNJUK APLIKASIPengecatan Besi :- Cat Dasar : KANSAI ZINC CHROMATE PRIMER / KANSAI ZINC PHOSPHATE PRIMER / KANSAI RED OXIDE PRIMER- Cat Akhir : FTALITPengecatan Aluminium / Zinc / Galvanis :- Cat Dasar : METALACT H-5 ( 2 komponen : cat dan aditif )- Cat Akhir : FTALITatribut:
- Color: Silver
- Theoretical Scattering (m²/kg): 10-12
- Thick Paint Layer (microns/coat): 25-35
- Application Method: Brush, roll and spray
- Touch Dry Time (minute): 20.0
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Repaint: 8 hours
- Dissolvent: Thinner
- Dilution Ratio (%): 20-30% : Spray Method, 10-20% : Brush & roll methode
- Specific Gravity: White 1.13 ± 0.03% (color dependent)
- IRC Ban TubelessDeskripsi:Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
Daftar Harga ariston pro eco water heater Terbaru March 2026
| Ariston Andris 2 B Electric Water Heater | Rp1.899.900 |
| Ariston Water Heater Medium Capacity PRO R Cylinder | Rp5.499.900 |
| Rinnai Gas Water Heater | Rp1.599.900 |
| Ariston Water Heater Small Capacity Andris RS | Rp3.699.900 |
| Daalderop Water Heater | Rp16.999.900 |
| Paloma Gas Water Heater | Rp3.999.900 |
| air Kran Dapur Angsa | Rp109.900 |
| Stella Pengharum Ruangan Matic Spray | Rp82.900 |
| Aquaproof Cat Pelapis Anti Bocor 4kg | Rp169.900 |
| Stella Pengharum Ruangan Gantung Naturals All In One | Rp13.900 |
Data diperbarui pada 31/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)