Beli ariston air panas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Ariston Water Heater Heat Pump NUOSDeskripsi:- COP 3.7 dengan suhu 20°C (EN 255-3) - Dalam mode heat pump bekerja dalam kisaran suhu dari -5 ° C sampai 42 ° C - Berkat freon ramah lingkungan R134A dimungkinkan untuk mendapatkan air panas hingga 62 ° C dalam mode heat pump - Kondensor seluruh tangki tidak bersentuhan dengan air - Tangki baja dengan lapisan titanium - Active anode (PROTECH) + Magnesium anode - LCD display - Fungsi Auto, Boost, Green, Voyage, Boost2, Anti-Legionella dan pengaturan waktu ON/OFF - Coil dan probe-holder untuk integrasi surya dan / atau boiler untuk type Nuos 250 SOL - Adaptor multi diameter yang terintegrasi untuk saluran udara masuk dan keluar - Monoblock model - Handling strapsatribut:
- Power (W): 2500
- Dimensions (cm): 60x60x196
- Capacity (L): 250
- Ariston Heat PumpDeskripsi:Durabiliy (ketahanan produk)- Perlindungan anti karat kelas international dengan tangki berlapis Titanium Enamel- Teknologi unggulan dengan kualitas lebih baik dari flange dan gasket pencegah kebocoran- Heating element berbahan terbaik yang lebih fleksibel, tahan lama dan tahan karatSafety (keamanan penggunaan)- Jaminan kualitas produksi sendiri dilengkapi dengan teknologi keamanan menyeluruh sesuai dengan standar internasional - Teknologi untuk mencegah bahaya arus bocor dengan ELCB- Mengukur suhu lebih akurat dan melindungi dari kemungkinan pemanasan berlebih oleh thermostat aksi ganda- Perlindungan dari kebocoran akibat tekanan tinggi oleh safety valve yang sekaligus berfungsi mencegah tangki kosongComfort (kenyamanan)- Efisiensi penggunaan energi berlebih dengan thermostat yang akurat dan terkontrol- Penggunaan listrik lebih efisien- Air lebih cepat panas dengan teknologi elemen pemanas berbahan terbaik- Insulasi tebal menjaga suhu air tidak mudah turun- Tampilan dan penggunaan yang mudah
- Ariston Nuos Primo FS Heat PumpDeskripsi:Durabiliy (ketahanan produk)- Perlindungan anti karat kelas international dengan tangki berlapis Titanium Enamel- Teknologi unggulan dengan kualitas lebih baik dari flange dan gasket pencegah kebocoran- Heating element berbahan terbaik yang lebih fleksibel, tahan lama dan tahan karatSafety (keamanan penggunaan)- Jaminan kualitas produksi sendiri dilengkapi dengan teknologi keamanan menyeluruh sesuai dengan standar internasional - Teknologi untuk mencegah bahaya arus bocor dengan ELCB- Mengukur suhu lebih akurat dan melindungi dari kemungkinan pemanasan berlebih oleh thermostat aksi ganda- Perlindungan dari kebocoran akibat tekanan tinggi oleh safety valve yang sekaligus berfungsi mencegah tangki kosongComfort (kenyamanan)- Efisiensi penggunaan energi berlebih dengan thermostat yang akurat dan terkontrol- Penggunaan listrik lebih efisien- Air lebih cepat panas dengan teknologi elemen pemanas berbahan terbaik- Insulasi tebal menjaga suhu air tidak mudah turun- Tampilan dan penggunaan yang mudahatribut:
- Power (W): 500
- Minimum/Maximum Air Temperature (°C): 5/42
- Maximum Working Pressure (bar): 6
- Voltage (V): 220-230
- Power Heater Element (W): 2000
- Index Protection: IP24
- Application For: House, Villa
- Ariston Slim 2 Electric Water HeaterDeskripsi:Suhu yang akuratDilengkapi thermostat mechanical yang menjamin suhu air selalu terkendaliScalding PreventionLampu indikator yang akan menyala jika suhu amandan ideal (40° - 45°)Auto DiagnosisPeringatan pada display yang akan muncul jika terjadi malfungsi pada produkItalian DesignDesain hemat ruang oleh Umberto Palermo, Blue Light LED indikator air panas tersediaatribut:
- Voltage (V): 230
- Tank: Steel with Titanshield
- Protection Level: IPX1
- Maximum Pressure (bar): 7.5
- Maximum Temperature (°C): 80
- Ariston Andris 2 RS Electric Water HeaterDeskripsi:Daya tahan lebih lama dengan Titan Shield TechnologyDengan lapisan titanium enamel pada tangki dan magnesium anoda yang lebih besarSuhu yang akuratDilengkapi thermostat mechanical yang menjamin suhu air selalu terkendaliScalding PreventionLampu indikator yang akan menyala jika suhu aman danideal (40° - 45°)Italian DesignDesain eksklusif oleh Umberto Palermo, dengan Blue Light LEDPENGGUNAAN YANG MUDAHdengan lampu indikator air panas tersedia dan temperatur setting yang akurat.LEBIH TAHAN LAMAberkat TitanShield Technologyatribut:
- Voltage (V): 230
- Tank: Steel with Titanshield
- Heat Element: Copper
- Thermostat: TBSR (Mechanic)
- Protection Level: IPX1
- Joint Diameter (inch): 1/2
- Maximum Pressure (bar): 7.5
- Maximum Temperature (°C): 80
- Ariston Pro ECO Cyclinder Electric Water HeaterDeskripsi:- Desain eksklusif- Anti bakteri Legionella- Fungsi ECO EVO untuk menghemat energi- Teknologi WaterPlus air panas lebih banyak hingga 16%**- Tersedia 2 tipe pemasangan Vertikal dan Herizontalatribut:
- Maximum Pressure (bar): 8
- Maximum Temperature (°C): 80
- Ariston Water Heater Small Capacity Andris RSDeskripsi:Italian-style luxury design by Umberto Palermo designer.TECH IN BRIEF- Electric power capacity 350 watts and 500 watts.- Self-heating elements.- Thermostat TBSR ultra-precision.atribut:
- Capacity: 15 L
- Electricity: 350 W
- Voltage: 220 V
- Ariston Water Heater Medium Capacity PRO R CylinderDeskripsi:Maximum performance with ease TECH-IN-BRIEF> Exclusive design> The best quantity of hot water mix> A powerful new thermometer> Thermostat with bipolar safety device> Magnesium anode is larger> High efficiency with additional polyurethane insulation> Pressure valves are tested at 8 bar> The products are tested to the highest quality standards> The Titanium Tank is tested at 16 bar> Available for vertical and horizontal modelsatribut:
- Capacity (L): 100
- Power Consumption Electrical (W): 1500
- Voltage (V): 220-240
- Ariston Andris 2 TOP Wi-Fi Electric Water HeaterDeskripsi:Hemat energi hingga 14% dengan fitur Eco Evo Secaraotomatis menyediakan air panas sesuai kebutuhanpenggunanya, dengan cara merekam kebiasaan waktumandi dan temperatur airJaminan sistem kemanan yang menyeluruhDilengkapi dengan 3 fitur keamanan terbaru, AutoDiagnosis, Accurate Temperature , dan ScaldingPreventionAG+ TechnolgyMencegah pertumbuhan bakteri dan jamur pada tangkipemanas air hingga 80%Italian Design dengan Digital DisplayDesain eksklusif yang mewah oleh Umberto Palermo,dengan terknologi layer sentuh yang canggih untukpenggunaan yang mudah LIFETIME WARRANTYDilengkapi elemen pemanas berbahan Titanium yangmemberikan perlindungan tertinggi terhadap korosi dantimbunan karat. Dengan jaminan performa yang konsistensetiap harinya seperti pertama kali digunakan.atribut:
- Voltage (V): 230
- Tank: Steel with Titanshield
- Heat Element: Titanium
- Thermostat: NTC (Electronic)
- Protection Level: IPX1
- Joint Diameter (inch): 1/2
- Maximum Pressure (bar): 7.5
- Maximum Temperature (°C): 80
- Ariston Pemanas Air Silinder Elektrik Pro Ratribut:
- Power (W): 1200
- Ariston Water Heater Small Capacity Andris RDeskripsi:Design inspiration "Latin Curve" by UP designer (Umberto Palermo).TECH IN BRIEF- High density isolation.- ELCB System: the safety system of electrical current leakage.- Flexomix Technology: a new innovation on the inlet pipe.
Daftar Harga ariston air panas Terbaru March 2026
| Ariston Water Heater Heat Pump NUOS | Rp83.999.900 |
| Ariston Heat Pump | Rp15.999.900 |
| Ariston Nuos Primo FS Heat Pump | Rp32.999.900 |
| Ariston Slim 2 Electric Water Heater | Rp3.399.900 |
| Ariston Andris 2 RS Electric Water Heater | Rp2.599.900 |
| Ariston Pro ECO Cyclinder Electric Water Heater | Rp4.799.900 |
| Ariston Water Heater Small Capacity Andris RS | Rp3.699.900 |
| Ariston Water Heater Medium Capacity PRO R Cylinder | Rp5.499.900 |
| Ariston Andris 2 TOP Wi-Fi Electric Water Heater | Rp3.899.900 |
| Ariston Pemanas Air Silinder Elektrik Pro R | Rp3.999.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)