Beli aquascape di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PUDAK SCIENTIFIC Aquarium
    Mulai

    Rp419.900

    PUDAK SCIENTIFIC Aquarium
    Deskripsi:
    quarium BPG 67-36 adalah tangki air plastik transparan berukuran 36 x 22 x 26cm yang dapat digunakan untuk menciptakan model ekosistem air, pengamatan ekologi seperti kepadatan populasi, produsen, konsumen, aliran energi. Tangki ini dapat digunakan untuk tujuan observasi lainnya.
    atribut:
    • Size (cm): 36x22x26
  2. GEX Aquarium Circulation Device
    Mulai

    Rp1.399.900

    GEX Aquarium Circulation Device
    Deskripsi:
    Demonstrates high filtration capacity with two-stage filtration. - It is a slide adjustment type that can be used according to the size of the aquarium to be installed.
    atribut:
    • Suitable For: (Water tank) 45-60cm
    • Power Supply (V/Hz): AC100 (50/60)
    • Type of Filter Material: Clean-free mat Clean Bio N
    • Flow Rate (L/minute): 6.7/8(50/60Hz)
  3. AS ONE Clamp for Water Tank Laboratorium (Penjepit Lab)
    Mulai

    Rp2.899.900

    AS ONE Clamp for Water Tank Laboratorium (Penjepit Lab)
    Deskripsi:
    - The clamp part moves back and forth, up and down, and swings.- Made entirely of stainless steel with excellent chemical and corrosion resistance.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 270
    • Material: Stainless steel (SUS304)
  4. monotaro Angled Ratchet Wrench Set (Kunci Ring Ratchet)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp479.900

    monotaro Angled Ratchet Wrench Set (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Ratchet
    atribut:
    • Overall Length (mm): 120(6×8) , 144(10×12) , 170(11×13) , 199(14×17) , 228(19×21)
    • Number of Teeth: 18 (6, 8, 10 side), 20 (11, 12, 14 side), 19 (13 side), 22 (17, 19 side), 24 (21 side)
    • Feed angle (°): 20 (6, 8, 10 side), 18 (11, 12, 14 side), 18.95 (13 side), 16.36 (17, 19 side), 15 (21 side)
    • Nominal Size (mm): 6×8、10×12、11×13、14×17、19×21
    • Offset Angle (°): 25
  5. Taffware Aerator Aquarium Fish Tank Oxygenator USB 1W (Pompa Akuarium)
    Mulai

    Rp23.900

    Taffware Aerator Aquarium Fish Tank Oxygenator USB 1W (Pompa Akuarium)
    Deskripsi:
    Memiliki ikan hias membutuhkan perawatan yang telaten, terutama soal oksigen. Karena ikan hias dalam akuarium membutuhkan oksigen agar dapat tetap hidup, khususnya ikan hias air tawar. Bagi Anda yang memiliki ikan hias, maka membutuhkan aerator aquarium yang satu ini. Alat ini dapat menghasilkan gelembung udara yang berfungsi untuk menghasilkan tambahan oksigen pada akuarium. Agar ikan hias dapat tetap bertahan meskipun bukan di habitat aslinya. Bekerja dengan satu pompa udara sehingga menghasilkan oksigen yang cukup bagi ikan hias Anda
    atribut:
    • Cable Length (cm): 90
    • Hose Length (cm): 100
    • Machine Dimensions (cm): 8 x 3.5 x 3.5
    • Aerator Stone Dimensions (cm): 2 x 2.3 x 2.3
    • Voltage (V): 5
    • Power (W): 1
    • Material: Plastik
  6. RESUN Pump Submersible Little Giant Aquarium (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    RESUN Pump Submersible Little Giant Aquarium (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Resun LG 1200 pompa aquarium dengan watt rendah cocok digunakan untuk aquarium kecil / untuk membuat air terjun mini untuk hiasan aquarium anda.
  7. Rabbit Keranjang Serbaguna 5002 (Storage Basket)
    Mulai

    Rp60.900

    Rabbit Keranjang Serbaguna 5002 (Storage Basket)
    Deskripsi:
    Ventilated stacking containers constructed from food safe and industrial grade polypropylene. Compatible with most other standard containers these are extremely durable and built to last.
    atribut:
    • Material: Polypropylene Block Copolymer (PPBC)
    • Dimensions (mm): 450x310x165
  8. Petromax Iron Pan
    Mulai

    Rp729.900

    Petromax Iron Pan
    Deskripsi:
    The Petromax Wrought Iron Pan brings unique roasting flavours to your outdoor kitchen. The robust material is heat-resistant and ideal for searing potatoes, steaks, or vegetables. Thanks to its excellent heat conductivity, the pan reaches high temperatures in no time. Its unparalleled frying properties make the wrought iron pan an indispensable component in many professional kitchens. Handling and cleaning are very easy, which is why the Wrought Iron Pan is also suitable for beginners.The patina, which becomes stronger with each use, prevents your food from sticking. This chemical-free anti-stick effect occurs naturally after the seasoning process and makes the Petromax Wrought Iron Pan even more robust and resistant over time. The more the patina is developed, the less oil and fat you need when cooking. Thanks to the long handle with a hook, the pan is at a safe distance from the heat source and can easily be attached to a backpack and taken on an adventure. The Wrought-Iron Pan is suitable for all types of stoves and open fires.Scope of delivery1 x Petromax Wrought-Iron Pan1 x user manual
    atribut:
    • Material: Wrought-iron
  9. RESUN Pump Submersible Aquarium (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp229.900

  10. NORTON A - Aluminium Oxide Straight T1-A (Batu Gerinda Lurus)
    Mulai

    Rp129.900

    NORTON A - Aluminium Oxide Straight T1-A (Batu Gerinda Lurus)
    Deskripsi:
    Mesin gerinda merupakan salah satu mesin perkakas yang digunakan untuk mengasah, memotong, ataupun menggerus benda kerja dengan tujuan atau kebutuhan tertentu. Prinsip kerjanya adalah mata gerinda berputar dan bersentuhan dengan benda kerja sehingga terjadi pengikisan, penajaman, pengasahan, atau pemotongan.
  11. Dextone Neutral Multipurpose Tube Sealant for Glass & Metal (Lem Silikon)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp41.900

    Dextone Neutral Multipurpose Tube Sealant for Glass & Metal (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant yang tidak berbau dan tidak menimbulkan korosi. Mempunyai daya rekat yang baik dan dapat merekatkan material kaca dan aluminium. Biasa nya digunakan untuk material yang tidak berpori seperti batu, kayu, bata, marmer, keramik, metal, bagian otomotif dan sebagainya.
    atribut:
    • Density (g/mL): 0.98
    • Volume (ml): 300
  12. AZKO Masterspace Loker
    BARU
    Mulai

    Rp2.499.900

    AZKO Masterspace Loker
    Deskripsi:
    Loker dengan 9 pintuPintu dilengkapi lubang kecil untuk sirkulasi udaraPintu loker memiliki kunci untuk keamanan maksimalKonstruksi kuat dan kokohCocok untuk kebutuhan tempat komersial, seperti sekolah, perkantoran, tempat gym, dan lainnyaIdeal untuk menyimpan berbagai jenis barang seperti tas, buku, helm, dan barang pribadi lainnya
    atribut:
    • Finishing: Powder Coating
    • Load Capacity (kg): 20
  13. LAVOR Cold Water High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp1.399.900

    LAVOR Cold Water High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    Hero 105. - Low maintenance motor. - Three pistons, aluminium pump head with built-in by-pass valve. - Automatic Stop System. - Standard set of accessories. - Ergonomic handle.
  14. Alexander Step Ladder Aluminium Handrail (Tangga Pijakan Lipat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp469.900

    Alexander Step Ladder Aluminium Handrail (Tangga Pijakan Lipat)
    Deskripsi:
    ASL-H terbuat dari aluminium ekstrusi sehingga menghasilkan produk tangga dengan kualitas yang baik, ringan dan aman untuk digunakan. ASL-H didesain khusus untuk penggunaan dalam rumah tangga baik indoor maupun outdoor. Bedanya dengan jenis ASL biasa adalah adanya handrail atau pegangan tangan pada ASL-H agar lebih aman digunakan oleh siapapun termasuk ibu rumah tangga. ASL-H digunakan untuk satu sisi saja. Beban aman yang dimiliki ASL-H adalah 100kg. Hal ini membuat ASL-H sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Anda.
    atribut:
    • Finishing: Natural Anodize
    • Maximum Load Capacity (kg): 100
Daftar Harga aquascape Terbaru October 2026
York Pump Pompa Celup Akuarium (Pump Submersible)Rp109.900
PUDAK SCIENTIFIC AquariumRp419.900
GEX Aquarium Circulation DeviceRp1.399.900
AS ONE Clamp for Water Tank Laboratorium (Penjepit Lab)Rp2.899.900
monotaro Angled Ratchet Wrench Set (Kunci Ring Ratchet)Rp479.900
Taffware Aerator Aquarium Fish Tank Oxygenator USB 1W (Pompa Akuarium)Rp23.900
RESUN Pump Submersible Little Giant Aquarium (Pompa Celup)Rp219.900
Maxpump Aquarium CleanerRp16.900
Rabbit Keranjang Serbaguna 5002 (Storage Basket)Rp60.900
Petromax Iron PanRp729.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)