Beli aquaguard di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kojin Spray Paint Solid Aerosol (Cat Semprot)
    Mulai

    Rp35.900

    Kojin Spray Paint Solid Aerosol (Cat Semprot)
    Deskripsi:
    KOJIN Cat Semprot Solid adalah cat semprot superior yang mudah digunakan dan menghasilkan lapisan cat yang tahan bensin, tahan cuaca, cepat kering, dan super kilap. Sehingga sangat cocok digunakan untuk kendaraan bermotor dan keperluan sehari-hari.PETUNJUK PEMAKAIAN1. Pastikan permukaan yang akan dicat harus bersih dari kotoran, debu, minyak, karat dan lainnya.2. Untuk pengecatan ulang, hilangkan sisa cat yang masih menempel menggunakan amplas.3. Semprotkan cat KOJIN Solid White (S04) sebagai dasar sebelum lapisan warna Solid S10-S19.4. Kocok-kocok kaleng minimal 30 detik agar isi cat tercampur dengan rata.5. Pastikan jarak antara kaleng dan benda yang akan disemprot 15 20 cm.6. Semprotkan cat KOJIN secara tipis dengan jarak waktu minimum 10 menit untuk setiap lapis.7. 2 3 lapisan tipis akan memberikan hasil yang optimal dibanding hanya 1 lapisan tebal.8. Setelah pemakaian, semprot terbalik selama 3 detik untuk membersihkan sisa cat pada kepala spray.
  2. TOTO Flush Urinoir
    Mulai

    Rp1.299.900

    TOTO Flush Urinoir
    atribut:
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  3. International Paint Thinner (Tiner)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp669.900

    International Paint Thinner (Tiner)
    Deskripsi:
    Pengencer dan pembersih peralatan untuk produk berbahan dasar alkid
    atribut:
    • Volume (L): 5
  4. Aquaproof Waterproofing Coating Paint 4kg (Cat Pelapis Anti Bocor)
    3%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp269.900

    Aquaproof Waterproofing Coating Paint 4kg (Cat Pelapis Anti Bocor)
    Deskripsi:
    Aquaproof merupakan cat anti bocor terbaik dengan campuran polimer thixotropic yang dirancang untuk melapisi berbagai tempat, seperti atap dan dinding bagian luar, yang membutuhkan pelapis antibocor handal. Aquaproof merupakan salah satu pelapis anti bocor terbaik. Aquaproof cocok antara lain untuk atap genting, atap beton/seng/asbes, wuwungan, talang dan tampak muka/facade yang membuat Aquaproof cocok sebagai cat genteng anti bocor.
    atribut:
    • Masa Simpan: Minimal 24 months
    • Bahan: Polymer Sintetis
  5. AQUAGARD Waterproofing Coating Flexible Cementitious Colored (Semen Pelapis Kedap Air Fleksibel)
    Mulai

    Rp71.900

    AQUAGARD Waterproofing Coating Flexible Cementitious Colored (Semen Pelapis Kedap Air Fleksibel)
    atribut:
    • Vehicle Type: Polyvinyl/Acrylic Copolymer
    • Finish: Flat
    • Curing Mechanism: Air Dry
    • Coverage: 450 square feet per gallon
    • Size (kg): 2.5
  6. Aquaproof Polyester Mesh
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp15.900

    Aquaproof Polyester Mesh
    Deskripsi:
    POLYESTER MESHAquaproof Polyester Mesh adalah penguat pelapis waterproofing berbentuk anyaman yang terbuat dari polyester, memiliki kelenturan dan tahan terhadap alkalinitas dari semen dan polimer.Kegunaan Aquaproof Polyester Mesh sebagai penguat yang bersifat menulang pada permukaan yang rawan seperti :Sambungan - sambunganTepi - tepi sudut pertemuanDaerah aktif bergerakCARA PENGGUNAAN :Lapiskan Cat Aquaproof di atas permukaan sambunganRentangkan dan tempelkan Aquaproof Polyester Mesh sambil ditekanLapiskan lagi cat Aquaproof sampai semua Aquaproof Polyester Mesh tertutup.Spesifikasi :isi 10 lembarukuran 10 cm x 1 m /lembar
  7. TOTO Urinoir
    Mulai

    Rp3.699.900

  8. TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp31.900

    TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 5 (mm): 31
  9. KRISBOW Bolt Cutter (Gunting Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp279.900

  10. EIGHT Ball Point Hexagon Wand Wrench
    Mulai

    Rp1.299.900

    EIGHT Ball Point Hexagon Wand Wrench
    atribut:
    • Type: Extra long
    • Size Standard: Milli
    • Shape: L type
    • Point Shape: Ball point
    • Holder: 9 Two-stage holder for this series
    • Set Contents: BH-5, BH-6, BH-8, BH-10 (each one) for BH-1.5, BH-2, BH-2.5, BH-3, BH-4, BH-5,
  11. SKF Bantalan Bola Penyelaras Sendiri Tipe EKTN9/C3 (Laher)
    6%
    Mulai

    Rp359.900

    SKF Bantalan Bola Penyelaras Sendiri Tipe EKTN9/C3 (Laher)
    Deskripsi:
    Self-aligning ball bearings, with a tapered bore, have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection. The tapered bore facilitates ease of mounting via adapter sleeves or withdrawal sleeves.
    atribut:
    • Bearing Material: Bearing steel
    • Bore Type: Tapered 1:12
    • Cage: Non-metallic
    • Coating: Without
    • Locating Feature, Bearing Outer Ring: None
    • Lubricant: None
    • Number of Rows: 2
    • Radial Internal Clearance: C3
    • Relubrication Feature: Without
    • Retaining Feature, Inner Ring: None
    • Sealing: Without
    • Tolerance Class: Normal
  12. Aquaproof Waterproofing Coating Paint 25kg (Cat Pelapis Anti Bocor)
    Mulai

    Rp379.900

    Aquaproof Waterproofing Coating Paint 25kg (Cat Pelapis Anti Bocor)
    Deskripsi:
    Aquagard ECO7 merupakan waterproofing fleksibel 2 komponen berbahan dasar semen & polimer khusus, digunakan untuk mencegah kebocoran dari berbagai permukaan bangunan, seperti beton, tembok, seng, besi, aluminium, asbes, kaca, keramik dan lain-lain.
    atribut:
    • Perbandingan Campuran: 4 : 1
    • Ukuran (kg): 25
    • Umur Simpan (jam): 3
    • Waktu Kering: 5 menit - 6 jam
  13. DENKO Ladder Telescopic Single TL Series (Tangga Teleskopik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp809.900

    DENKO Ladder Telescopic Single TL Series (Tangga Teleskopik)
    Deskripsi:
    Single Telescopic Ladder dengan spesifikasi Load Capacity 150kg adalah Tangga Teleskopik dari brand DENKO yang bisa digunakan untuk kebutuhan industri dan area lainnya.
    atribut:
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Thickness (mm): 1.3-1.5
  14. Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp37.900

    Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Specific Gravity (g/mL): 0.97
    • Temperature Resistance (°C): -45 to 150
    • Elasticity (%): 580
    • Pressure Power (g/minute): 633
    • Hardness: 19 Shore-A
    • Movement Capacity (%): 25
  15. Aquaproof Waterproofing Coating Paint 20kg (Cat Pelapis Anti Bocor)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Aquaproof Waterproofing Coating Paint 20kg (Cat Pelapis Anti Bocor)
    Deskripsi:
    Puluhan tahun setia melindungi Anda dan Keluarga. Mempunyai pengalaman lebih dari 30 tahun dalam menawarkan berbagai solusi produk pelapis anti bocor yang efektif dan tahan lama. - Kedap Air. Aquaproof bersifat kedap air yang menghambat air masuk ke dalam pori-pori bidang yang diaplikasikan. - Tahan Lama. Dengan aplikasi yang sesuai dengan instruksi, lapisan Aquaproof dapat bertahan dengan kondisi cuaca dan geografis Indonesia. - Elastis. Aquaproof bersifat elastis 500% hingga 600%. - Mudah Aplikasi. Aplikasi Aquaproof sangat mudah, dapat menggunakan kuas, rol, ataupun airless spray. - Daya Lekat Kuat. Aquaproof mempunyai daya lekat ke bidang aplikasi yang sangat kuat. - Warna Menarik. Aquaparoof mempunyai 24 varian warna yang menarik.
    atribut:
    • Tensile Strength ASTM D-412 (N/mm²): 1.2-1.5
    • Crack Bridging (ASTM D661-86): Pass (Crack on Concrete)
    • Bahan: Polymer Sintetis
    • Ketebalan (Brookfield) (cPs): 130.000-180.000
    • Masa Simpan: Minimal 24 months
    • Regangan pada Putus (ASTM D412): 500-600%
  16. AM Waterproofing (Pelapis Anti-Bocor)
    Mulai

    Rp82.900

    AM Waterproofing (Pelapis Anti-Bocor)
    Deskripsi:
    Keunggulan:- kuat dan tahan cuaca, lapis cat berbasis akrilik menghasilkan daya rekat yang kuat pada permukaan, menjaga kekuatan dalam menahan rembesan dan perubahan cuaca.- anti jamur dan cendawan, dengan fitur anti mikroba yang memberikan proteksi maksimum.- elastis, sehingga mampu mencegah terjadinya retak rambut pada permukaan dinding.- cocok digunakan pada sisi eksterior karena sifatnya yang anti air dan tersedia dalam berbagai pilihan warna.Area penggunaan:- interior dan eksterior- dinding dan atap
  17. Jordan Generator
    Mulai

    Rp3.599.900

  18. Ultrachem Mortar UM 201 (Acian)
    Mulai

    Rp69.900

    Ultrachem Mortar UM 201 (Acian)
    Deskripsi:
    Ultrachem UM 201 adalah mortar satu komponen siap pakai yang telah dimodifikasi dengan polimer dan digunakan sebagai plester pada dinding dan batu bata.
    atribut:
    • Adhession Strength (N/mm²): 0.15-0.25 (EN 1015 : 12)
    • Application Thickness (mm): Brick Laying : 10; Plester : 10
    • Chloride Content: <0.1 (as % of mass of cement)
    • Color: Grey (Natural)
    • Compressive Strength (N/mm²): 4-7 (DIN 18555 Part 3)
    • Coverage (m²/bag): (10mm thickness) Brick Laying : ±1.55; Plaster Brick : ±2.35; Plaster Light Brick : ±2.60
    • Density (g/mL): ±1.75 (bulk)
    • Form: Powder
    • Packaging: Bag
    • Pot Life (minute): 45-60 (at 35°C)
    • Size (kg): 40
    • Type: Brick laying and plestering
    • Water Consumption (L/bag): 7.5-8.5
Daftar Harga aquaguard Terbaru October 2026
AQUAGARD Waterproofing Coating Flexible Cementitious Natural (Semen Pelapis Kedap Air Fleksibel)Rp87.900
Kojin Spray Paint Solid Aerosol (Cat Semprot)Rp35.900
TOTO Flush UrinoirRp1.299.900
International Paint Thinner (Tiner)Rp669.900
Aquaproof Waterproofing Coating Paint 4kg (Cat Pelapis Anti Bocor)Rp269.900
AQUAGARD Waterproofing Coating Flexible Cementitious Colored (Semen Pelapis Kedap Air Fleksibel)Rp71.900
Aquaproof Polyester MeshRp15.900
TOTO UrinoirRp3.699.900
TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)Rp31.900
KRISBOW Bolt Cutter (Gunting Beton)Rp279.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)