Spesifikasi
| Perbandingan Campuran | 4 : 1 |
|---|---|
| Ukuran (kg) | 25 |
| Umur Simpan (jam) | 3 |
| Waktu Kering | 5 menit - 6 jam |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Aquagard ECO7 merupakan waterproofing fleksibel 2 komponen berbahan dasar semen & polimer khusus, digunakan untuk mencegah kebocoran dari berbagai permukaan bangunan, seperti beton, tembok, seng, besi, aluminium, asbes, kaca, keramik dan lain-lain.
Fitur
Kedap Air: Mampu menahan kebocoran di berbagai permukaan bangunan, khususnya area basah dan tergenang air.Mudah Diaduk: Campuran antara komponen bubuk dan komponen cair pas dan sangat mudah diaduk dengan sendok semen.
Mudah Disebar: Dengan EasyFlow Technology, Aquagard ECO7 sangat mudah untuk diaplikasikan dan disebar dengan menggunakan kuas, roller, maupun roskam.
Tahan Lama: Melindungi permukaan bangunan dari kebocoran untuk jangka panjang.
Tidak Retak: Fleksibel sehingga tidak retak yang dapat menyebabkan kebocoran.
Kegunaan
1. Bersihkan permukaan yang akan dilapisi dari lumut, jamur, minyak, lapisan cat yang mulai rontok dan kotoran-kotoran lainnya. 2. Pastikan permukaan yang akan dilapisi cukup lembab untuk menghindari penyerapan komponen air yang berlebihan. Bila terlalu kering, basahi dengan air terlebih dahulu. Permukaan beton yang rusak atau rapuh harus diperbaiki terlebih dahulu. 3. Untuk area yang membutuhkan perkuatan, seperti bagian sudut dan retakan kecil, gunakan Aquaproof Polyester Mesh pada lapisan pertama yang masih basah. 4. Tuang komponen cair (B) ke dalam wadah yang dipersiapkan, lalu tambahkan komponen bubuk (A) sambil diaduk hingga membentuk pasta yang rata, halus, konsisten, dan bebas dari gumpalan. Jangan menambahkan air agar kualitas tetap terjaga. 5. Lapiskan dengan kuas, rol atau trowel. Biarkan satu jam kemudian ulangi lapisan kedua secara menyilang tanpa membasahi kembali permukaan. 6. Aquagard ECO7 yang sudah dicampur paling baik digunakan dalam waktu kurang dari 3 jam setelah pencampuran. 7. Aquagard ECO7 yang sudah dicampur harus diaduk terlebih dahulu sebelum digunakan. 8. Permukaan bisa dipakai untuk aktivitas atau dikerjakan finishing setelah 6 jam aplikasi. 9. Daya sebar Aquagard ECO7 untuk 2 kali pelapisan yaitu: 25 kg set untuk area 10-12 m².Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/jhP108926701-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
