Beli antena yagi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kenmaster Sandaran Jok
    Mulai

    Rp84.900

    Kenmaster Sandaran Jok
    Deskripsi:
    - Sandaran yang mempunyai kelebihan seperti benjolan tidak kempes- Enak buat punggung dan tidak panas dipunggung- Pinggang tidak pegal dan bisa buat ditaruh di bangku buat nonton TV- Buat ditaruh di bangku kantor biar enak duduknya- Tidak membuat sarung jok mobil kotor dan bisa dicuci
  2. Non Brand Antena Shark Fin
    Mulai

    Rp159.900

    Non Brand Antena Shark Fin
    Deskripsi:
    Berfungsi sebagai antena di tv mobil anda, sehingga sinyal tv mobil anda menjadi lebih kuat dan jernih.Untuk semua tipe mobil
    atribut:
    • Material: ABS Plastik
  3. PROLiNK Wireless Dual and Gigabit Router
    Mulai

    Rp1.399.900

    PROLiNK Wireless Dual and Gigabit Router
    Deskripsi:
    WiFi Standard : - Concurrent Dual-Band: IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz) IEEE 802.11 a/n/ac (5GHz) RF Output Power : - 2.4GHz: Max 20dBm; 5GHz : Max 20 dBm Date Rate : - 300Mbps (2.4GHz); 867Mbps (5GHz) Wireless Mode : - Router/AP/Repeater mode Security : - 64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK MAC Address Filtering; Wi-Fi Protected Setup (WPS) Firewall : - DoS, IP/MAC Filtering, DMZ Interface : - WAN x 1 : 10/100/1000Mbps Auto MDI/MDIX Ethernet Port (RJ45) - LAN x 4 : 10/100/1000Mbps Auto MDI/MDIX Ethernet Port (RJ45) - USB2.0 x 1 (Optional) Buttons : - Power, WPS, WLAN, Reset Antenna : - 4 x Fixed High-Gain Antenna Power Adapter : - 12VDC/1A Power Consumption : - 10W (Maximum)
    atribut:
    • Fast Transfer Speed (Mbps): 1200
  4. Kenmaster Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Kenmaster Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    atribut:
    • Cable Length (m): 2.8
  5. Icom RIG
    Mulai

    Rp2.899.900

  6. Motorola Repeater MOTOTRBO SLR 5300
    Mulai

    Rp41.999.900

    Motorola Repeater MOTOTRBO SLR 5300
    Deskripsi:
    For your business to be successful, you need dependable voice and data communications that reach every corner of your operations. The MOTOTRBO SLR 5300 repeater delivers high performance, high reliability two-way radio service with all the features you ne
    atribut:
    • Channel Capacity: 64
    • Battery Charger Capacity (V/A): 12/3
    • Connectivity: Tx (N female), Rx (BNC female), USB A receptacle, 2x Ethernet
    • Dimensions (mm): 44x438x370
    • Humidity: RH of 95%, non-condensing at 50°C (122°F)
    • Input Voltage (VAC): 100-240, 47-63Hz
    • Input Voltage (VDC): 11.-14.4
    • Max. Duty Cycle: 1
    • Operating Temperature Range (°C): -30 to +60
    • Power (W): 1-50
    • Supported System Types: Digital Conventional, IP Site Connect, Capacity Plus, Linked Capacity Plus, Connect Plus Analog Conventional, MPT 1327
  7. SIEMENS Electronic Module Repeater RS485 Profibus/MPI
    Mulai

    Rp7.599.900

    SIEMENS Electronic Module Repeater RS485 Profibus/MPI
    atribut:
    • Rated Voltage (LO) (V): 20.4
    • Rate Voltage (UP) (V): 28.8
    • Power Loss (W): 0.7
    • Packaging Dimensions (W x L x H) (mm): 7.40x13.20x6.50
    • Rated Current (mA) : 100
  8. Non Brand Karpet Bludru Universal (Car Mat)
    Rating:
    20% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    Non Brand Karpet Bludru Universal (Car Mat)
    Deskripsi:
    Kegunaan: - Untuk melindungi saluran pernafasan dari debu, asap, kuman, cairan dan partikel mikro lainnya.
  9. BOSCH Wet Car Battery SD Mega Power (Aki Mobil Basah)
    Mulai

    Rp959.900

    BOSCH Wet Car Battery SD Mega Power (Aki Mobil Basah)
    Deskripsi:
    Aki Basah Mobil SD Mega Power. Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Basah ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan konaumai tenaga yang tidak terlalu besar. - Dengan sertifikat SNI.
  10. PF Antena Outdoor
    Mulai

    Rp60.900

    PF Antena Outdoor
    Deskripsi:
    PF Antenna KOBE-1000 - Outdoor dapat menangkap siaran lokal dengan sinyal UHF. Antena Outdoor menghasilkan kualitas gambar dan suara berkualitas terbaik. Praktis & mudah dalam penggunaannya.Channel : 21-69 ChannelAntena Outdoor menghasilkan kualitas gambar dan suara berkualitas terbaikDapat menangkap siaran lokal dengan sinyal UHFPraktis & mudah dalam penggunaannyaKualitas dan penguatan tinggiPemasangan sangat mudahPaket tanpa kabel
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 70x16x7
    • Material: Iron
    • Channel: 21-69 Channel
    • Cable Type: Coaxial-5C
    • Impedance (ohm): 75
  11. Non Brand Sarung Jok Oscar 2 Baris
    Mulai

    Rp749.900

    Non Brand Sarung Jok Oscar 2 Baris
    Deskripsi:
    Tipe mobil :- Toyota : Agya, Yaris, Etios- Daihatsu : Ayla, Ceria, Sirion- Honda : Brio, Jazz- Hyundai : Atoz, Getz- KIA : Picanto, Visto, All New Rio- Mitsubishi : Mirage- Nissan : March- Mazda : Mazda 2- Suzuki : Splash, Karimun, Celerio
    atribut:
    • Car Type: Toyota Yaris, Daihatsu Ayla, Honda Brio and its kind
  12. Phoenix Contact Repeater
    Mulai

    Rp8.799.900

    Phoenix Contact Repeater
    Deskripsi:
    PROFIBUS DP interface/repeater module
    atribut:
    • Degree of Protection: IP20
  13. Baofeng Handy Talky BF Series (HT)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp309.900

Daftar Harga antena yagi Terbaru October 2026
Kenmaster Sandaran JokRp84.900
Non Brand Antena Shark FinRp159.900
PROLiNK Wireless Dual and Gigabit RouterRp1.399.900
Kenmaster Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)Rp109.900
Icom RIGRp2.899.900
Motorola Repeater MOTOTRBO SLR 5300Rp41.999.900
SIEMENS Electronic Module Repeater RS485 Profibus/MPIRp7.599.900
Non Brand Karpet Bludru Universal (Car Mat)Rp179.900
BOSCH Wet Car Battery SD Mega Power (Aki Mobil Basah)Rp959.900
PF Antena OutdoorRp60.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)