Beli amplas nca di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NCA Waterproof Paper
    Mulai

    Rp969.900

    NCA Waterproof Paper
    atribut:
    • W x L (mm): 228x280
  2. NCA Abrasive Paper Cloth Waterproof (Kertas Amplas)
    Mulai

    Rp2.299.900

    NCA Abrasive Paper Cloth Waterproof (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Material: Abrasive material: Alundum abrasive grain (A), Base material: Water resistant cloth
    • Width (mm): 228
    • Length (mm): 280
    • Purpose of Use: Grinding and polishing of standard metals. Burring of metal and resin products. Curve polishing of molding die/wooden mold.
  3. NCA Zirconia Abrasive Belt (Amplas Sabuk)
    Mulai

    Rp469.900

    NCA Zirconia Abrasive Belt (Amplas Sabuk)
    Deskripsi:
    -Has excellent grinding performance and stable sharpness that lasts since zirconia abrasive grains are used._x000D_-Can be used widely from heavy grinding to burring._x000D_-Remove welding bead._x000D_-Burr removal of die cast products._x000D_-Chamfering of pressed products._x000D_-Grinding and polishing of various metals.
    atribut:
    • Abrasive Materials: Zirconia Abrasive Grain (Z)
  4. TRUSCO Abrasive Paper (Emery Cloth) (Kertas Amplas)
    42%
    Mulai

    Rp17.900

    TRUSCO Abrasive Paper (Emery Cloth) (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Length (mm): 280
    • Width (mm): 230
    • Purpose of Use: Vehicles, ships, structural steel, metal furniture, steel furniture and equipment etc. Rust removal, dirt removal, burr removal. Break-in polishing of base. Polishing before painting, finish polishing.
  5. NCA Abrasive Resin Bond Cloth Belt (Amplas Sabuk)
    Mulai

    Rp609.900

    NCA Abrasive Resin Bond Cloth Belt (Amplas Sabuk)
    Deskripsi:
    -Resin belt for belt sander 100x915mm which is widely used._x000D_-Can be used widely from heavy grinding to burring._x000D_-Can be used for both steel and woodworking._x000D_-Various burring, surface treatment._x000D_-Tool repair, removal of rough scratches._x000D_-Grinding and polishing of metal parts.
    atribut:
    • Abrasive Materials: Alundum Abrasive Grain (A)
    • Base Material: Cloth
    • W x L (mm): 100x9159
  6. Noritake Coated Abrasive (NCA) Small Belt 10x330
    Mulai

    Rp739.900

    Noritake Coated Abrasive (NCA) Small Belt 10x330
    atribut:
    • Suitable Material: Steel plate, Casting, aluminum, etc.
  7. Dextone Instant Glue (Lem Super)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    Dextone Instant Glue (Lem Super)
    Deskripsi:
    Lem satu komponen dengan kualitas industry yang memiliki waktu kering yang sangat cepat, mepunyai daya meresap yang tinggi dan karakter penetrasi yang kuat. Viskositas yang rendah dan dapat merekatkan berbagaimacam material seperti metal, plastic, porselin, keramik, kain dan kayu.Tidak perlu disimpan di kulkas, garansi 12 bulan tidak kering, merekat kuar dalam 5 detik.
    atribut:
    • Color: Clear
    • Density (g/mL): 1.05
    • Size (g): 15
    • Viscosity (cPs): 1-5
  8. SOLITE Polycarbonate Roof (Atap Polycarbonate)
    Mulai

    Rp3.099.900

    SOLITE Polycarbonate Roof (Atap Polycarbonate)
    Deskripsi:
    Hanya menggunakan bahan dasar kualitas terbaik dan menggunakan teknologi eropa termuktahir saat ini, Solite merupakan pilihan yang tepat untuk anda yang membutuhkan twinwall polikarbonat sheets terbaik dengan harga terjangkau. Solite tersedia dengan berbagai warna menarik, cocok sebagai referensi gaya arsitektur yang anda inginkan. Ditambah dengan design yang dinamis, Atap polycarbonate solite sangat cocok untuk hampir semua kebutuhan struktur dan aplikasi eksterior partisi anda. Atap polycarbonate murah adalah solusi tepat untuk anda Atap polycarbonate solite. Produk Aplikasi atap Polycarbonate Solite: - Atap Kanopi. - Gazebo. - Green House. - Partisi. - Pergolas. - Atap Komersial. - Sky Light. - Aula Olahraga. - Kolam Renang Sistem Atap. - Atap Bahan Bangunan.
    atribut:
    • Length (m): 11.8
    • Width (m): 2.1
    • Thickness (mm): 4
  9. NCA Zirconia Belt
    Mulai

    Rp1.399.900

    NCA Zirconia Belt
    Deskripsi:
    Deburring work for cast products, polishing work for light metals such as aluminum
    atribut:
    • Abrasive: Zirconia
    • Base Material: 100% polyester%
    • Size (mm): 100x915
    • Granularity: 100
    • Abrasive Material: Z (zirconia)
    • Belt Width (mm): 100
    • Belt Length (mm): 915
    • Compatible Material: Cast products, aluminum, etc.
    • TRUSCO Number: 361-5847
  10. TAIYO Abrasive Abrasive Paper KSCW-SS Series (Kertas Amplas)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp4.900

    TAIYO Abrasive Abrasive Paper KSCW-SS Series (Kertas Amplas)
    Deskripsi:
    - Cocok untuk pengamplasan basah dan kering pada industrial metal dan body repair.- Amplas Waterproof.- Backing C-Paper.
    atribut:
    • Size (mm): 230x280
    • Type: Sandpaper Sheet
    • Material: C-Paper (Waterproof)
    • Use for: Metal, Coating
  11. NCA Dry Sanding Paper Hard
    Mulai

    Rp1.099.900

    NCA Dry Sanding Paper Hard
    atribut:
    • W x L (mm): 228x280
  12. NCA Abrasive Paper Dry (Kertas Amplas)
    Mulai

    Rp2.299.900

    NCA Abrasive Paper Dry (Kertas Amplas)
    Deskripsi:
    -No clogging and loose grains which enables use for a long time.-The base material has flexibility and fits on the hand so it is easy to use.-Paper for dry sanding only.-Polishing of painted surfaces on automobiles, woodwork, and construction materials, removal of old paint, burring or polishing prior to painting, and polishing of fiberglass and FRP, etc.
    atribut:
    • Grain Size: 100
    • Purpose of Use: Polishing of painted surfaces on automobiles, woodwork, and construction materials, removal of old paint, burring or polishing prior to painting, and polishing of fiberglass and FRP, etc.
    • W x L: 228x280mm
  13. NCA Dry Sanding Paper
    Mulai

    Rp1.199.900

    NCA Dry Sanding Paper
    atribut:
    • W x L (mm): 228x280
  14. SOS Karbol Wangi
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp13.900

    SOS Karbol Wangi
    Deskripsi:
    Karbol wangi SOS selain membersihkan dan mengharumkan juga efektif membunuh kuman.
    atribut:
    • Packaging: Pouch
    • Cleaner Form: Liquid
  15. YUTAKA Standard Gas Push Can Pressure Regulator
    Mulai

    Rp6.699.900

    YUTAKA Standard Gas Push Can Pressure Regulator
    Deskripsi:
    Since this product supplies the calibration gas with the minimum amount of gas released, it can save a lot of gas consumption compared to the conventional push can joint that does not have a decompression mechanism / flow rate control mechanism. Since a decompression mechanism is provided, gas can be supplied at a stable flow rate (mL / sec).
    atribut:
    • Material (Main Unit): C3604BD
    • Mass (g): 400
    • Pressure Gauge: Inlet side pressure gauge: 1MPa meter
    • Material (O-ring): FKM
    • Adjust Pressure Range (MPa): 0.1
    • Cover Material: C3604BD
    • Fitting (mm): Inlet: Special fitting, Outlet: Φ4-6 hose fitting
    • Flow Rate (ml/minute): Release: 400
    • Inlet Pressure (MPa): 0.1-0.8
    • Material (Valve Seat): C3604BD
    • Material (seat): Valve adjustment: PTFE
    • Material (valve stem): C3604BD+PCTFE
    • Voltage (V): 110
  16. Casio Standard Calculator (Kalkulator Standard)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp129.900

    Casio Standard Calculator (Kalkulator Standard)
    atribut:
    • Dimensions (DxWxH) (mm): 147x106.5x29
    • Digit: 12
    • Power Supply: Two-way power (Solar + Battery)
  17. NERO Electric Titan LED Par30 (Lampu Reflektor)
    Mulai

    Rp249.900

    NERO Electric Titan LED Par30 (Lampu Reflektor)
    atribut:
    • Led / Cri: Bridgelux - USA / > 80
    • Type: E27 Base / 220-240V / 50/60 Hz / 40° / IP65 /\"Wide Range 100-265V\"
    • Replacement: 30W halogen PAR20
    • Luminous Flux: 580 Im
    • CCT: 6500K Daylight / 3000K Warmwhite
    • Dimensions (mm): Ø95x97
    • Lifetime: 30000 hours
  18. Kotohira Portable Welding Fume Collector
    Mulai

    Rp149.999.900

    Kotohira Portable Welding Fume Collector
    atribut:
    • External Dimensions W x D x H (mm): 490x684x704
    • Safety device: metal filter, impact plate, earth leakage breaker
    • Collection Rate at 0.3µm Particles (%): 63.2%.
    • Duct Diameter (mm): 101.6
    • Maximum Static Pressure (kPa): 1.5
    • Package Size (mm): 590x750x880
    • Processing Air Volume (m³/minute): 8
Daftar Harga amplas nca Terbaru October 2026
NCA Waterproof PaperRp969.900
NCA Abrasive Paper Cloth Waterproof (Kertas Amplas)Rp2.299.900
NCA Zirconia Abrasive Belt (Amplas Sabuk)Rp469.900
TRUSCO Abrasive Paper (Emery Cloth) (Kertas Amplas)Rp17.900
NCA Abrasive Resin Bond Cloth Belt (Amplas Sabuk)Rp609.900
Noritake Coated Abrasive (NCA) Small Belt 10x330Rp739.900
Dextone Instant Glue (Lem Super)Rp20.900
SOLITE Polycarbonate Roof (Atap Polycarbonate)Rp3.099.900
BINA KARYA CapstockRp249.900
NCA Zirconia BeltRp1.399.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)