Beli aluminum panel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. OMRON AC Axial Fan R87F (Kipas Aksial)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    OMRON AC Axial Fan R87F (Kipas Aksial)
    Deskripsi:
    An axial fan that achieves optimal cooling. Designed for low noise, long life and environmental resistance. The bearing uses highly reliable ball bearings. * Plug cords, finger guards and filters are sold separately.
  2. SanACE AC Fan (Kipas Pendingin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp819.900

    SanACE AC Fan (Kipas Pendingin)
    Deskripsi:
    The heat source of the device and the inside of the control panel are forcibly cooled by the blower of the fan. By controlling the temperature rise of parts, the life of the equipment is extended. Simply connect an AC power supply to operate easily (2 wires). Cooling heat sources for communication equipment, control equipment, power supplies, etc. Air blowing, circulation, diffusion.
  3. Fort AC-Axial Blower Fan (Kipas Blower Aksial)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    Fort AC-Axial Blower Fan (Kipas Blower Aksial)
    atribut:
    • Voltage (V): AC 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
  4. SanACE AC Fan with Plug Cord (Kipas AC dengan Kabel Colokan)
    Mulai

    Rp999.900

    SanACE AC Fan with Plug Cord (Kipas AC dengan Kabel Colokan)
    atribut:
    • Angular Dimension (mm): □120
    • Expected Life (hour): 25000
    • Rated Voltage (V): AC100
    • Air Volume (m³/minute): 2.9 (60Hz)
    • Finishing Material: Frame: aluminum die,cast, Blade: Resin (PPHOX)
    • Sound Pressure Level (dBA): 45 (60Hz)
    • Static Pressure (Pa): 68.7 (60Hz)
    • Thickness (mm): 38
  5. SEKAI Cooling Fan (Kipas Pendingin)
    Mulai

    Rp149.900

    SEKAI Cooling Fan (Kipas Pendingin)
    Deskripsi:
    Kipas Angin SEKAI VFN 1212 adalah produk kipas angin Pendingin, yang mengatur keluar dan masuk aliran udara juga dengan desain yang elegan. Pendingin yang kuat dengan rangka besi yang dicetak yang hemat dengan putaran 2640 putaran per menit. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan dan dilengkapi dengan kawat pelindung. - Kipas Pendingin/ Cooling Fan - Daya : 20 Watt - RPM : 2640 r/min - 220 V AC / 50 Hz & 0.1 A - Tahan Terhadap Suhu Panas - Rangka Besi Yang Dicetak - Aman Dari Impedansi - Dilengkapi Kawat Pelindung
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Color: Black
    • Frequency (Hz): 50
  6. CKE Axial Fan (Kipas Aksial)
    Mulai

    Rp1.199.900

    CKE Axial Fan (Kipas Aksial)
    Deskripsi:
    Axial fan/ drum axial/ drum blower/ blower gedung dapat menciptakan tekanan udara yang tinggi yang berguna untuk keperluan pembuangan maupun ventilasi. Axial fan biasa digunakan pada sistem ventilasi silindrikal pendek, yang aliran masuk dan keluarnya dapat dihubungkan. Pengaplikasian produk-produk axial sendiri meliputi mall, apartemen, kantor, gudang, industri dan lain-lain.Keunggulan :1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
  7. DV Coaxial Fan (Kipas Koaksial)
    Mulai

    Rp98.900

    DV Coaxial Fan (Kipas Koaksial)
    atribut:
    • Voltage Rate (VAC): 220
    • Frequency (Hz): 50/60
  8. OMRON AC Axial Fan R87T (Kipas Aksial)
    Mulai

    Rp829.900

    OMRON AC Axial Fan R87T (Kipas Aksial)
    Deskripsi:
    * Plug cords, finger guards and filters are sold separately.
  9. SanACE Cooling AC Fan (Kipas Pendingin)
    Mulai

    Rp669.900

    SanACE Cooling AC Fan (Kipas Pendingin)
    atribut:
    • Thickness (mm): 38
    • Rated Voltage (V): AC100
    • Accessories: Power supply plug cord (□60mm fan is not included because it is a lead wire type)
    • Air Volume (m³/hour): 0.33/0.4 (50/60Hz)
    • Material: Frame = Aluminium die-casting, Feather = Resin (PPHOX)
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Service Life (hour): (Expected life) 25000
    • Sound Pressure Level (dB(A)): 28/30 (50/60)
    • Square Drive (mm): 60
    • Static Pressure (kPa): 16.3/23.3 (50/60Hz)
  10. OMRON DC Axial Fan (Kipas Aksial)
    Mulai

    Rp1.499.900

    OMRON DC Axial Fan (Kipas Aksial)
    Deskripsi:
    No effect from voltage difference, no need to review design at export No need to wire ground wire
    atribut:
    • Rated Voltage (V): DC24
    • Type: DC
  11. CKE Axial Fan Direct Drive (Kipas Axial Direct)
    Mulai

    Rp909.900

    CKE Axial Fan Direct Drive (Kipas Axial Direct)
    Deskripsi:
    Axial fan/ drum axial/ drum blower/ blower gedung dapat menciptakan tekanan udara yang tinggi yang berguna untuk keperluan pembuangan maupun ventilasi. Axial fan biasa digunakan pada sistem ventilasi silindrikal pendek, yang aliran masuk dan keluarnya dapat dihubungkan. Pengaplikasian produk-produk axial sendiri meliputi mall, apartemen, kantor, gudang, industri dan lain-lain. Keunggulan : 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia) 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji) 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
    atribut:
    • Voltage (V): 380
  12. Sanyo Denki Ac Fan San Ace120 (□ 120Mm) (Kipas)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Sanyo Denki Ac Fan San Ace120 (□ 120Mm) (Kipas)
    atribut:
    • Type: AC fan
    • Shape: Square
    • Included Accessories: Plug cord, fingered, M3x40mm (4)
    • Dimensions (mm): 120x120
  13. KDK Kipas Exhaust Industri (Kipas Ventilasi)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.099.900

    KDK Kipas Exhaust Industri (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    - Berfungsi untuk menarik udara kotor ruangan- Bodi dan kipas terbuat dari metal- Suara motor halus dan aman - Motor dilengkapi dengan "thermal fuse"
    atribut:
    • Power (W): 74
    • Speed (rpm): 1300
    • Size Propeller (inch): 16
    • Fan Material: Metal
    • Frequency (Hz): 50
    • Noise (dB): 48.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00026.01
  14. Sanyo Denki Ac Fan San Ace120
    Mulai

    Rp1.799.900

    Sanyo Denki Ac Fan San Ace120
    atribut:
    • Shape: Square
    • Size (mm): 120x120
    • Type: AC fan
  15. DAYTON Square Compact Axial Fan (Kipas Aksial)
    Mulai

    Rp249.900

    DAYTON Square Compact Axial Fan (Kipas Aksial)
    Deskripsi:
    Standard square axial fans are used in dry locations to cool equipment within an enclosure. These equipment-cooling fans have a square housing that can mount over a round cutout or fit into a square cutout for installation.
    atribut:
    • Color: Black
    • Environmental Applications: Equipment Cooling
    • Fan Shape: Square
    • Motor Insulation: Class A
  16. CKE Exhaust Fan Standard (Kipas Exhaust Standar)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp449.900

    CKE Exhaust Fan Standard (Kipas Exhaust Standar)
    Deskripsi:
    Exhaust fan/ exhaust dinding/ kipas eksos/ kipas ventilasi udara/ blower gedung cocok untuk digunakan di gudang, pabrik, rumah, apartemen, rumah sakit, dan tempat lainnya untuk mempercepat sirkulasi udara di suatu ruang yang memiliki sistem sirkulasi udara yang kurang memadai.- Terdapat Ball Bearing- Material Casing dan Blade Besi- Motor Kawat Tembaga
Daftar Harga aluminum panel Terbaru October 2026
OMRON AC Axial Fan R87F (Kipas Aksial)Rp189.900
SanACE AC Fan (Kipas Pendingin)Rp819.900
Fort AC-Axial Blower Fan (Kipas Blower Aksial)Rp109.900
SanACE AC Fan with Plug Cord (Kipas AC dengan Kabel Colokan)Rp999.900
SEKAI Cooling Fan (Kipas Pendingin)Rp149.900
CKE Axial Fan (Kipas Aksial)Rp1.199.900
DV Coaxial Fan (Kipas Koaksial)Rp98.900
OMRON AC Axial Fan R87T (Kipas Aksial)Rp829.900
ORIX AC Cooling Fan (Kipas Panel)Rp239.900
SanACE Cooling AC Fan (Kipas Pendingin)Rp669.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)