Beli aluminium kusen di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ZONA List Profil Gypsumatribut:
- Size (cm): 30
- Color: Abu-Abu
- Length (m): 2
- Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing SealantDeskripsi:Sikasil 111 adalah sealant silikon satu komponen dengan daya rekat yang sangat baik, tahan cuaca, dan elastisitas untuk penyegelan cuaca di tirai dinding tirai dan fasad atau tampak depan bangunan, terutama cocok untuk aplikasi di area dengan perbedaan suhu dan kelembaban yang sangat rendah. Sealant ini mudah menolak segala cuaca dan cepat kering pada suhu kamar melalui reaksi dengan kelembaban di udara untuk membentuk segel karet silikon yang tahan lama.atribut:
- Composition: One component neutral curing silicone
- Size (ml): 300
- Shelf Life: 12 months from the date of production, if it is stored in undamaged, original, sealed packaging, and if the storage conditions are meet.
- Storage Conditions: Stored in cool and dry conditions, where it is protected from direct sunlight and at temperatures below +27°C.
- Dulux Cat Weathershield Core 2.5LDeskripsi:Dulux Weathershield adalah cat bermutu tinggi khusus untuk eksterior, berbahan dasar air. Dibuat dari 100% bahan acrylic untuk dinding luar yang baru atau sudah pernah dicat sebelumnya.Petunjuk Penggunaan: Rol, atau kuas atau spray
- Non Brand Triplek Cor/MultiplekDeskripsi:Papan multiplek yang bisa digunakan untuk berbagai jenis kebutuhan.atribut:
- Size PxL (cm): 122x244
- Dulux Catylac interior 25kgDeskripsi:Dulux Catylac Interior adalah cat dengan Teknologi Chroma-Brite menghadirkan warna keindahan cerah menakjubkan pada dinding interior Deskripsi Aplikasi Roller atau kuas atau sprayatribut:
- Finishing: Matt
- Theoretical Spread (m²/kg): 8-10
- Drying Time (hour): 1-2
- DEPANEL Kusen Aluminiumatribut:
- Size (mm): 75
- PIKKA PintuDeskripsi:1. Pintu Pikka dipasang sebagai pintu kamar, pintu kantor, pintu apartement, dan area-area yang memerlukan pintu kayu. 2. Pintu Pikka khusus untuk di interior dan di area yang kering. 3. Permukaan dinding yang kurang rapi di bagian pintu, dapat tertutupi dengan bantuan architrave (cover kusen).4. Pintu Pikka dapat langsung di pasang tanpa harus proses pengecatan pintu. 5. Kusen Pikka dapat dipasang saat setelah selesai finishing dinding.atribut:
- Thickness (mm): 40
- Size (mm): 900x2300
- EDEN Aluminium Door 3/4Deskripsi:Aksesoris :- Engsel Alumunium (3pcs, Terpasang)- Handle Stainless (Belum terpasang)atribut:
- Size (cm): 70x200
- Material: Aluminium
- Aperture: Kanan/Kiri
- Glass: Tinted Glass
- Royal Tempat Cuci Piring One Bowl PlusDeskripsi:Royal Sink terbuat dari AISI Nikel Krom Stainless Steel yang berkualitas sehingga tahan lama dan higienis digunakan karena permukaannya mudah dibersihkan. - Cocok untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil. Dengan bak yang berukuran besar, Royal Sink juga dilengkapi aksesoris seperti saringan pembuangan dengan penutup berlapis karet untuk mencegah bau tidak sedap serta keranjang penyaring sampah yang dapat di angkat sehingga memudahkan pembuangan sampah. - Selain digunakan untuk tempat cuci piring dan peralatan dapur lainnya yang kotor, bak/tempat cuci piring juga sering digunakan untuk mencuci buah-buahan dan sayuran yang akan di makan atau diolah. Selain itu, bak cuci piring juga bisa menjadi salah satu hal utama yang membuat dapur terlihat lebih modern dan rapi. Sangat cocok digunakan untuk rumah makan, cafe, restoran dan lainnya.
- KAIMIAO Pintu Baja Besi Rangka KayuDeskripsi:SET Pintu ZY01 White. Motif Minimalist berkesan Modern. Coating Putih khusus di emboss serat kayu terdapat pada daun pintu dan kusen. Pintu Baja Rangka Kayu adalah produk keunggulan dari PT Kaimiao Sarana Teknindo Untuk mencapai harga jual yang di targetkan tim marketing untuk pasar Indonesia, bahan kami di design dan di kembangkan di China. Dengan meng-implementasi metode produksi dan fabrikasi yang berstandard international tim produksi berhasil mencapai effisiensi tinggi di pabrik kami di Indonesia. Qualitas bermutu, finishing menawan, tampilan abadi, pemakaian tahan lama, pelayanan terpuji, harga terbaik. Set pintu termasuk: Daun pintu, Kusen, Engsel, Door handle, dan Main lock system.atribut:
- Dimensions Leaf Door (mm): 800x2050x40
- Dimensions Frame Door (mm): 2090x860x100
- Barrington Steel DoorDeskripsi:Barrington adalah Pintu yang memiliki keamanan ganda, dengan 4 pilihan design.Angzdorr Steel STLD-01 memiliki keunggulan antara lain pemasangan dan perawatan mudah, memiliki sistem keamanan ganda(dilengkapi 13 kunci), kuat, tahan lama, dan tahan karat. Tersedia 4 pilihan desain dan warna yang menarik dengan finishing powder coating, memiliki tebal plat pintu 1,5 mm. Pintu dengan bahan ABS atau Acrylonitrile Butadiene Styrene adalah polimer organik pembentuk plastik yang kuat, dan memakai sistem rangka Honeycomb sehingga dapat terhindar dari kelenturan dan meningkatkan kualitas serta kekuatan. Pintu ini bebas rayap tahan air, kelembaban dan mengandung karbon yang dapat menyerap racun sehingga ramah lingkungan.Harga yang tertera sudah termasuk Handle, Cylinder, dan Morticeatribut:
- Dimensions (mm): 100x970x2050
- Material: Steel
- EDEN Aluminium Window SlidingDeskripsi:Aksesoris :- Kawat Nyamuk (Terpasang)- Kaca Warna Hijau (Terpasang)atribut:
- Size (cm): 120x100
- Color: White
- Shutters: 2
- Aperture: Geser
- Glass (mm): 5 (Green Single Glass)
- Profile: Aluminium Profile
- Lock: Coupler Lock, Per Mekanik Kuat
- Profile Width (mm): 100
- Screen Material: Fiber Glass
- Screen Net: Yes
- Thickness (mm): 0.9
- Westpex Pipa High Impact ConduitDeskripsi:Material : Poly Vynil Chloride (PVC) dan tidak menghasilkan gas dioxin jika terbakar.
- Weatherpro Aluminium DoorDeskripsi:Angzdorr HDF aluminium yang tahan terhadap kelembaban dan air, mempunyai desain yang aestetis sehingga lebih indah penampilannya.atribut:
- Dimensions (mm): 60x700x2000
- Material: Aluminium
- Royal Kitchen SetDeskripsi:Royal Kitchen systems sangat sesuai untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil karena dilengkapi bak cuci piring besar dengan permukaan yang mudah dibersihkan sehingga menjadikannya praktis digunakan. Royal kitchen systems diciptakan untuk tahan lama, dan tersedua dalam berbagai macam ukuran dan model yang elegan sebagai pelengkap setiap dapur. royal kitchen systems membantu menciptakan dapur yang bersih
- Woodone Integra Indonesia Pintu Kayu Engineering BOSTON SeriesDeskripsi:Product interior diperuntukkan di dalam ruangan indoor/internalSpesifikasi: FJL Hardwood, Honeycomb, HDF Door Skin Unfinishedatribut:
- Thickness (mm): 36
- OSG Roughing End Mill Medium (EX-REEN)atribut:
- Helix Angle (°): 30
- Material: Cobalt High (high speed steel) HSS-Co
Daftar Harga aluminium kusen Terbaru January 2026
| ZONA List Profil Gypsum | Rp319.900 |
| Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing Sealant | Rp75.900 |
| Dulux Cat Weathershield Core 2.5L | Rp239.900 |
| Non Brand Triplek Cor/Multiplek | Rp79.900 |
| Dulux Catylac interior 25kg | Rp1.199.900 |
| DEPANEL Kusen Aluminium | Rp129.900 |
| DEPANEL Kusen Aluminium | Rp199.900 |
| PIKKA Pintu | Rp2.399.900 |
| EDEN Aluminium Door 3/4 | Rp1.099.900 |
| Royal Tempat Cuci Piring One Bowl Plus | Rp239.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/Dulux%20Cat%20Weathershield%20Core%202_5L/jqP107920710-1.jpg)

/Dulux%20Catylac%20interior%2025kg/3yP107946142-1.jpg)












/P103063867-1.jpg)