EDEN Aluminium Awning Window

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Size (cm)80x50
ColorWhite
Shutters1
ApertureBuka Keatas
Glass (mm)5 (Green Single Glass)
ProfileAluminium Profile
LockHandle Kuar Dengan Engsel
Profile Width (mm)100
Screen MaterialFiber Glass
Screen NetYes
Thickness (mm)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Aksesoris :
- Kawat Nyamuk (Terpasang)
- Kaca Warna Hijau (Terpasang)
Fitur
- Menghasilkan ventilasi yang baik
- Awning mencegah angin kencang
- Awning dapat dibuka kedalam dan keluar
- Mudah dibersihkan, mudah diperbaiki
- Aman, tidak mudah dibongkar dari luar
- Kinerja penyegela sangat baik
- Air hujan tidak mudah masuk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan