Beli kusen aluminium di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DEPANEL Kusen Aluminiumatribut:
- Size (mm): 75
- EDEN Aluminium Door 3/4Deskripsi:Aksesoris :- Engsel Alumunium (3pcs, Terpasang)- Handle Stainless (Belum terpasang)atribut:
- Size (cm): 70x200
- Material: Aluminium
- Aperture: Kanan/Kiri
- Glass: Tinted Glass
- EDEN Aluminium Window SlidingDeskripsi:Aksesoris :- Kawat Nyamuk (Terpasang)- Kaca Warna Hijau (Terpasang)atribut:
- Size (cm): 120x100
- Color: White
- Shutters: 2
- Aperture: Geser
- Glass (mm): 5 (Green Single Glass)
- Profile: Aluminium Profile
- Lock: Coupler Lock, Per Mekanik Kuat
- Profile Width (mm): 100
- Screen Material: Fiber Glass
- Screen Net: Yes
- Thickness (mm): 0.9
- PIKKA PintuDeskripsi:1. Pintu Pikka dipasang sebagai pintu kamar, pintu kantor, pintu apartement, dan area-area yang memerlukan pintu kayu. 2. Pintu Pikka khusus untuk di interior dan di area yang kering. 3. Permukaan dinding yang kurang rapi di bagian pintu, dapat tertutupi dengan bantuan architrave (cover kusen).4. Pintu Pikka dapat langsung di pasang tanpa harus proses pengecatan pintu. 5. Kusen Pikka dapat dipasang saat setelah selesai finishing dinding.atribut:
- Thickness (mm): 40
- Size (mm): 900x2300
- Barrington Steel DoorDeskripsi:Barrington adalah Pintu yang memiliki keamanan ganda, dengan 4 pilihan design.Angzdorr Steel STLD-01 memiliki keunggulan antara lain pemasangan dan perawatan mudah, memiliki sistem keamanan ganda(dilengkapi 13 kunci), kuat, tahan lama, dan tahan karat. Tersedia 4 pilihan desain dan warna yang menarik dengan finishing powder coating, memiliki tebal plat pintu 1,5 mm. Pintu dengan bahan ABS atau Acrylonitrile Butadiene Styrene adalah polimer organik pembentuk plastik yang kuat, dan memakai sistem rangka Honeycomb sehingga dapat terhindar dari kelenturan dan meningkatkan kualitas serta kekuatan. Pintu ini bebas rayap tahan air, kelembaban dan mengandung karbon yang dapat menyerap racun sehingga ramah lingkungan.Harga yang tertera sudah termasuk Handle, Cylinder, dan Morticeatribut:
- Dimensions (mm): 100x970x2050
- Material: Steel
- Westpex Pipa High Impact ConduitDeskripsi:Material : Poly Vynil Chloride (PVC) dan tidak menghasilkan gas dioxin jika terbakar.
- Weatherpro Aluminium DoorDeskripsi:Angzdorr HDF aluminium yang tahan terhadap kelembaban dan air, mempunyai desain yang aestetis sehingga lebih indah penampilannya.atribut:
- Dimensions (mm): 60x700x2000
- Material: Aluminium
- Alexander Window Double Slidingatribut:
- Size (cm): 100x120x8
- Color: White PC
- Material: Alumunium
- Alcopan ACP Outdoor 4mm PVDF seriesDeskripsi:Kokoh, tidak mudah patah, warna tahan lama.atribut:
- Dimensions (mm): 4x1220x2440
- KAIMIAO Pintu Baja Besi Rangka KayuDeskripsi:SET Pintu ZY01 White. Motif Minimalist berkesan Modern. Coating Putih khusus di emboss serat kayu terdapat pada daun pintu dan kusen. Pintu Baja Rangka Kayu adalah produk keunggulan dari PT Kaimiao Sarana Teknindo Untuk mencapai harga jual yang di targetkan tim marketing untuk pasar Indonesia, bahan kami di design dan di kembangkan di China. Dengan meng-implementasi metode produksi dan fabrikasi yang berstandard international tim produksi berhasil mencapai effisiensi tinggi di pabrik kami di Indonesia. Qualitas bermutu, finishing menawan, tampilan abadi, pemakaian tahan lama, pelayanan terpuji, harga terbaik. Set pintu termasuk: Daun pintu, Kusen, Engsel, Door handle, dan Main lock system.atribut:
- Dimensions Leaf Door (mm): 800x2050x40
- Dimensions Frame Door (mm): 2090x860x100
- Alexander Window UPVC Boufen AwningDeskripsi:Bouven Awning merupakan jendela jungkit yang cukupminimalis karena lebarnya 60 cm, tingginya 40 cm danketebalan kusennya 6 cm saja. Jendela ini sangat cocokditempatkan di posisi tinggi di toilet atau kamar mandiAnda sebagai jalur sirkulasi cahaya dan udara.atribut:
- Size (WxH) (cm): 60x150
- Color: Natural White
- Window Material: UPVC
- Glass Thickness (mm): 5
- Frame Depth (cm): 6
- ZONA List Profil Gypsumatribut:
- Size (cm): 30
- Color: Abu-Abu
- Length (m): 2
- SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers Low Cut Cador (Sepatu Proyek)atribut:
- Upper: Mesh
- Outsole: PU/PU
- Footbed: SJ foam footbed
- Lining: 3D-Mesh
- Mid Sole: Steel
- Standards: EN ISO 20345:2011 - ASTM F2413:2018 S1P ESD SRC
- Toe Cap: Steel
- Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing SealantDeskripsi:Sikasil 111 adalah sealant silikon satu komponen dengan daya rekat yang sangat baik, tahan cuaca, dan elastisitas untuk penyegelan cuaca di tirai dinding tirai dan fasad atau tampak depan bangunan, terutama cocok untuk aplikasi di area dengan perbedaan suhu dan kelembaban yang sangat rendah. Sealant ini mudah menolak segala cuaca dan cepat kering pada suhu kamar melalui reaksi dengan kelembaban di udara untuk membentuk segel karet silikon yang tahan lama.atribut:
- Composition: One component neutral curing silicone
- Size (ml): 300
- Shelf Life: 12 months from the date of production, if it is stored in undamaged, original, sealed packaging, and if the storage conditions are meet.
- Storage Conditions: Stored in cool and dry conditions, where it is protected from direct sunlight and at temperatures below +27°C.
- Dulux Cat Weathershield Core 2.5LDeskripsi:Dulux Weathershield adalah cat bermutu tinggi khusus untuk eksterior, berbahan dasar air. Dibuat dari 100% bahan acrylic untuk dinding luar yang baru atau sudah pernah dicat sebelumnya.Petunjuk Penggunaan: Rol, atau kuas atau spray
- Royal Tempat Cuci Piring One Bowl PlusDeskripsi:Royal Sink terbuat dari AISI Nikel Krom Stainless Steel yang berkualitas sehingga tahan lama dan higienis digunakan karena permukaannya mudah dibersihkan. - Cocok untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil. Dengan bak yang berukuran besar, Royal Sink juga dilengkapi aksesoris seperti saringan pembuangan dengan penutup berlapis karet untuk mencegah bau tidak sedap serta keranjang penyaring sampah yang dapat di angkat sehingga memudahkan pembuangan sampah. - Selain digunakan untuk tempat cuci piring dan peralatan dapur lainnya yang kotor, bak/tempat cuci piring juga sering digunakan untuk mencuci buah-buahan dan sayuran yang akan di makan atau diolah. Selain itu, bak cuci piring juga bisa menjadi salah satu hal utama yang membuat dapur terlihat lebih modern dan rapi. Sangat cocok digunakan untuk rumah makan, cafe, restoran dan lainnya.
- Non Brand Triplek Cor/MultiplekDeskripsi:Papan multiplek yang bisa digunakan untuk berbagai jenis kebutuhan.atribut:
- Size PxL (cm): 122x244
Daftar Harga kusen aluminium Terbaru April 2026
| DEPANEL Kusen Aluminium | Rp129.900 |
| DEPANEL Kusen Aluminium | Rp199.900 |
| EDEN Aluminium Door 3/4 | Rp1.099.900 |
| EDEN Aluminium Window Sliding | Rp1.899.900 |
| PIKKA Pintu | Rp2.399.900 |
| Barrington Steel Door | Rp5.599.900 |
| Westpex Pipa High Impact Conduit | Rp12.900 |
| Weatherpro Aluminium Door | Rp3.299.900 |
| Alexander Window Double Sliding | Rp2.299.900 |
| Alcopan ACP Outdoor 4mm PVDF series | Rp869.900 |
Data diperbarui pada 01/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)
































































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20Low%20Cut/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20Low%20Cut%20Cador%20(Sepatu%20Proyek)/euP105857534-1.jpg)
/Dulux%20Cat%20Weathershield%20Core%202_5L/jqP107920710-1.jpg)