Beli aluminium foil atap di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Harmony Insulation Aluminium Foil Bubble
    Mulai

    Rp369.900

    Harmony Insulation Aluminium Foil Bubble
    Deskripsi:
    Chemical Resistant menggunakan lapisan pelindung aluminium foil, kuat terhadap kimia, asam, dll, dan menjadikannya lebih tahan lama.
    atribut:
    • Roll Size (m): 1.2x25
    • Coverage Area (m²): 30
    • Lamination: Aluminium Foil
    • Tape Type: Double Side
  2. ADEMIN Aluminium Foil Bubble Lite Insulation (Insulasi Gelembung Aluminium)
    Mulai

    Rp339.900

    ADEMIN Aluminium Foil Bubble Lite Insulation (Insulasi Gelembung Aluminium)
    Deskripsi:
    Bahan dasar adalah polymer PE, PET dan Aluminium, semua bahan ini ramah lingkungan, aman terhadap kesehatan dan 100% bisa didaur ulang.- Penghemat EnergiMeredam panas dan suara dengan optimal, menghemat energi listrik untuk pendinginan.- Aman terhadap kesehatanProduk ADEMIN tidak beracun, tidak berjamur dan tidak melepaskan debu yang bisa merugikan kesehatan.- Praktis, mudah dan irit waktu dalam pemasangan- Kuat, awet dan tahan lama- Varian lengkap sesuai kebutuhan- 100% recycle-ableBahan baku plastik PE dan aluminium yang dipergunakan bisa didaur ulang untuk dipergunakan kembali.
    atribut:
    • Width (m): 1.20
    • Length (m): 25
    • Thickness (mm): ± 3.5
    • Diameter (cm): 117
    • Dimensions (cm): 38x120x38
    • Heat Resistance Temperature (°C): 3 to 10
  3. Zelltech Aluminium Foil Insulation
    Mulai

    Rp4.599.900

    Zelltech Aluminium Foil Insulation
    Deskripsi:
    Zelltech adalah produk aluminium penghalang radiasi panas yang tidak hanya memberikan janji-janji atau pernyataan , Zelltech berani memberikan jaminan nyata untuk setiap produk. Keuntungan menggunakan ZELLTECH INSULATION : Tanpa Glasswool, aman bagi kesehatan dan lingkungan kerja serta bebas alergi. Kuat, awet dan tahan lama serta tidak terpengaruh cuaca Bebas sarang serangga, bebas dari kerusakan akibat burung karena tidak mengandung serat fiber.Mengurangi panas, mencegah kebocoran atap, menjaga kelembaban udara.Cepat dan mudah dalam proses pemasangan/Instalasi, karena tanpa roofmesh serta rapi dan bersih.Anti bakteri dan Jamur.
    atribut:
    • Bleeding and Delamination: Passed
    • Diamond Pack Size (mm): 12
    • Emmisivity: 0.03-0.04
    • Evaluation of Fungi & Bacteria Growth: No growth
    • Ignitability: No
    • Layer Description: Alu-DIA-PACK-Foam-Alu
    • Nominal Thickness (mm): 8 (Alfoil)
    • Pliability: Passed
    • Reflectivity (%): 96-97
    • Salt Humidity Test: No corrosion
    • Size per Roll (m): 30x1.2 (LxW)
    • Standard/Test Method: ASTM C1371, ASTM F1252, ASTM E96, ASTM C1338, ASTM C1224, ASTM D802, ASTM D1938, ASTM C1258-08, ASTM C518-10 , UL 723/E84, SNI 03-6771-2002
    • Surface Flame Spread: Class A
  4. Harmony Insulation XLPE Thermal Foam
    Mulai

    Rp839.900

    Harmony Insulation XLPE Thermal Foam
    Deskripsi:
    Harmony Foam meredam panas dan meredam suara lebih baik dari bubble. Material yang digunakan yaitu XPE Foam sehingga kualitas bahan lebih tahan lama, material foam tidak akan kempes. Warna tidaak cepat memudar, sehingga fungsi dan kegunaan produk tetap terjaga.Thermal Conductivity (ASTM C518) : 0.02953 W/m.k (@temp 24.5°C)/Humidity (RH) 56% Water Vapour Permeance (ASTM E96/TUV Singapore) : 2.09 x 10 g/Pa.m².s | 3.7 x 10-2 PermResistant to Fungi (ASTM G21/SGS Korea) : Zero Growth (Result Test: 0)VOC Emission Rate (ASTM DS116) - Korea Conformity Laboratories (KCL) : Low VOC Emitting (Total Volatile Organic Compounds 0.036mg/m².h)
    atribut:
    • Roll Size (m): 1.2x25
    • Coverage Area (m²): 30
    • Density (kg/m³): 25 (Core Foam Only)
    • Foam Type: TL-XPE/Chemically Crosslinked Closed Cell Polyolefin Foam
    • Lamination: Metalized Foil
    • Operating Temperature Range (°C): -40~+85 (no adhesive)
  5. Sika Sikashield Membran (Membran Bakar)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Sika Sikashield Membran (Membran Bakar)
    Deskripsi:
    SikaShield® P24 S 3 mm adalah membran kedap air berbahan dasar modifikasi APP bitumen dengan ketebalan 3 mm. Material ini diperkuat dengan non_x0002_woven polyester fabric dan fleksibel pada suhu 0 °C.Permukaan atasnya dilapisi pasir, yang memastikan ikatan dengan lapisan atasnya. Bagian bawah produk memiliki film yang dapat terbakar agar mudah untuk aplikasi torching.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 1000x10000
    • Thickness (mm): 3
    • Surface: Atas : pasir ; Bawah : polyethylene film
    • Temperature Area (°C): Min : 5 Max : 40
    • Tensile Force (N/50mm): Longitudinal (MD) : 600; Transerval (CMD) : 400
  6. Isoflex Thermal Aluminium Foil
    Mulai

    Rp4.299.900

    Isoflex Thermal Aluminium Foil
    Deskripsi:
    The energy cost savings you’ll get from ISOFLEX insulation will make the purchase pay for itself.A true pocket & budget saver!ISOFLEX Thermal aluminium foil insulation products are designed to combat heat gain at summer and heat loss at winter, in all forms (radiation, convection and conduction), resulting in ideal thermal performance to your homes, workplace, public facility, cold storage and in your factory workshop / warehouse. ISOFLEX has also passed the international standard for health and safety testing.ISOFLEX suitable for:Roof Insulation- Residential Tiled Roof, Residential Metal Roof, Commercial Metal Deck Roof.
  7. INSFOIL Alumunium Foil
    Mulai

    Rp549.900

    INSFOIL Alumunium Foil
    atribut:
    • Size (m): 1.25x60
  8. Klin Pak Aluminium Foil (Kertas Timah)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    Klin Pak Aluminium Foil (Kertas Timah)
    Deskripsi:
    Klin Pak Aluminum Foil adalah pilihan cermat untuk memasak/memanggang, membungkus dan menyimpan makanan. Menjaga makanan di dalam oven agar tidak terlalu coklat dan kering di dalam oven. Tidak mudah sobek menjamin kebersihan tempat makanan anda terutama dari makanan berminyak atau mengandung saus dan akan tetap menjaga aroma dan kesegaran makanan anda.
  9. EnerLife Insulation Material Super (Insulasi Peredam)
    Mulai

    Rp1.299.900

    EnerLife Insulation Material Super (Insulasi Peredam)
    Deskripsi:
    ENERLIFE SUPER SERIES adalah seri Best Value sebuah produk Insulasi Atap. Dengan penjualan terbesar dan paling banyak dipakai konsumen di Indonesia. Menggunakan gabungan material Pure Aluminium Foil dan XPE Fire Retardant Class O Foam menjadikan produk Enerlife Super Series sangat tangguh, aman dan tahan lama.Memiliki 3 ketebalan utama, yaitu 4mm, 8mm & 12mm disesuaikan dengan kebutuhan bangunan, jenis atap yang akan digunakan dan tingkat kenyamanan suhu yang ingin dicapai.Praktis dan mudah dipasang. Sekali pemasangan untuk pemakaian jangka panjang, sehingga menghemat biaya renovasi dan penggantian material baru yang sangat besar. Dapatkan penawaran harga terbaik dari kami.
    atribut:
    • Length (m): 25
    • Size (m): 1.2x25
    • Foam Type: TL-XPE / Chemically Crosslinked Closed Cell Polyolefin Foam
    • Lamination / Reinforced: Aluminium Foil (FR)
    • Coverage Area (m²): 30
    • Density (kg/m³): 25 (Core Foam Only)
    • Resistance to Fungi (ASTM G21/SGS Korea): Zero Growth (Result Test : 0) VOC Emission Rate Low VOC Emitting (ASTM D5116) (Total Volatile Organic Compounds 0.036 mg/m2.h) Korea Conformity Laboratories (KCL) Operating Temperature Range -80°C~+ 100°C (no adhesive)
    • Thermal Conductivity (ASTM C518): 0.02953 W/m.k (@temp 24.5°C) / Humidity (RH) 56%
    • Water Vapour Permeance (ASTM E96 / TUV Singapore): 2.09 x 10 g/Pa.m2.s 3.7 x 10-2 Perm
    • Water Vapour Transmission (ASTM E96 / TUV Singapore): 1.1 x 102 g/m2.hr 1.5 x 10-2 grain/ft2.hr
  10. ADEMIN Aluminium PE-Foam Insulation (Insulasi Busa Aluminium)
    Mulai

    Rp549.900

    ADEMIN Aluminium PE-Foam Insulation (Insulasi Busa Aluminium)
    Deskripsi:
    Bahan dasar adalah polymer PE, dan Aluminium, semua bahan ini ramah lingkungan, aman terhadap kesehatan dan 100% bisa didaur ulang.Penghemat EnergiMeredam panas dan suara dengan optimal, menghemat energi listrik untuk pendinginan.Aman terhadap kesehatanProduk ADEMIN tidak beracun, tidak berjamur dan tidak melepaskan debu yang bisa merugikan kesehatan.Praktis, mudah dan irit waktu dalam pemasanganKuat, awet dan tahan lamaVarian lengkap sesuai kebutuhan100% recycle-ableBahan baku plastik PE dan aluminium yang dipergunakan bisa didaur ulang untuk dipergunakan kembali.
    atribut:
    • Length (m): 25
    • Material: 100% Original Steel Synergy
  11. Bagus Aluminium Foil Box (Kertas Timah)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp41.900

    Bagus Aluminium Foil Box (Kertas Timah)
    Deskripsi:
    Bagus Aluminum Foil digunakan untuk membungkus berbagai macam makanan. Digunakan untuk memasak, memanggang, membekukan dan menyimpan makanan. - Bahan yang aman untuk makanan (food grade). - Tersedia dalam beberapa variasi ukuran panjang. - Lebih tebal, kuat dan tidak mudah sobek (1.3µm). Bahan : aluminum.
  12. Bagus Aluminum Foil
    Mulai

    Rp26.900

    Bagus Aluminum Foil
    Deskripsi:
    Bagus Aluminium Foil sangat aman dan mudah digunakan serta tidak mudah sobek. Bagus Aluminium Foil adalah pilihan terbaik untuk memasak dan memangang. Bagus Aluminium Foil juga menjaga kesegaran dan cita rasa makanan.
    atribut:
    • Size: 30cm x 5m
    • Packaging: Roll
  13. EnerLife Super Double Side Aluminium Foil
    Mulai

    Rp2.299.900

    EnerLife Super Double Side Aluminium Foil
    atribut:
    • Density (kg/m³): 25 (Core Foam Only)
    • Operating Temperature Range (°C): -80~+100 (no adhesive)
  14. Polyfoil Aluminium Foil Insulation
    Mulai

    Rp519.900

    Polyfoil Aluminium Foil Insulation
    Deskripsi:
    Aluminium foil sebagai pelindung terhadap panas dan radiasi matahari. Dengan kemampuannya memantulkan sinar matahari, foil isolasi panas membantu menjaga suhu dalam bangunan tetap nyaman,mengurangi kebutuhan penggunaan pendingin udara, serta mencegah terjadinya pemanasan berlebih di dalam ruangan.Polyfoil 831 tahan api Satu sisi, memiliki laminasi berlapis dengan aluminium foil, perekat tahan api berbahan dasar air, samaran fiberglass, kertas kraft, bahan tahan api perekat berbahan dasar air, dan aluminium foil,Menggunakan teknologi keunggulan untuk menghasilkan isolasi aluminium foil berkualitas tinggi.Spesifikasi :• Merk Polyfoil 830• Single Sided / Satu sisi• Fire Retardant Adhesive (Tahan Api)• 1 Roll 1.25m x 60mCocok Digunakan untuk :• Atap• Dinding• Penghalang uap untuk pemanas• Ventilasi• Isolasi saluran AC untuk Bangunan Perumahan, Komersial, & Industri.
  15. CKE Turbine Ventilator (Ventilasi Atap Putar)
    Mulai

    Rp449.900

    CKE Turbine Ventilator (Ventilasi Atap Putar)
    Deskripsi:
    Turbin ventilator/ ventilasi atap/ kipas atap industri CKE sangat cocok untuk pabrik, gudang, rumah tinggal, ruang serba guna, restoran, perkantoran, tempat ibadah dan lainnya. Turbin ventilator dapat meningkatkan sirkulasi dan pertukaran udara yang terpasang di atap bangunan tanpa menggunakan listrik dan bebas biaya perawatan.Ball Bearing 628 & 6201
  16. Bagus Aluminium Foil Refill (Kertas Timah)
    Mulai

    Rp40.900

    Bagus Aluminium Foil Refill (Kertas Timah)
    Deskripsi:
    Bagus Aluminum Foil digunakan untuk membungkus berbagai macam makanan. Digunakan untuk memasak, memanggang, membekukan dan menyimpan makanan. - Bahan yang aman untuk makanan (food grade). - Tersedia dalam beberapa variasi ukuran panjang. - Lebih tebal, kuat dan tidak mudah sobek (1.3µm). Bahan : aluminum.
    atribut:
    • Length (m): 7.62
  17. EnerLife Premium Aluminium Foil
    Mulai

    Rp4.799.900

    EnerLife Premium Aluminium Foil
    atribut:
    • Roll Size (m): 1.2x12
    • Thickness (mm): 15
    • Coverage Area (m²): 14.4
    • Density (kg/m³): 25 (Core Foam Only)
    • Foam Type: Physhically (IXPe) Crosslinked Closed Foam
    • Lamination: Aluminium Foil + Aluminium Foil
    • Operating Temperature Range (°C): -80~+100 (no adhesive)
  18. Daimaru Alumunium Foil
    Mulai

    Rp379.900

    Daimaru Alumunium Foil
    Deskripsi:
    Aluminium foil, rol aluminium tanpa lapisan plastik untuk menutup makanan, mengemas daging, atau juga mengemas cokelat batangan. Aluminium merupakan pengemas makanan yang aman, karena tidak beracun dan juga tidak mudah bereaksi secara kimia jika terkena makanan karena stabil terhadap sifat asam dan basa makanan. Selain itu kelebihan dari aluminium ialah untuk mencegah udara dan cahaya masuk, yang akan mengakibatkan perubahan kualitas, yakni aroma dan rasanya. Membungkus suatu produk makanan dengan aluminium foil akan membuat produk makanan lebih awet. Dengan aluminium foil juga mampu digunakan sebagai penghantar panas yang baik, sehingga dapat Juga digunakan untuk membungkus bahan makanan yang akan dipanggang di dalam oven atau memasak diatas pemanggang, kegunaanya ialah agar kelebaban dari makanan tidak banyak berkurang.
    atribut:
    • Color: Silver
    • Width (cm): 30
    • Length (m): 7.6
    • Thickness (micron): 0.2
    • Quality: Food Grade
  19. EnerLife Insulation Material Premium (Insulasi Peredam)
    Mulai

    Rp2.299.900

    EnerLife Insulation Material Premium (Insulasi Peredam)
    Deskripsi:
    Produk EnerLife Premium cocok bagi Anda yg ingin mendapatkan Produk Insulasi Atap yg berkualitas, pemakaian jangka panjang, performa maksimal dan SafetyENERLIFE GLUE SERIES PREMIUM menggunakan Thermal Foam IXPE yang merupakan material flexibel yang paling bagus dalam menghambat panas, mempunyai nilai konduksi ter-rendah dibanding material flexibel lain yang ada di gabungkan dengan lem black premium
  20. BEST FRESH Aluminium Foil (Kertas Timah)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp40.900

Daftar Harga aluminium foil atap Terbaru October 2026
Harmony Insulation Aluminium Foil BubbleRp369.900
ADEMIN Aluminium Foil Bubble Lite Insulation (Insulasi Gelembung Aluminium)Rp339.900
Zelltech Aluminium Foil InsulationRp4.599.900
Harmony Insulation XLPE Thermal FoamRp839.900
Sika Sikashield Membran (Membran Bakar)Rp1.099.900
Isoflex Thermal Aluminium FoilRp4.299.900
INSFOIL Alumunium FoilRp549.900
Klin Pak Aluminium Foil (Kertas Timah)Rp26.900
EnerLife Insulation Material Super (Insulasi Peredam)Rp1.299.900
ADEMIN Aluminium PE-Foam Insulation (Insulasi Busa Aluminium)Rp549.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)