Spesifikasi
| Bleeding and Delamination | Passed |
|---|---|
| Diamond Pack Size (mm) | 12 |
| Emmisivity | 0.03-0.04 |
| Evaluation of Fungi & Bacteria Growth | No growth |
| Ignitability | No |
| Layer Description | Alu-DIA-PACK-Foam-Alu |
| Nominal Thickness (mm) | 8 (Alfoil) |
| Pliability | Passed |
| Reflectivity (%) | 96-97 |
| Salt Humidity Test | No corrosion |
| Size per Roll (m) | 30x1.2 (LxW) |
| Standard/Test Method | ASTM C1371, ASTM F1252, ASTM E96, ASTM C1338, ASTM C1224, ASTM D802, ASTM D1938, ASTM C1258-08, ASTM C518-10 , UL 723/E84, SNI 03-6771-2002 |
| Surface Flame Spread | Class A |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Zelltech adalah produk aluminium penghalang radiasi panas yang tidak hanya memberikan janji-janji atau pernyataan , Zelltech berani memberikan jaminan nyata untuk setiap produk.
Keuntungan menggunakan ZELLTECH INSULATION : Tanpa Glasswool, aman bagi kesehatan dan lingkungan kerja serta bebas alergi.
Kuat, awet dan tahan lama serta tidak terpengaruh cuaca
Bebas sarang serangga, bebas dari kerusakan akibat burung karena tidak mengandung serat fiber.
Mengurangi panas, mencegah kebocoran atap, menjaga kelembaban udara.
Cepat dan mudah dalam proses pemasangan/Instalasi, karena tanpa roofmesh serta rapi dan bersih.
Anti bakteri dan Jamur.
Keuntungan menggunakan ZELLTECH INSULATION : Tanpa Glasswool, aman bagi kesehatan dan lingkungan kerja serta bebas alergi.
Kuat, awet dan tahan lama serta tidak terpengaruh cuaca
Bebas sarang serangga, bebas dari kerusakan akibat burung karena tidak mengandung serat fiber.
Mengurangi panas, mencegah kebocoran atap, menjaga kelembaban udara.
Cepat dan mudah dalam proses pemasangan/Instalasi, karena tanpa roofmesh serta rapi dan bersih.
Anti bakteri dan Jamur.
Feature
Air Pack Content Up to 11% from Normal Bubble- Patented Pattern
- Resilient
- Increased Air Pack up to 11%
- More durable under pressure
- Elegant look, not wrinkled easily
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
