Beli alternator di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sparex Alternator
    Mulai

    Rp12.999.900

    Sparex Alternator
    Deskripsi:
    Alternator merk MAHLE dengan kualitas terbaik untuk menghidupkan traktor Anda pada performa terbaik
    atribut:
    • Part Number: S.36174
    • Compatible Model Unit: Ford/NH: 5640, 6640, 7740, 7840, 8000, 8240, 8340, TM115, TM125, TS100, TS100 Brazilian, TS110, TS110 Brazilian, TS115, TS120 Brazilian, TS80, TS90, TV140
    • Pulley Size (mm): 61
    • Dimension A (mm): 81
    • Dimension B (mm): 8.2
    • Dimension C (mm): 86
    • Dimensions d (mm): 32.7
    • Height (mm): 177.8
    • Length (mm): 247.7
    • Shaft Length (mm): 21
  2. TIGON Alternator
    Mulai

    Rp2.099.900

    TIGON Alternator
    Deskripsi:
    Alternator berfungsi untuk mengubah energi mekanis yang didapatkan dari mesin tenaga listrik, menghasilkan arus bolak-balik, mesin yang digunakan untuk jenset listrik atau lampu .
    atribut:
    • DC Output (V/A): 12/8.3
    • Frequency/Rotation (Hz/rpm): 50/3000
  3. Volvo Alternator
    Mulai

    Rp44.999.900

    Volvo Alternator
    Deskripsi:
    For Volvo CE EquipmentGenuine Parts VolvoVolvo Alternator - VO-23642076
  4. YASUKA Alternator 1 Phase Brushed
    Mulai

    Rp6.399.900

    YASUKA Alternator 1 Phase Brushed
    Deskripsi:
    Alternator Series- Arus Stabil- 100% Gulungan Tembaga- Awet
    atribut:
    • Number of Phase: 1
    • Number of Pole: 4
    • Power Factor : 1.0
    • Speed (rpm): 1500
    • Voltage (V): 220
  5. Tasco Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp9.099.900

    Tasco Generator Gasoline (Genset Bensin)
    atribut:
    • Accessories: Wheel Kit
    • Rated AC Voltage (V): 220
    • Starting System: Electric and Recoil Starter
    • Voltage Regulator: AVR
    • Engine Type: Single, 4-Stroke, Air Cooled
    • Frequency (Hz): 50
    • Generator Type: Brushless
  6. Sparex Alternator (Mahle)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Sparex Alternator (Mahle)
    Deskripsi:
    Komponen yang berfungsi untuk membangkitkan daya listrik untuk didistribusikan pada traktor
    atribut:
    • Compatible for: NH& FORDLB75, TD55D, TD60, TD60D, TD65D, TD70, TD70D, TD75D, TD80, TD80D, TD85D, TD90, TD90D, TD95, TD95D, TN55, TN55V, TN60VA, TN65, TN65F, TN70A, TN70F, TN70VA, TN75, TN75A, TN75F, TN75V, TN75VA, TN80F, TN90F, TN95A, TN95F
  7. YASUKA Alternator 3 Phase Brushed
    Mulai

    Rp11.999.900

    YASUKA Alternator 3 Phase Brushed
    Deskripsi:
    Alternator Series- Arus Stabil- 100% Gulungan Tembaga- Awet
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
  8. HIGHLANDER Generator Diesel Portable Set Silent Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp86.999.900

    HIGHLANDER Generator Diesel Portable Set Silent Type (Genset Diesel)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Structure Type: Silent
    • Bore Size (mm): 88
    • Stroke (mm): 72
    • Displacement (ml): 870
    • Sound Level (dB): 80
    • Oil Capacity (L): 2.7
    • Fuel Tank Capacity (L): 18.0
    • Overall Dimensions (mm): 1220x760x1000
    • Maximum Output Power (W): 11000
    • Operating Time (hour): 6 (recommended)
    • Output Rating (W): 10000
  9. Kadegen Alternator Single Bearing
    Mulai

    Rp23.999.900

    Kadegen Alternator Single Bearing
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 400
    • Rated Current (A): 57.7
    • Rated Frequency (Hz): 50/60
    • Rated Speed (rpm): 1500/1800
    • Rated Capacity (KVA): 40
    • Power Factor (cos): 0.8
    • Rated Output Power (kW): 32
    • Single/Double Bearing: SB
  10. TSUZUMI Alternator
    Mulai

    Rp13.999.900

  11. Loncin Generator Gasoline Set LPG Series (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp9.199.900

    Loncin Generator Gasoline Set LPG Series (Genset Bensin)
    Deskripsi:
    LONCIN LC 3800 DDC-L adalah generator set yang dapat menghasilkan daya 2200 watt yang biasa digunakan untuk menyalurkan listrik untuk kebutuhan yang tidak besar. Kelebihan genset ini terletak di kemudahan pengoperasiannya karena dilengkapi dengan starter elektrik. Selain menkonsumsi bahan bakar bensin salah satu kelebihan Loncin LC 3800 DDC-L adalah dapat mengkonsumsi bahan bakar gas yang mampu lebih irit dibanding bahan bakar bensin. Genset Loncin menjadi rekomendasi genset pilihan untuk anda. Dengan keunggulan menggunakan bahan bakar gas, Genset ini sangat irit dibandingkan dengan genset yang menggunakan bahan bakar bensin maupun solar.
    atribut:
    • Voltage Regulator: Avr
  12. Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp9.999.900

  13. ALDO Generator Gasoline Green (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp3.799.900

    ALDO Generator Gasoline Green (Genset Bensin)
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 220
    • AC Frequency (Hz): 50
  14. HIGHLANDER Generator Gasoline Portable Set Open Type Honda Engine (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp20.999.900

    HIGHLANDER Generator Gasoline Portable Set Open Type Honda Engine (Genset Bensin)
    atribut:
    • AC Voltage (V): 220
    • DC Output (V): 12
    • Current Range (A): 8.3
    • Frequency (Hz): 50
    • Phase: 1
    • Starting System: Electric Start
    • Fuel Capacity (L): 15
  15. HIGHLANDER Generator Gasoline Portable Set (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp2.799.900

    HIGHLANDER Generator Gasoline Portable Set (Genset Bensin)
    atribut:
    • AC Voltage (V): 220
    • Engine Type: SD 156 F
    • Frequency (Hz): 50.0
    • Speed (rpm): 3000
    • Starting System: Manual Start
    • Fuel Type: LPG Gas
    • Maximum Capacity (hour): 12
    • Dimensions (mm): 475x390x420
    • AC Output Power (W): Max. 800
  16. Durst Alternator Test Bench (Alat Uji Alternator)
    Mulai

    Rp1.499.999.900

    Durst Alternator Test Bench (Alat Uji Alternator)
    Deskripsi:
    TB-1900A-11 Test BenchModel 1900S Series Heavy Industrial Alternator Test Bench for Heavy Vehicles, Aviation, Mining and Defence Applications.The above combination gives the operator a fully switchable, heavy-duty load bank of up to 300 Ampsat 24 Volts with 18 different increments. The Load Bank is fan cooled for continuous use & operatesfrom its own 24 Volt DC supply.Provision for Optional OscilloscopeAutomatic Calculation gives Accurate Alternator SpeedPerformance• Digital Volt Meter: 0-200 Volts DC, 3½ Digit display. Accuracy 0.25% ± 1 count. Size: 96mm x 48mm. Two terminals are provided for connecting the Volt meter test leads.• Digital Ammeter: 0-500 Amps DC, 3½ Digit display. Accuracy 0.25%FS± 1 count. Size: 96mm x 48mm. Ammeter is used to indicate current being delivered by the starter under test.• Digital Tachometer: 0-20,000 RPM Forward and Reverse, 3½ Digit display. Accuracy± 10 RPM. Size: 96mm x 48mm.By simply setting gear ratio switches, the automatic calculation circuit gives direct starter motor speed.• Digital Field Amp Meter: 0-20 Amps, 3-1/2 digit display. 0.25% FS + 1 count. Size: 96mm x 48mm. The 0-20 Amp meter can be used for “A” Circuit Neg. and “B” Circuit Pos. testing & is switched via a rocker switch on the Platform Control Panel. Two terminals are provided for connection to test leads when using the Field Amp Meter as it can also be used for testing current draw on most automotive components e.g.: ignition coils, wiper motors, solenoids etc.• Digital AC Ripple Volt Meter: 0-20 Volts, AC 3-1/2 digit display. Accuracy; 0.25% FS +/- 1 count. Size: 96mm x 48mm. Designed for testing Star Points and super imposed AC Ripple Voltage of Diodes. Operation is from two Volt terminals on the front of the slide control panel.• Alternator Output: AC Current 25 Amps• Flexible Drive Pulley Supplied as standard: Double “A” section at 120 mm diameter. K 10 Section Polly vee 90mm diameter•Test Leads: A full set of leads for alternator Amps, field Amps, Volts, and AC ripple Volts, are supplied with Test Bench. Test leads are fitted with appropriate terminals & clips to make all test connections easy for the operator.• Platform Connection Panel: Ergonomically designed for easy operation with short run connections to alternator & panelStarter Gears Manufactured from high quality high carbon steel. Four gears are supplied as standard to cover the majority of applications, 33 Tooth, 36 Tooth, 39 Tooth, 59 Tooth, other custom gears to suit individual requirements available on request
    atribut:
    • Battery Voltage Selector (V): 6-36
    • Dimensions (mm): 1010x1080x1940
    • Drive Motor (kW): Variable Speed Electronic Drive 11.0
    • Fitted with Digital Meters: 3.5 Digit
    • Fully Switched Load Bank (kW): 8.4
    • Variable Speed Forward (rpm): 10,000-0-5,000 (Reverse)
    • Voltage (V): 415 (50Hz Three Phase)
    • Voltage Selector (V): 6-36 (as Std)
  17. Generac Generator Accessories & Replacement Part
    Mulai

    Rp2.899.900

    Generac Generator Accessories & Replacement Part
    Deskripsi:
    Generator accessories and replacement parts adapt generators for specific applications or replace worn components to restore function. They are compatible with specific generator brands and models.
    atribut:
    • Color: Gray
    • Compatible with Brand: Generac
    • Compatible with Manufacturer Model Number: 5518; 6245; 6247; 6248; 6249; 6439
    • Includes: (2) Long and Short Fascia Pieces
    • Product Type: Fascia
    • UNSPSC: 26131803
    • Compatible with Series: Air Cooled
    • Country of Origin: USA (subject to change)
    • Manufacturer Part Number: 5666
  18. Kadegen Alternator Double Bearing
    Mulai

    Rp47.999.900

    Kadegen Alternator Double Bearing
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 400
    • Rated Frequency (Hz): 50/60
    • Rated Speed (rpm): 1500/1800
    • Single/Double Bearing: DB
    • Power Factor (cos): 0.8
Daftar Harga alternator Terbaru October 2026
Sparex AlternatorRp12.999.900
TIGON AlternatorRp2.099.900
Volvo AlternatorRp44.999.900
YASUKA Alternator 1 Phase BrushedRp6.399.900
Tasco Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp9.099.900
Sparex Alternator (Mahle)Rp7.199.900
ADK Generator Alternator 1 Phase DoubleRp21.999.900
YASUKA Alternator 3 Phase BrushedRp11.999.900
HIGHLANDER Generator Diesel Portable Set Silent Type (Genset Diesel)Rp86.999.900
Kadegen Alternator Single BearingRp23.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait