YASUKA Alternator 1 Phase Brushed

Sebelum PPN:
Rp6.399.900 - Rp15.999.900
Spesifikasi
Number of Phase1
Number of Pole4
Power Factor 1.0
Speed (rpm)1500
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alternator Series

- Arus Stabil
- 100% Gulungan Tembaga
- Awet
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
- 100% Copper
- Real Output

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan