Beli alba lemari arsip di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Alba Lemari Arsip 5 Laci Handle Plastik
    Mulai

    Rp4.099.900

    Alba Lemari Arsip 5 Laci Handle Plastik
    atribut:
    • Color: Light Grey
    • Construction: Central Lock, Double Rell, Plastic Handle, Plastic Etiquet
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 1600x465x620
    • Handle Drawer: Plastic
    • Material: Cold rolled steel sheet JIS-SPCC-G.3141
    • Number of Drawer: 5
    • Painting: Epoxy Powder Coating, Oven Painting
    • Plate Thickness (mm): 0.7-0.8
  2. Alba Steel Rack (Rak Baja / Rak Gudang)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Alba Steel Rack (Rak Baja / Rak Gudang)
    atribut:
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 1850x950x435
    • Plate Thickness (mm): 0.7-1.8
    • Sloted Angle (mm): 40x40x1.8
    • Construction: 4 Rack, 8 Corner Plate
    • Color: Light Grey
    • Material: Cold Rolled Steel Sheet
    • Painting: Epoxy Powder Coating, Oven Painting
  3. KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geser
    Mulai

    Rp2.899.900

    KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geser
    atribut:
    • Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
    • Material: Cold Roll Steel
    • Type of Cabinet: Standard Cabinet
    • Type of Construction: Knocked Down
    • Max. Load Per Shelving (kg): 20
    • Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
    • Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
    • Type of Lock: Standard Lock
    • Type of Top: Flat
  4. Alba Sliding Glass Door Archive Cabinet 3 Shelves (Lemari Arsip)
    Mulai

    Rp4.499.900

    Alba Sliding Glass Door Archive Cabinet 3 Shelves (Lemari Arsip)
    atribut:
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 1830x915x460
    • Glass Door Thickness (mm): 0.4
    • Number of Shelf: 3 Shelf
    • Painting: Degreasing, Posphating, Rush Protection, Finishing Powder Coating
  5. Alba Lemari Arsip 5 Laci Handle Aluminium
    Mulai

    Rp4.399.900

    Alba Lemari Arsip 5 Laci Handle Aluminium
    atribut:
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 1600x465x620
    • Plate Thickness (mm): 0.7-1.2
    • Color: Dark Grey
    • Construction: Central Lock, Double Rell, Plastic Handle, Plastic Etiquet
    • Handle Drawer: Aluminium
    • Material: Cold rolled steel sheet JIS-SPCC-G.3141
    • Number of Drawer: 5
    • Painting: Epoxy Powder Coating, Oven Painting
  6. KRISBOW Shelving Steel (Rak Baja / Rak Gudang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

  7. TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.599.900

    TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)
    atribut:
    • Material (mm): Iron Plate 0.6
    • Material: Plat Besi 0.6mm
  8. HighPoint Lemari Metal Granada
    Mulai

    Rp1.899.900

    HighPoint Lemari Metal Granada
    Deskripsi:
    Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosong
    atribut:
    • Color: Grey
  9. Maspion Pipa PVC Abu-Abu Standar 6M (Polos)
    Mulai

    Rp23.900

  10. HighPoint Laci Metal Granada
    Mulai

    Rp1.799.900

    HighPoint Laci Metal Granada
    Deskripsi:
    Laci metal Granada terbuat dari pelat besi dengan ketebalan 0,7 - 0,8mm. Tersedia pencil tray dari plastik. Laci ekstensi penuh untuk access mudah ke belakang laci bawah. Dilengkapi dengan roda sebagai fungsi anti tilt. Kedua laci di atas dapat menahan beban 15kg dan laci bawah 20kg
    atribut:
    • Color: White
    • Size (cm): 40x50x66
  11. Alba Mobile File Mekanik
    Mulai

    Rp42.999.900

    Alba Mobile File Mekanik
    Deskripsi:
    Composition:1 Pcs Single Statis 5 Cpts 2200x1000x400mm1 Pcs Single Dinamic 5 Cpts 2200x1000x400mm1 Pcs Double Dinamic 10 Cpts 2200x1000x800mm
  12. ANIMO Coffee Machine (Mesin Kopi)
    Mulai

    Rp44.999.900

    ANIMO Coffee Machine (Mesin Kopi)
    Deskripsi:
    Coffee maker with water connection
  13. CONRADER Pneumatic Safety Valve
    Mulai

    Rp409.900

    CONRADER Pneumatic Safety Valve
    Deskripsi:
    Hard seat pneumatic safety valves use metal-to-metal contact to seat the valve. These safety relief valves are ideal for high-temperature and corrosive-environment conditions that an elastomer seal could not withstand.
  14. ICHINEN Food Machinery Grease (Gemuk)
    Mulai

    Rp329.900

    ICHINEN Food Machinery Grease (Gemuk)
    Deskripsi:
    Food Machinery GreaseGemuk semprot untuk mesin makanan (NSF-H1)Fitur > Gemuk putih semprot yang digunakan untuk mesin makanan dengan anti air yang baik, oksidasi dan stabilitas mesin.> Digunakan ditempat yang bersentuhan dengan makanan.> Dengan stabilitas oksidasi yang baik akan menjaga pelumasan dalam waktu yang lama.Aplikasi> Sebagai pelumas pada rantai mesin makanan, tempat yang berputar dan bergetar.> Digunakan pada mesin pemroses daging atau ikan, pengisian bir atau sake dan minuman lainnya, konveyor makanan, pengepakan, dll.
    atribut:
    • Volumetric Capacity: 300 ml
Daftar Harga alba lemari arsip Terbaru October 2026
Alba Lemari Arsip 5 Laci Handle PlastikRp4.099.900
Alba File Manual 5 (Lemari Arsip)Rp24.999.900
Alba Steel Rack (Rak Baja / Rak Gudang)Rp1.599.900
Alba File Manual 4 (Lemari Arsip)Rp21.999.900
KRISBOW Lemari Arsip Pintu GeserRp2.899.900
Lion Metal Steel Filing CabinetRp2.099.900
Alba Sliding Glass Door Archive Cabinet 3 Shelves (Lemari Arsip)Rp4.499.900
Alba Lemari Arsip 5 Laci Handle AluminiumRp4.399.900
KRISBOW Mobile Filling Cabinet (Lemari Arsip)Rp16.999.900
KRISBOW Shelving Steel (Rak Baja / Rak Gudang)Rp1.499.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)