CONRADER Pneumatic Safety Valve

Sebelum PPN:
Rp409.900 - Rp2.299.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hard seat pneumatic safety valves use metal-to-metal contact to seat the valve. These safety relief valves are ideal for high-temperature and corrosive-environment conditions that an elastomer seal could not withstand.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Air Safety Valve Hard Seat (M)NPT Inlet (In.) 1/4 in Preset Setting (PSI) 50 psi 50 cfm Rated CFM @ Set Pressure Max Temp (F) 400 Degrees F Stainless Steel Body Material Steel Seal Steel Ball 17-7 SS Spring Standards ASME/CRN Air

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan