Alba Lemari Arsip 5 Laci Handle Plastik

Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
ColorLight Grey
ConstructionCentral Lock, Double Rell, Plastic Handle, Plastic Etiquet
Dimensions (HxWxD) (mm)1600x465x620
Handle DrawerPlastic
MaterialCold rolled steel sheet JIS-SPCC-G.3141
Number of Drawer5
PaintingEpoxy Powder Coating, Oven Painting
Plate Thickness (mm)0.7-0.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Untuk area Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk terinstall, untuk Luar Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk belum terinstall.
5. Harga yang tercantum di website adalah harga lantai dasar, jika naik lantai akan di kenakan biaya tambahan per lantai.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan