Beli alat tester baterai di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Analog Battery Tester (Alat Tes Aki)Deskripsi:Cek kondisi aki ada secara berkala menggunakan alat tester persembahan Krisbow. Dengan alat ini pengecekan aki yang dilakukan akan semakin mudah. Cocok digunakan untuk mengecek aki motor atau mobil. Selain itu, alat ini dapat digunakan untuk mengukur atau memeriksa aki dengan cepat serta hasil yang didapat lebih akurat. Tester ini dapat digunakan untuk mengukur arus aki 6V, 12V dan 24V dan mengetahui tekanannya.
- TEKIRO Digital Battery Tester (Alat Tes Aki)Deskripsi:TEKIRO ALAT TEST AKI 12V / 24V / BATTERY TESTER 12V / 24VAlat Tes AkiItem Code : AU-BT1991atribut:
- Display: 3.2inch HD Color Screen for visibility in dimly light areas
- Languange Options: English, Russian, German, Chinese, Thai, Japanese, etc
- Main Functions: Battery test, cranking test, max-load test, charging test
- Wide Measure Standard: CCA, DIN, IEC, EN, SAE, JIS
- JTC Battery Tester (Alat Tes Aki)atribut:
- Material (Main Unit): plastic
- Overall Length (mm): 165
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Camelion Battery Tester (Tes Baterai)atribut:
- Dimensions (mm): 55x53x24
- Material: ABS
- Operating Temperature (°C): 0 to 40
- Storage Temperature (°C): -20 to 55
- Kennedy Battery Tester (Alat Tes Aki)Deskripsi:Tests 6, 12 and 24 volt batteries. Tough glass tube construction with colour coded float for easy reading which indicates the state of charge in each cell. Displays the specific gravity with a scale range of 1.100 to 1.300.atribut:
- Suitable for use with: Lead Acid Batteries
- Display Type: Manual
- Product Number: BFT624
- Part Number: KEN5031120K
- monotaro Digital Battery Tester (Alat Tes Aki)Deskripsi:Test standards comply with major world battery standards such as CCA, BCI, CA, MCA, JIS, DIN, IEC, EN, SAE, GB.. It can be used for all lead-acid batteries for starting automobiles such as general lead-acid batteries, AGM (flat type, spiral type) batteries, gel type batteries, EFB batteries.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Compatible Standard: CCA, DIN, JIS, EN, IEC, GB, SAE, MCA, BCI, CA
- Tolerance: CCA tolerance: ± 3%, voltage tolerance: ± 0.5%
- Working Voltage Range (V): DC 8 - 30 (12 V only)
- Cable Length (mm): About 900
- Measuring Range: 100-2000
- Current (CCA): ± 5
- Operating Temperature (°C): 0 to 40
- Resistance (MΩ): ± 0.01
- Voltage (V): ± 0.01
- ABC (Battery) Alkaline Battery 9V (Baterai Kotak)Deskripsi:Jaminan : ABC Alkaline Millennium Power menjamin semua baterai dari kerusakan bahan dan mutu hasil kerja.atribut:
- Voltage (V): 9
- Blister Pack: Shrink Pack 1 pcs
- ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- Energizer Alkaline Max Battery AA (Baterai AA Sedang)atribut:
- Battery Capacity (mAh): 2850
- Battery Chemistry: Zinc-Manganese Dioxide (Zn/MgO2)
- Lama Simpan Baterai: 10 Years
- Nominal Voltage (V): 1.5
- Size Code: AA
- Tipe Terminal Baterai: Button Top
- ABC (Battery) Blue Battery D (Baterai D)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- ABC (Battery) Blue Battery AA (Baterai AA)atribut:
- Size: AA
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Diameter (mm): 9.8-10.5
- Total Height (mm): 43.5-44.5
- Voltage (V): 1.5
- Battery Size: AAA
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- Amprobe Battery TesterDeskripsi:Check the batteries! Battery failure is often the common cause for the sensor or instrument failure. Simple to use, portable universal battery tester for the standard and rechargeable batteries.atribut:
- Battery Type: 9V, AA, AAA, C, D, 1.5V Button type
- DENGEN Motorcycle Test Equipment Battery Tester (Tester Tegangan Otomotif)Deskripsi:- For quick testing of DC output of car batteries. - Applicable as a tester for checking switch terminals. - Easy operation and easy reading. For 2V, 6V, 12V 6AH-120AH
- Amprobe Battery Impedance Tester up to 40 VDeskripsi:Amprobe BAT-500 Battery Tester quickly and accurately tests batteries without taking the batteries off-line. This Battery Tester features a comparator function with pass/fail indication, and speed testing of batteries up to 500 Ah. Amprobe BAT-500 Battery Tester, compact and light weight, simultaneously measures battery resistance and voltage up to 40 V.atribut:
- Battery Capacity (AH): 0 - 500
- Resolution ( µO): 10, 100
- Accuracy: ±(1%reading ±10digits)
- Open Circuit Voltage (V): 35
- Measurement Current (mA): 25, 2.5 (Approx)
- Measuring Current Frequency (kHz): 1
- Voltage (V): 4, 40
- Resolution (mV): 1, 10
- KRISBOW Alat Ukur Power Meter & Loss Testeratribut:
- LCD Indication: 4 Digital
- Accuract/Resolution: ±0.3dB/0.01
- Wave Length (Nm): 850, 1300, 1310, 1550
- Measurement Range (dBm): +3 ~ -55
- Connector Type: ST, FC, Universal (2.5mm)
- Low Battery: LCD Indication
- Adaptor (V): 110 (AC), 220 (DC), 6 (300mA)
- Dimensions (LxWxH) (cm): 18.5x8.4x4.2
- Overload Indication: LCD Indication
- JTC Digital Battery Tester with Print (Alat Tes Aki)atribut:
- Operating range: 40-2000 CCA (SAE)
- Paper Width (mm): Printing 37
- Rating System: SAE, DIN, EN, IEC, JIS (battery type no)
- Resolution: 1 CCA
- Test Leads (cm): 80 (31inch)
- Tolerance: CCA: < ± 15%, ± 0.05V
- Voltage (V): 1.5-30
- Camelion Battery Charger (Baterai Isi Ulang)Deskripsi:- RED Indicator (Charging or Fully Charged) - For battery Size AA-AAA-9V - Reverse Polarity - Economical Charger 6 hours (Baterry AA 1000mAh).
Daftar Harga alat tester baterai Terbaru November 2026
| KRISBOW Analog Battery Tester (Alat Tes Aki) | Rp429.900 |
| TEKIRO Digital Battery Tester (Alat Tes Aki) | Rp2.799.900 |
| JTC Battery Tester (Alat Tes Aki) | Rp64.900 |
| Camelion Battery Tester (Tes Baterai) | Rp32.900 |
| Kennedy Battery Tester (Alat Tes Aki) | Rp149.900 |
| monotaro Digital Battery Tester (Alat Tes Aki) | Rp1.699.900 |
| ABC (Battery) Alkaline Battery 9V (Baterai Kotak) | Rp32.900 |
| ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA) | Rp14.900 |
| Energizer Alkaline Max Battery AA (Baterai AA Sedang) | Rp20.900 |
| ABC (Battery) Blue Battery D (Baterai D) | Rp7.100 |
Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/k6P104563726-5.jpg)
/mlP105677813-1.jpg)
/P101529882-1.jpg)
/0fP105785015-1.jpg)
/27P102195079-2.jpg)
/P102249309-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%209V%20(Baterai%20Kotak)/P101003504-5.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/P102267219-1.jpg)
/kgP102076736-13.jpg)
%20Blue%20Battery%20D%20(Baterai%20D)/e1P101003505-2.jpg)
%20Blue%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/oeP105607878-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/5mP102267202-6.jpg)

/5xP104081213-1.jpg)

/P101532431-1.jpg)
/glP105858597-2.jpg)

/P101532448-1.jpg)
/kiP103204738-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)