Beli alat tambal ban tubles di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Alat Tubles Ban Set Gagang Besi
    Mulai

    Rp68.900

    TEKIRO Alat Tubles Ban Set Gagang Besi
    Deskripsi:
    TEKIRO ALAT TUBLES BAN SET GAGANG BESI / ALAT TAMBAL BAN / TOOLSKODE : AU-TK1774ORIGINAL TEKIRO- 1 Strip ( isi 5pcs )
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 90
    • Dimension 2 (mm): 18
    • Dimension 3 (mm): 120
    • Dimension 4 (mm): 83
    • Dimension 5 (mm): 8
    • Dimension 6 (mm): 4
  2. TEKIRO Alat Tubles Ban Set Gagang Plastik
    Mulai

    Rp32.900

    TEKIRO Alat Tubles Ban Set Gagang Plastik
    Deskripsi:
    TEKIRO ALAT TUBLES BAN SET GAGANG PLASTIK / ALAT TAMBAL BAN / TOOLSKODE : AU-TK1775ORIGINAL TEKIRO - 1 Strip ( isi 5pcs )
    atribut:
    • Size (mm): 4
    • Dimension 1 (mm): 100
    • Dimension 2 (mm): 42
    • Dimension 3 (mm): 95
    • Dimension 4 (mm): 78
    • Dimension 5 (mm): 15
    • Dimension 6 (mm): 4
  3. THERMAX Temperature Strip & Dot
    BARU
    Mulai

    Rp739.900

    THERMAX Temperature Strip & Dot
    Deskripsi:
    These nonreversible labels display temperatures at multiple points or change color permanently once the indicated temperature has been reached or exceeded. They are typically used for determining whether a specific temperature has been reached in a process.
  4. TEKIRO Vacuum Brake Fluid Bleeder
    Mulai

    Rp659.900

    TEKIRO Vacuum Brake Fluid Bleeder
    Deskripsi:
    TEKIRO Vacuum Brake Fluid Bleeder. Vacuum Brake Fluid Bleeder dapat digunakan pada mobil dan motor. Dengan desain pengisian otomatis untuk mempercepat dan mempermudah operasi. Dilengkapi juga dengan universal rubber adapter yang dapat digunakan pada sekrup bleed. Desain otomatis dan simpel dalam pemakaian.Fungsi : Untuk mengisi minyak rem pada kendaraanMaterial : PVC
    atribut:
    • Material: PVC
    • Size (L): 1
    • Dimension 1 (mm): 121
    • Dimension 2 (mm): 130
    • Dimension 3 (mm): 53
    • Dimension 4 (mm): 230
    • Dimension 5 (mm): 6
    • Dimension 6 (mm): 1060
  5. TEKIRO Tire Seal String (Bahan Perbaikan Ban)
    Mulai

    Rp49.900

    TEKIRO Tire Seal String (Bahan Perbaikan Ban)
    Deskripsi:
    Tire Seal String merupakan produk dari Tekiro berupa plug sepotong string yang berfungsi sebagai sealer ban ke lubang cucuk dengan kit khusus, dan diperuntukkan untuk Ban Tubeless.Fungsi : Untuk menambal ban tubelessMaterial : rubber
  6. TEKIRO Air Chuck (Alat Pengisi Angin)
    Mulai

    Rp50.900

    TEKIRO Air Chuck (Alat Pengisi Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Chuck [6 inch] merupakan alat untuk mengukur tekanan angin pada ban mobil atau motor secara presisi serta membuang tekanan yang berlebih dan mengisi tekanan secara cepat. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas yang kuat sehingga awet dan tahan lama dengan panjang 6 inch.sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan dengan ukuran 6 inchi yang berdimensi 170 mm, 9mm, 15 mmFungsi : sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  7. TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Deskripsi:
    Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
  8. TEKIRO Ratchet & Socket Tune Up Set (Kunci Roda)
    Mulai

    Rp469.900

    TEKIRO Ratchet & Socket Tune Up Set (Kunci Roda)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tune up kit. Kunci sok set yang lengkap dan praktis ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tune-up untuk motor kesayangan anda. Dalam paketnya berisi 2 buah mata soket khusus busi, beserta gagang sok rachet flexible head yang cukup panjang dan 2 buah extension. Dengan gagang rachet flexible yang panjang anda dapat dengan mudah membuka busi pada sudut dan sisi yang sulit.Fungsi : Untuk membuka dan mengencangkan baut atau busiMaterial : Chrome vanadiumisi terdiri dari :1 pcs 3/8" DR. Ratchet Handle Flexible1 pcs 3/8" Spark Plug Socket 16 mm1 pcs 3/8" Spark Plug Socket 21 mm1 pcs 3/8" DR. Extension Bar 5"1 pcs 3/8" DR. Extension Bar 8"
    atribut:
    • DR.Extension Bar: 5inch-8inch
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size Socket (inch): 3/8
    • Spark Plug (mm): 16-21
  9. TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp329.900

    TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  10. IRC Ban Tubeless
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

    IRC Ban Tubeless
    Deskripsi:
    Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
  11. TEKIRO Bearing Separator Set
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    TEKIRO Bearing Separator Set
    Deskripsi:
    Bearing Separator digunakan untuk melepaskan atau memisahkan bearing dari dudukannya. Heat Treated Alloy Steel - Drop forged for extra strength - Chrome plated and Black oxide finish - Easy to remove bearing, berdimensi 107mmx83mmx131mmx78mmFungsi :"Bearing Separator digunakan untuk melepaskan atau memisahkan bearing dari dudukannya.Material : chrome vanadiumIsi:- 2 pcs Bearing Separator Capacity 30x50 mm ( 1_1/4" - 2_1/2") Capacity 50x75 mm (2_1/4" - 3_1/2")- 2 pcs 17xL127 mm Extention Screw (Male & Female Threads)- 2 pcs 17xL127 mm Extention Screw (Male Threads)- 2 pcs 17xL103 mm Extention Screw (Male & Female Threads)- 2 pcs 17xL103 mm Extention Screw (Male Threads)- 1 pcs 6" Bar - Type Puller Yoke- 1 pcs Forcing Screw 9/16"xL175 mm
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  12. TEKIRO Auto Voltage Tester (Alat Uji Kelistrikan Motor)
    Mulai

    Rp45.900

    TEKIRO Auto Voltage Tester (Alat Uji Kelistrikan Motor)
    Deskripsi:
    TEKIRO Auto Voltage Tester merupakan tespen berbahan chrome vanadium alloy steel yang dilengkapi dengan spiral wire flexible berfungsi untuk mendeteksi aliran listrik tegangan rendah. Tespen ini didesain simple dan didukung dengan lampu indikator. Dapat digunakan pada mobil, sepeda motor, bulldozer, rol dan operasi pemeliharaan mesin transportasi lainnya.Fungsi : Untuk menguji ada atau tidaknya arus listrik pada benda ujiMaterial : PVC Handle
    atribut:
    • Material: PVC Handle
    • Type: DC
  13. Panasonic Corded Phone
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp379.900

  14. TEKIRO Mechanic Crepper (Alas Kerja Mekanik)
    Mulai

    Rp599.900

    TEKIRO Mechanic Crepper (Alas Kerja Mekanik)
    Deskripsi:
    sebagai alas tempat bersadar untuk melakukan perbaikan dan pekerjaan lainnya yang berada di bawah kendaraan yang berdimensi 1, 000mmx470mmx200mmFungsi : sebagai alas tempat bersadar untuk melakukan perbaikan dan pekerjaan lainnya yang berada di bawah kendaraanMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Material: Polyurethene
    • Size (cm): 100x46
    • Dimension 1 (mm): 1000
    • Dimension 2 (mm): 470
    • Dimension 3 (mm): 200
    • Dimension 4 (mm): 85
    • Dimension 5 (mm): 450
    • Dimension 6 (mm): 25
    • Dimension 7 (mm): 47
  15. Kenmaster Alat Tambal Ban
    Mulai

    Rp20.900

    Kenmaster Alat Tambal Ban
    Deskripsi:
    - Mudah Digunakan- Efisien- EkonomisAlat ini bisa digunakan untuk segala macam ban, salah satu peralatan yang penting untuk dibawa, Alat ini sangat di butuhkan disaat pengemudi mengalami kondisi darurat seperti ban pecah atau kempes.
  16. TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Set Presisi)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Set Presisi)
    Deskripsi:
    TEKIRO SET OBENG PRESISI 30 PCS /OBENG SET 30 IN 1Tekiro Obeng Presisi set 30 Pcs Memiliki magnet di unjung kembangFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : 2mm 2.5mm 3mmTERDIRI DARI :- 9 Pcs Bits Torque ( T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 )- 8 Pcs Bits Hex ( 0.7 mm, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm )- 7 Pcs Bits Min ( 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm )- 4 Pcs Bits Plus ( PH000, PH00, PH0, PH1 )- 2 Pcs Bits Pozi ( PZ0, PZ1 )
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  17. TEKIRO Door Upholstery Panel Remover
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Door Upholstery Panel Remover
    Deskripsi:
    Untuk membuka clip / penjepit pada pintu kendaraan atau lainnya, dalam 1 set terdapat 2 pcs berukuran 120mmx34mmx28mm Fungsi : Untuk membuka clip / penjepit pada pintu kendaraan atau lainnyaMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 1 (mm): 240
    • Dimension 3 (mm): 34
    • Dimension 4 (mm): 28
    • Dimension 5 (mm): 5
    • Dimension 6 (mm): 6
    • Dimension 2 (mm): 120
    • Dimension 7 (mm): 13
  18. TEKIRO Mini Impact Driver and Extractor
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Mini Impact Driver and Extractor
    Deskripsi:
    TEKIRO OBENGKETOK 7 PCS MINIObeng Ketok Set 7 Pcs adalah jenis obeng yang digunakan umumnya untuk membuka sekrup atau baut yang sulit dibuka dengan obeng biasa. Untuk menggunakan obeng ini adalah dengan memukulkan bagian belakang obeng, dan obeng ada mekanisme untuk memutar dengan torsi lebih besar sehingga obeng yang keras dapat dibuka lebih mudah. Putaran dapat diatur kiri dan kanan dan mata obengnya dapat diganti, obeng 7 pcs mempunyai ukuran 3 pcs 1/4"x50 mm impact Bits (+) PH1, PH(-) 5 mm, 3 pcs 1/4"x50 mm Screw Extraction no 1, 2, 3, 1 pcs mini impact driver.Tekiro Impact Driver Set and Extractor SetObeng Ketok Tekiro Obeng Getokdan Tap Balik Tekiro untuk baut patahFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw sesuai kebutuhan, Bisa juga di gunakan untuk membuka screw yang sulitMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 135
    • Dimension 2 (mm): 17
    • Dimension 3 (mm): 10
    • Material: Chrome Vanadium
Daftar Harga alat tambal ban tubles Terbaru March 2026
TEKIRO Alat Tubles Ban Set Gagang BesiRp68.900
TEKIRO Alat Tubles Ban Set Gagang PlastikRp32.900
THERMAX Temperature Strip & DotRp739.900
TEKIRO Vacuum Brake Fluid BleederRp659.900
TEKIRO Tire Seal String (Bahan Perbaikan Ban)Rp49.900
TEKIRO Air Chuck (Alat Pengisi Angin)Rp50.900
TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Rp1.499.900
YS Tools Set Alat Tambal Tubeless ( + Lem + Sealer Cacing )Rp45.900
TEKIRO Ratchet & Socket Tune Up Set (Kunci Roda)Rp469.900
TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Rp329.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)