TEKIRO Pry Bar Door Upholstery Panel Remover (Linggis)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
MaterialChrome Vanadium
Dimension 1 (mm)240
Dimension 3 (mm)34
Dimension 4 (mm)28
Dimension 5 (mm)5
Dimension 6 (mm)6
Dimension 2 (mm)120
Dimension 7 (mm)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Untuk membuka clip / penjepit pada pintu kendaraan atau lainnya,
dalam 1 set terdapat 2 pcs berukuran 120mmx34mmx28mm

Fungsi : Untuk membuka clip / penjepit pada pintu kendaraan atau lainnya

Material : chrome vanadium
Feature
- High durable hardness - Width thickness - Material chrome vanadium - Nice grip on handle - Ideal for the lining of doors, backdoors, quarter panels floor, etc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan