TEKIRO Tubeless Tire Repair Tools Set Plastic Handle (Alat Perbaikan Ban)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp36.900
Spesifikasi
Size (mm)4
Dimension 1 (mm)100
Dimension 2 (mm)42
Dimension 3 (mm)95
Dimension 4 (mm)78
Dimension 5 (mm)15
Dimension 6 (mm)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO ALAT TUBLES BAN SET GAGANG PLASTIK / ALAT TAMBAL BAN / TOOLS

KODE : AU-TK1775
ORIGINAL TEKIRO
- 1 Strip ( isi 5pcs )

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan