Beli alat semprot cat listrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KOVA Spray Gun ElectricDeskripsi:- Pengaturan Out-putDilengkapi dengan 3 mode pengaturan : Horizontal, Vertical dan bulat- Tabung catDilengkapi dengan tabung cat dengan kapasitas 800ml, tanpa perlu menghiraukan cat akan cepat habis- Spray gun triggerTrigger pada spray gun dapat diatur sesuai dengan kebutuhan pengguna.Kelebihan :- Lebih efisien, ringan dan rendah polusi- dapat digunakan pada macam-macam media- hasil cat maksimal sesuai kebutuhan andaatribut:
- Tank Capacity: 800ml
- Nozzle Diameter: 2.0mm
- Biggest Jet Flow: 500cc/min
- No. Load Speed: 22000rpm
- NLG Electric Spray GunDeskripsi:Alat Semprot/Semprotan Cat Elektrik (Electric Paint Sprayer) tipe EPS-500. Alat Semprot/Semprotan Cat Elektrik dapat membantu anda mengecat berbagai permukaan seperti kendaraan, kayu, tembok, dll sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan anda.
- TEKIRO Semprotan CatDeskripsi:untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressore/tekanan angin dengan nozzle diameter 0.5 mm, kapasitas tabung 200cc, panjang 55mm, diameter 105mmFungsi : untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressor/teknanan anginMatrial : chrome vanadiumSemprotan Cat K-3 digunakan untuk pengerjaan yang detailNozzle Diameter : 1.5 mmatribut:
- Air inlet (inch): 1/4
- MultiPro Genset Bensinatribut:
- Frequency (Hz): 50
- RYU Spray Gun ElectricDeskripsi:- High Performance Motor- Flexible Electric Spray Gun- With Double Nozzle
- NRT-PRO Spray GunDeskripsi:Kelengkapan :- 1 Pcs Cordless Spray Gun- 1 Pcs Corong- 1 Pcs Nozzle 2,5mm- 1 Pcs Tabung 800ml
- INGCO Cordless Spray Gunatribut:
- Maximum Viscosity (din/s): 120
- TOTAL Spray Gun Elektrikatribut:
- Bottle Capacity (ml): 800
- Voltage (V): 220-240
- NLG Spray GunDeskripsi:Alat Semprot/Semprotan Cat (Air Spray Gun) tipe F-75GN. Air Spray Gun dapat membantu anda mengecat berbagai permukaan seperti kendaraan, kayu, tembok, dll sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan anda.
- INGCO Spray Paint GunDeskripsi:Nozzle sudah berbahan Tembaga ( Cooper) Jadi Anti Karat & Sekaligus AwetCocok Untuk cat berbahan dasar air & minyakatribut:
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- Input Power (W): 450
- Pressure (bar): Spray 0.1-0.2
- Container Capacity (ml): 800
- Set Contents: With 1pcs viscosity measuring cup With 1pcs nozzle cleaning needle Packed by color box
- Maximum Flow (ml/minute): 380
- Maximum Viscosity (din/s): 50
- INGCO Air Spray Gunatribut:
- Operating Pressure (bar): 3-4
- SLIONTEC Isolasi Bolak Balik Kain (Double Tape)Deskripsi:-Excellent adhesion to rough surfaces such as veneer and carpet.-For fixing carpets, attaching veneer plates.atribut:
- Color: Cream
- Thickness: 0.5mm
- Viscosity: 1 side 3.9N/10mm , 2 side 4.7N/10mm
- Base Material: Staple Fiber Fabric
- Adhesive Materials: Rubber
- Mesin HL Electric Sprayersatribut:
- Container Capacity (L): 16
- Battery (V): Approx. 12
- Current (A): 8
- Pressure (psi): 90
- Honda Power Product Generator (Mesin Genset)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Deskripsi:Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
- monotaro.id Ring Plat SS316atribut:
- Material: SS316
- DAHLIA (Sprayer) SprayerDeskripsi:-The handle part can be attached to the left or the right hand side of the tank, making it convenient for both left-handed and right-handed persons. -For spraying pesticides on plants.-For spraying herbicides and liquid fertilizers.atribut:
- Nozzle: Dual Port
- Tank Material: Polyethylene (PE)
- Hose Material: Vinyl Chloride (PVC)
- KRISBOW Alat Semprotan Cat Volume Tinggi Tekanan Rendahatribut:
- Air Consumption (L/minute): 200
Daftar Harga alat semprot cat listrik Terbaru January 2026
| KOVA Spray Gun Electric | Rp509.900 |
| NLG Electric Spray Gun | Rp349.900 |
| TEKIRO Semprotan Cat | Rp179.900 |
| MultiPro Genset Bensin | Rp1.699.900 |
| RYU Spray Gun Electric | Rp409.900 |
| NRT-PRO Spray Gun | Rp119.900 |
| INGCO Cordless Spray Gun | Rp569.900 |
| TOTAL Spray Gun Elektrik | Rp409.900 |
| NLG Spray Gun | Rp129.900 |
| INGCO Spray Paint Gun | Rp519.900 |
Data diperbarui pada 25/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/P102774878-1.jpg)

/6xP104570249-9.jpg)
/p0P103759900-1.jpg)
/P102118665-1.jpg)

%20Sprayer/P102694208-3.jpg)
/3kP102174128-2.jpg)