Beli alat peras jeruk di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CP Orange SqueezerDeskripsi:Alat pemeras jeruk, sangat memudahkan dalam membuat jus jeruk.Terbuat dari bahan premium yang sangat kokoh dan stabil, cocok untuk digunakan baik dalam rumah tangga, restoran, kafe, serta cocok bagi pelaku usaha yang ingin terjun ke dunia bisnis Jeruk Peras ataupun membutuhkan alat pemeras jeruk yang handal bagi usaha Anda yang telah berjalan.- Heavy Duty Cast Iron- Cepat, Aman dan Sehat.- Pengoperasian manal- Pegangan tangan dari karet Rangka Baja Cor- Dudukan Stainless Berkualitas Sistem Mekanis- Cocok Untuk Jeruk Baby, Jeruk Keprok, Jeruk Lemon /Jeruk Nipis
- GOMESIN Alat Peras JerukDeskripsi:Alat Peras Jeruk Manual, sangat cocok untuk memeras jeruk dalam jumlah banyak secara manual.atribut:
- Body Material: Cast Iron
- Bowl and Press Material: Stainless Steel
- Capacity: 1
- Product Dimension (mm): 27.5x18.5x38.5
- Wipro Pisau Bubut Besiatribut:
- Applicable Model: BL-180, BV-20B, MP-260
- Shank Size (mm): 8x8
- Length (mm): 80 (5pcs), 125 (1pc)
- Knife Size (mm): 6x4.8x2.9, 6x4.8x2.8, 7.9x5.9x3, 9.6x3.4x3, 10x3.2x3, 7.9x6x3
- BULL Alat Peras Jerukatribut:
- Type: Manual Heavy Duty BB
- Taffhome Alat Peras Jus BuahDeskripsi:Alat ini berguna untuk memudahkan Anda memeras buah-buahan seperti jeruk, tomat, markisa dan buah lainnya. Dengan mekanisme handpress sehingga tidak membutuhkan tenaga listrik dan hemat energi. Bahan pemeras buah terbuat dari aluminium yang tahan karat.atribut:
- Color: Silver
- Material: Aluminium Alloy
- monotaro.id Pisau Bubut HSSatribut:
- Material: HSS
- Type: M2
- TANICA Lemon Squeezeratribut:
- Size (g): 250
- TRUSCO Squeezeratribut:
- Capacity (L): 14
- Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 310 x 360 x 295
- Mass (kg): 3
- Material (Pedals): Polypropylene (PP)
- Material (Roller): Vinyl Chloride (PVC)
- Material (Tank): Polypropylene (PP)
- SEKAI Kipas Angin DindingDeskripsi:- Kipas angin meja/lantai industri - 3 pengatur kecepatan - Hembusan angin kencang - Dilengkapi sekring pengaman - Osilasi penuh - Gear box dari besi yang di cetakatribut:
- Color: Black
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- VICENZA Mangkuk Sup Dengan Alasatribut:
- Color: White
- Lion Star Domus Orange Squeezeratribut:
- Packing Dimensions (mm): 525 x 225 x 700
- Dimensions (mm): 105 x 98 x H 153
- Color: Random Color
- Volume (m³): 0.083
- JHT Alat Pembuka Botol WineDeskripsi:2 posisi untuk mengungkit kayu penutup botol wine.Pisau kecil berfungsi untuk membuka berbagai macam makanan atau minuman.Berkualitas sehingga awet dan tahan lama.Apakah Anda menyukai minuman anggur dan ingin memudahkan cara membukanya?Atau Anda sering kesulitan membuka botol dengan cara tradisional?Jangan khawatir, JHT Wine & Bottle Opener hadir untuk mempermudah hidup Anda!Dengan JHT Wine & Bottle Opener, membuka botol dan wine akan menjadi lebih mudah dan menyenangkan.Terbuat dari bahan berkualitas tinggi, JHT Wine & Bottle Opener sangat tahan lama dan aman untuk digunakan.Desainnya yang elegan juga akan menambah kesan mewah saat Anda membuka botol dan wine.JHT Wine & Bottle Opener dilengkapi dengan pengaman pada mata pisau yang dapat membuka segel pada botol dengan mudah dan aman.Pegangan yang ergonomis juga membuat JHT Wine & Bottle Opener nyaman digunakan dan mudah dipegang.Dengan ukuran yang kecil dan ringan, JHT Wine & Bottle Opener mudah dibawa ke mana saja dan dapat disimpan dengan mudah di dalam tas atau saku.Dapatkan JHT Wine & Bottle Opener sekarang dan nikmati kemudahan membuka botol dan wine kapan saja dan di mana saja.atribut:
- Material: Stainless
- Dimensions (mm): 130x15x25
- Packaging Dimensions (cm): 18x5x3
- Golden Flying Fish Sendok Stainless SteelDeskripsi:Sendok Makan Food Grade. Sendok stainless steel SM0203 – Golden Flying Fish. Kuat, tahan lama, tebal (1,6mm). Tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada makanan. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia).atribut:
- Size (mm): 1.6
- FOMAC Juice Extractor MachineDeskripsi:Mesin pembuat jus / sorbet JEX-G150 berfungsi untuk memeras buah-buahan yang akan di ambil sarinya sebagai minuman jus yang sangat segar. Dengan sistem peras yang kuat dan ampasnya dibuang terpisah.Mesin pembuat jus / sorbet JEX-G150 ini dapat membuat jus dengan sangat halus dan dapat memisahkan antara sari dan ampasnya. Mesin ini memakai teknologi berkualitas tinggi sehingga lebih tahan lama dibandingkan blender lainnya.atribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50/60
- Power (W): 550
- Work Process (kg/hour): 90
- Machine Dimensions (cm): 45.5x35.5x45.5
- FOMAC Manual Juicer MachineDeskripsi:Mesin Pemeras Jeruk Manual merupakan mesin yang memeras sari buah jeruk, lemon dan buah sejenisnya. Mesin ini membantu memeras buah dengan cepat dan mendapatkan sari lebih maksimal dan lebih higienis. Dengan menggunakan mesin ini, anda tidak perlu bersusah payah untuk memeras jeruk karena anda hanya perlu menekan tuasnya. Sari buah akan otomatis keluar dan siap untuk dinikmati. Mesin ini sangat cocok untuk pengusaha minuman, hotel, restoran dan cafe.
- Maspion Termos Nasi dan EsDeskripsi:Tempat es / tempat nasi yang sangat cocok untuk anda beserta keluarga apabila bepergian dengan membawa bekal. Dengan bahan plastik yang kuat dan aman disertai dengan warna yang menarik.atribut:
- Color: Random Color
Daftar Harga alat peras jeruk Terbaru April 2026
| CP Orange Squeezer | Rp969.900 |
| GOMESIN Alat Peras Jeruk | Rp499.900 |
| Wipro Pisau Bubut Besi | Rp549.900 |
| BULL Alat Peras Jeruk | Rp499.900 |
| Wipro Alat Peras Jeruk Manual | Rp619.900 |
| Taffhome Alat Peras Jus Buah | Rp75.900 |
| monotaro.id Pisau Bubut HSS | Rp28.900 |
| ALDO Pisau Bubut HSS | Rp38.900 |
| TANICA Lemon Squeezer | Rp149.900 |
| TRUSCO Squeezer | Rp789.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)