GOMESIN Alat Peras Jeruk (Juicer)

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
Body MaterialCast Iron
Bowl and Press MaterialStainless Steel
Capacity1
Product Dimension (mm)27.5x18.5x38.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat Peras Jeruk Manual, sangat cocok untuk memeras jeruk dalam jumlah banyak secara manual.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Fitur
- Kontak bahan terbuat dari Aluminium sehingga aman untuk makanan
- Body sangat kokoh, sehingga sangat nyaman dan handal untuk memeras buah
- Harga hemat dan menguntungkan untuk usaha Anda

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan