Crown Horeca Blender Heavy Duty (Blender)

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)430x295x310
Power (W)1500
Voltage (V/Hz)220/50
Capacity (L)2
Speed (rpm)26000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Heavy Duty Blender merupakan unit yang digunakan untuk mencampur/menghaluskan berbagai macam bahan makanan. Selain digunakan untuk menghaluskan buah-buahan, dan sayuran, Heavy Duty Blender juga mampu untuk menghaluskan rempah-rempah dan bahan makanan lainnya yang tidak mampu dilakukan blender biasa.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan