GETRA Cutter Fruits & Vegetables (Pemotong Sayur / Buah)

Sebelum PPN:
Rp14.999.900 - Rp15.999.900
Spesifikasi
Width (mm)655
Height (mm)535
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Phase1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Multi function to slice, grate, cut. Heavy duty machine and low noise. Material from stainless steel and with base. Magnetic safety device. Knife disc can be replaced. Round hole with Ø 17cm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan