Beli alat pengupas kabel listrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Air needle scaler (Pengupas Pneumatik)Deskripsi:Quickly accomplish rust removal that does not fall with a wire brush. ommercial needle can be used. To the rust drop of the bead part of the iron wheel To the severe rust remover such as salt damage the slag of the weld is droppedatribut:
- Overall Length (mm): 317
- Number of Needles: 19
- Needle Length (mm): 3Φ×180
- Included Accessories: PT1/4 coupler, spring x 1PC, 125mm chisel x 5PC
- Suitable Air Pressure (MPa): 0.62
- Piston Diameter (Φmm): 19
- Air Consumption (L/minute): 99
- No Load Speed (rpm): 4500
- Vessel Automatic Hand Wire Stripper (Tang Kupas Kabel)Deskripsi:Excellent tool for stripping vinyl insulationPerfect and quick stripping in one operationErgonomically designed plastic grip4 styles according to wire size/typeatribut:
- Overall Length: 170mm
- monotaro Tang Kupas Kabelatribut:
- Overall Length (mm): 153
- Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor andaatribut:
- Type: NYM Supreme
- HOZAN Alat Pengupas KabelDeskripsi:Alat pengupas kabel yang praktis dan mudah. Cukup masukkan kabel dan tekan pegangan untuk mengupas kulit kabel tanpa merusak kawat kabel. Anda juga bisa mengupas kulit kabel dari bagian tengah kabel.Digunakan untuk:- Untuk mengupas kulit kabel dari bagian tengah kabel.- Untuk memotong kabel tembaga dan kabel composite aluminium.- Untuk crimping insulated terminal.
- Ideal Electrician Wire Stripperatribut:
- Total Length (mm): 180
- HARDEN Pengupas KabelDeskripsi:-Terbuat dari paduan seng-8" Memperbarui lubang pisau pengupas dengan tepat, diameter pengupasan 1,5-4 persegi.-Berbeda dengan pengupas kawat tradisional, produk ini terbuat dari baja berkualitas.-Tidak hanya ketepatan pemotongan dan umur pemakaian yang diperpanjang.-Memotong kabel dengan nyaman, cepat, dan akurat.-Bisa untuk memotong pipa PPR / PVC. -Spesifikasi:Alat pengupasan menyesuaikan secara otomatis dengan diameter kawatKisaran diameter kawat 2.6mm-Pengupas Kabel PRO-Kepadatan tinggiPinggiran yang tajamKemampuan geser yang kuatTahan lamaTampilan Produk:1. Lini Pemotongan dan Pengupasan, Dua dalam SatuProduk dikombinasikan dengan lini pemotongan dan pengupasan dua dalam satu, kuat, tahan lama.2. gagang Dirancang ErgonomisDesain mulut singgung, bersinggungan tepat, tajam dan tahan lama.3. gagang ErgonomisSesuai dengan desain tubuh manusia, terasa nyaman, indah dan tahan lama.Perbaikan InstrumentasiUntuk perbaikan instrumentasi.Penggunaan di RumahUntuk perbaikan kabel rumah.Penggunaan oleh Teknisi ListrikUntuk perbaikan kabel listrik.atribut:
- Size (inch): 8
- Length (mm): 185
- Material: Zinc alloy
- Width (mm): 53
- Supreme Cables Power Cable NYFGBY Series For Building (Kabel Listrik)atribut:
- Type: NYFGBY
- Specification: IEC 60502-1/SNI IEC 60502-1
- Standard Delivery Length (m): 100
- Vessel Wire Stripper (Tang Kupas Kabel)atribut:
- Overall Length (mm): 155
- Weight (g): 100
- JTC Automatic Wire Stripper & Crimperatribut:
- Range to Use (mm): 0.2~6
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Diagonal Cutting Plier
- Applications: Cutting
- JTC Cutting Plier for Wire (Tang Potong Otomotif)atribut:
- Overall Length (mm): 165
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Wire Rope Diameter (Φmm): Up to 1.5
- monotaro Tang Pengupas Multi Kabel (Alat Kupas Kabel)Deskripsi:It is a highly functional wire stripper that can strip, cut and caulk the cable. Since you can easily strip it by grasping the handle to 26 to 10 AWG (0. 3 to 6mm 2 ), you can work continuously without stopping your hand. If you use the fine tuning knob, you can use it up to 30 AWG (0. 5mm 2 or 8 AWG (8mm 2 ). For wiring work of machinery, automobile maintenance etc.atribut:
- Overall Length (mm): 210
- Cutting Capacity (mm): Electric wire: 0.05 ~ 6 (30-10AWG)
- Suitable Terminal: Insulated terminal: 22 to 10 AWG (0.5 to 6 mm 2 ), bare terminal: 22 to 10 AWG (0.5 to 6 mm 2 ), car ignition terminal: 7 to 8 mm
- Applicable Wire (mm²): 0.13 to 6
- KNIPEX Bolt Cutter Compact CoBolt (Gunting Beton)Deskripsi:-Possible to cut bolts, nails, rivets, etc. up to 5.2mm in diameter.-New mechanism maximizing the use of this principle makes it possible to demonstrate other cutting performance.atribut:
- Soft Wire (mm): 6φ
- Medium Hard Wire (φ mm): 5.2
- Hard Wire (φ mm): 4
- Cutting Performance Copper Wire (φ mm): 3.6
- Total Length (mm): 200
- Material: Oil Quenched Tempered Vanadium Electric Steel
- KNIPEX Combination Pliers High Leverage (Tang Jepit Kombinasi)Deskripsi:-With the lever design making the best use of the principle of leverage capable of alleviating fatigue by 35% compared to normal types.-The shape of the gripping surface can adapt to those of boards and pipes, and can serve a wide range of different purposes.-Soft wire, hard wire and piano wire can be cut with the side cutter.-Thicker cables can also be cut with the longish side cutter.-The hardness of the cutting part to which an elaborate quenching treatment has been processed is about HRC64.atribut:
- Material: Oil quenched and tempered high-grade special tool steel
Daftar Harga alat pengupas kabel listrik Terbaru October 2026
| monotaro Air needle scaler (Pengupas Pneumatik) | Rp1.299.900 |
| JONNESWAY Adjustable Wire Stripper & Cutter | Rp469.900 |
| Vessel Automatic Hand Wire Stripper (Tang Kupas Kabel) | Rp489.900 |
| monotaro Tang Kupas Kabel | Rp109.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) | Rp1.299.900 |
| HOZAN Alat Pengupas Kabel | Rp549.900 |
| Ideal Electrician Wire Stripper | Rp1.099.900 |
| HARDEN Pengupas Kabel | Rp85.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYFGBY Series For Building (Kabel Listrik) | Rp3.399.900 |
| Vessel Wire Stripper (Tang Kupas Kabel) | Rp279.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/caP101563442-3.jpg)

/P102039267-1.jpg)

/fjP102051559-2.jpg)



/P101003153-1.jpg)
/7tP102039281-3.jpg)

/16P103637042-4.jpg)
/P101531960-1.jpg)
/P102946749-1.jpg)
/4uP101000174-4.jpg)
/18P102249044-8.jpg)
/P103035475-1.jpg)
/P102617467-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)