HARDEN Pengupas Kabel

Rating:
100% of 100
(2)
Sebelum PPN:
Rp85.900
Spesifikasi
Size (inch)8
Length (mm)185
MaterialZinc alloy
Width (mm)53

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
-Terbuat dari paduan seng
-8" Memperbarui lubang pisau pengupas dengan tepat, diameter pengupasan 1,5-4 persegi.
-Berbeda dengan pengupas kawat tradisional, produk ini terbuat dari baja berkualitas.
-Tidak hanya ketepatan pemotongan dan umur pemakaian yang diperpanjang.
-Memotong kabel dengan nyaman, cepat, dan akurat.
-Bisa untuk memotong pipa PPR / PVC.

-Spesifikasi:
Alat pengupasan menyesuaikan secara otomatis dengan diameter kawat
Kisaran diameter kawat 2.6mm

-Pengupas Kabel PRO
-Kepadatan tinggi
Pinggiran yang tajam
Kemampuan geser yang kuat
Tahan lama

Tampilan Produk:
1. Lini Pemotongan dan Pengupasan, Dua dalam Satu
Produk dikombinasikan dengan lini pemotongan dan pengupasan dua dalam satu, kuat, tahan lama.
2. gagang Dirancang Ergonomis
Desain mulut singgung, bersinggungan tepat, tajam dan tahan lama.
3. gagang Ergonomis
Sesuai dengan desain tubuh manusia, terasa nyaman, indah dan tahan lama.

Perbaikan Instrumentasi
Untuk perbaikan instrumentasi.
Penggunaan di Rumah
Untuk perbaikan kabel rumah.
Penggunaan oleh Teknisi Listrik
Untuk perbaikan kabel listrik.
Peringatan
Produk ini adalah barang kolaborasi spesial antara Harden dan monotaro.id.

Ulasan Produk