Vessel Wire Stripper (Tang Kupas Kabel)

Sebelum PPN:
Rp279.900 - Rp299.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)155
Weight (g)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Lightweight (100g) compact handy type.- Diamond polished blade for precision stripping.- AWG-mm-mm2 conversion table on grip.- Barcode labeled (Sliding type package)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan