Beli alat pengukur udara di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63Deskripsi:Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
- KRISBOW Alat Ukur Kualitas Udara Tipe Compactatribut:
- Accuracy: ± 5% F.S
- Auto Power OFF: Adjustable 3, 10 or 30 min inactivity
- Channel Size: 2.5micro m
- Display: 2 inch TFT Color LCD display, 220x176 pixels
- Mass Concentration Range (g/m³): 0 to 2000 micro
- Power: 9V battery
- Resolution: 0.1 Deg.C / 0.1 %RHAccuracy
- Resolution (g/m³): 1 micro
- Temperature Range (°C): -20 to 70 (0 to 100 %RH)
- TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSS100atribut:
- Dial size (mm): 100
- Wipro Alat Pengukur Ketebalan Celahatribut:
- Color: Silver
- TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin BanDeskripsi:TEKIRO TIRE GAUGE # 7 /UKURAN ANGIN TRUCK - untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berukuran 160 psi dan berdimensi 222mm, 10mm, 10mm, 27mm, 14mm, 8mm.Fungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadium
- TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin KompresorDeskripsi:untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mmFungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan Material : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 61
- Diameter (mm): 61
- Material: Chrome Vanadium
- KRISBOW Alat Ukur pH & Suhuatribut:
- Temperature Range (°C): -5 to 50
- Temperature Accuracy (°C): ± 0.8
- Index Protection: IP65
- Temperature Resolution: 0.1
- pH Accuracy: ± 0.03
- pH Range: 0 to 14
- pH Resolution: 0.01
- monotaro Alat Ukur Tekanan KecilDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pengatur tekanan yang berguna untuk menstabilkan udara pada sistematribut:
- Fluid: air
- Maximum Operating Pressure (MPa): 0.96
- Pressure gauge connection caliber: 0.125
- Set Pressure Range (MPa): 0.05 to 0.85
- Maximum Flow Rate (L/minute): 1100
- Mounting Method: With bracket
- Operating Temperature Range (°C): 5 to 60
- Port Size: 1/4
- Pressure Gauge: With pressure gauge
- Pressure Gauge Port Size: Rc1/8
- Screw Type: Rc
- Set Pressure Unit: MPa
- KRISBOW Alat Ukur Inframerah Thermal Imagingatribut:
- Resolution (pixels): 80x80
- Minimum Focus Distance (m): 0.5
- Laser Class: class II
- Interfaces: USB-mini, audio, HDMI
- Battery: Li-ion battery, 4 hours operating time
- Accuracy (°C): +/- 2
- Dimensions (mm): 224x77x96
- Distance Ratio (cm): 50
- Memory: 100 MB, 8 GB ext
- Temperature Range (°C): - 20 to 350
- TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSS63atribut:
- Dial size (mm): 63
- Tanita Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Deskripsi:- Informs temperature/humidity comfort levels in 5 stages.- Displays the highest/lowest temperature and humidity recorded in the past.- Equipped with an alarm and snooze function.atribut:
- Humidity Range (% RH): 20 to 95
- Temperature Range (°C): -5 to 45
- Dimensions (mm): 182x25x148
- Power Supply: AAA Battery - 2pcs
- Measurement Item: Temperature, humidity
- Minimum Temperature Display (degrees): 0.1
- Hi-Cook Gas CartridgeDeskripsi:HI-COOK gas cartridge ini dapat digunakan pada kompor portable ukuran biasa, ukuran mini dan juga digunakan pada obor gas.
- HTC-1 Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Deskripsi:- Large character LCD display, easy to read- Temperature, Humidity and Clock display simultaneously- Hourly chime, Daily alarm function- Max/Min temperature and humidity memory function- Calendar display function (Month and date)- Temperature display modesatribut:
- Humidity Range (% RH): 10 to 99
- Temperature Range (°C): -50 to +70
- Dimensions (mm): 93x21x101
- Material: ABS
- Power Supply: AAA 1.5V Battery - 1pc
- monotaro Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pengukur Kelembaban Udara.atribut:
- Dimensions (mm): 120x99x23
- Temperature Range (°C): -9.9 to 50
- Humidity Range (% RH): 10 to 95
- Power Supply: AAA Battery - 2pcs
- Applications: For temperature control in the workplace
- Installation Method: For two uses
- Temperature display method: Digital
- monotaro General-Purpose Pressure Gauge (G / Vertical / 100)) (Pengukur Tekanan)Deskripsi:Pneumatic, hydraulic, Other commonly used pressure measurement.atribut:
- The connecting portion screw: G3 / 8
- The outer diameter ( phi mm): 100
- Dimensions c (mm): 16
- Dimension B (mm): 47
- Case Shape: Vertical collarless
- Dimensions a (mm): 100
- Dimension D (mm): 78
- Dimensions e (mm): 18
- Material: Body: Steel / Connection: Brass (brass) / display scale cover: PC
- Measurement Fluid: Pneumatic, hydraulic, other
- accuracy(%): 1.6
- BluePoint Alat Ukur Tekanan Angin BanDeskripsi:- 1% accuracy allows for use on vehicles equipped with TPMS sensors, - Shorter hose and body length make this gauge ideal for use on cars and light trucks, - Rugged dial and plunger style mechanism preserve gauge accuracy when dropped, - Stainless Steel Braided Hose, - 6-160 PSI, 60-1100kPa.
- monotaro Pengukur Tekanan Serbaguna G / Vertikal / 75phiDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Vacuum Gaugeatribut:
- Dimensions e (mm): 15
- Material: Body: Steel / Connection: Brass (brass) / display scale cover: PC
- Case Shape: Vertical collarless
- The Outer Diameter (Ø mm): 75
- accuracy(%): 2.5
- Dimension B (mm): 35
- Dimension D (mm): 68
- Dimensions a (mm): 77.5
- Dimensions c (mm): 11.5
- Measurement Fluid: Pneumatic, hydraulic, other
- The connecting portion screw: G3 / 8
- IWAKI Gelas Ukur Kimia Silinder Class A dengan Batch CertificateDeskripsi:Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
Daftar Harga alat pengukur udara Terbaru December 2025
| TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63 | Rp119.900 |
| KRISBOW Alat Ukur Kualitas Udara Tipe Compact | Rp3.799.900 |
| TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSS100 | Rp269.900 |
| Wipro Alat Pengukur Ketebalan Celah | Rp26.900 |
| TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Ban | Rp86.900 |
| TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Kompresor | Rp47.900 |
| KRISBOW Alat Ukur pH & Suhu | Rp2.199.900 |
| monotaro Alat Ukur Tekanan Kecil | Rp339.900 |
| KRISBOW Alat Ukur Inframerah Thermal Imaging | Rp31.999.900 |
| TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSS63 | Rp459.900 |
Data diperbarui pada 11/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/P102004531-1.jpg)

/pvP103205931-1.jpg)

/8xP103242321-1.jpg)
)%20(Pengukur%20Tekanan)/lyP103176790-1.jpg)