Smart Sensor Detektor Karbon Dioksida CO2 (Monitor Kualitas Udara CO2)

Sebelum PPN:
Rp7.199.900
Spesifikasi
Sensor CO2Infrared scatter sensor
Gas TypeCarbon dioxide (co 2;) meters
Measuring Range (ppm)350-9999
Resolution (ppm)5
Basic Error±(30PPM + 5% RV)
Response Time~90 Second
Dimensions (mm)181x63x30
Recovery TimeLess than 120 seconds

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Smart Sensor AR8200 adalah perangkat yang mendeteksi keberadaan gas di suatu daerah, sering sebagai bagian dari sistem keselamatan. Peralatan jenis ini digunakan untuk mendeteksi kebocoran gas dan antarmuka dengan sistem kontrol sehingga proses dapat dimatikan secara otomatis. Detektor gas dapat membunyikan alarm kepada operator di daerah di mana kebocoran terjadi, memberi mereka kesempatan untuk pergi. Jenis perangkat ini penting karena ada banyak gas yang bisa berbahaya bagi kehidupan organik.
Fitur
Monitor portabel untuk mendeteksi CO2, suhu, kelembaban.
Merespon dengan cepat, mendeteksi tepat, suara, cahaya dua jenis alarm indikasi.
Prinsip elektrokimia mengukur, akurasi tinggi.
Baterai isi ulang, bertenaga USB.
Layar LCD besar tampilan lampu latar, dapat membaca dalam gelap.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan