Beli alat penggorengan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Crown Horeca Fryer Deep Gas (Penggorengan Celup)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Crown Horeca Fryer Deep Gas (Penggorengan Celup)
    Deskripsi:
    Deep Fryer adalah mesin penggoreng yang digunakan untuk memasak berbagai produk makanan didalam tangki penggorengan. Cara kerja Deep Fryer dengan merendam makanan kedalam minyak panas hal itu membuat makanan cepat matang, lebih krispy dan tidak gosong karena panas merata dari segala sisi tangki.
    atribut:
    • Power: LPG/Gas
  2. PRIMAX Fryer Gas Single Tank (Penggorengan Gas)
    Mulai

    Rp1.899.900

    PRIMAX Fryer Gas Single Tank (Penggorengan Gas)
    Deskripsi:
    High grade stainless steel construction, Luxury box design, Large capacity oil tanks, Improving efficiency meet the customer needs, Thermostat control up to 200°C and provide response to the temperature change, Temperature limit safety device prevent overheating (Manual reset), Water proof on/off switch with oil resistant protection cover
  3. Crown Horeca Fryer Gas (Penggorengan Gas)
    Mulai

    Rp5.199.900

    Crown Horeca Fryer Gas (Penggorengan Gas)
    Deskripsi:
    Deep Fryer adalah mesin penggoreng yang digunakan untuk memasak berbagai produk makanan didalam tangki penggorengan. Cara kerja Deep Fryer dengan merendam makanan kedalam minyak panas hal itu membuat makanan cepat matang, lebih krispy dan tidak gosong karena panas merata dari segala sisi tangki.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 570x 510x 970
    • Capacity (L): 2x14
  4. Crown Horeca Fryer Gas European Style (Penggorengan Gas)
    Mulai

    Rp16.999.900

    Crown Horeca Fryer Gas European Style (Penggorengan Gas)
    Deskripsi:
    Deep Fryer adalah mesin penggoreng yang digunakan untuk memasak berbagai produk makanan didalam tangki penggorengan. Cara kerja Deep Fryer dengan merendam makanan kedalam minyak panas hal itu membuat makanan cepat matang, lebih krispy dan tidak gosong karena panas merata dari segala sisi tangki. Deep Fryer ini menyalurkan panas dengan tube sehingga panas yang dihasilkan lebih merata, dan juga deep fryer ini dilengkapi thermostat.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 394x762x1140
    • Power (BTU): 124
    • Capacity (L): 20
  5. DeLonghi Fryer Deep (Penggorengan Celup)
    Mulai

    Rp2.399.900

    DeLonghi Fryer Deep (Penggorengan Celup)
    atribut:
    • Input Power (W): 1800
    • Body Material: Plastic
    • Bowl material: Teflon
    • Max food capacity (Kg): 1
    • Anti-odour filter: Replaceable
  6. WISE Fryer Deep Digital Type (Penggorengan Celup)
    Mulai

    Rp4.599.900

    WISE Fryer Deep Digital Type (Penggorengan Celup)
    Deskripsi:
    - Perfect for light duty applications, - 4 program timer control which control timing during frying, - 6/8L capacity, - Night cover included, - One basket included.
    atribut:
    • Capacity (L): 8
    • Dimension (WxDxH)(mm): 305x415x310
    • Voltage (V): 230
    • Power (kW): 3.0
    • Temperature Range (°C): 50-200
  7. WISE Penggorengan Tipe Standar
    Mulai

    Rp2.499.900

    WISE Penggorengan Tipe Standar
    atribut:
    • Temperature Range (°C): 50-200
  8. DeLonghi Pump Espresso Coffee Machine (Mesin Kopi)
    Mulai

    Rp5.999.900

    DeLonghi Pump Espresso Coffee Machine (Mesin Kopi)
    atribut:
    • Color: Black
    • Pump Pressure (bar): 15
    • Body Material: Plastic
    • Dimensions (wxdxh mm): 275x310x305
    • Heating system: Thermoblock
    • Input Power (W): 1450
    • Number of Filter: 3
    • Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220/240-50/60
    • Water Tank Capacity (L): 1
  9. PRIMAX Electric Fryer
    Mulai

    Rp1.599.900

    PRIMAX Electric Fryer
    Deskripsi:
    High grade stainles steel construction, beautiful & practical, efficient heating element, warming rapidly, over-temperature protection, safe & reliable, water proof on/off switch with oil resistant protection over.
  10. Crown Horeca Fryer Deep Electric (Penggorengan Celup)
    Mulai

    Rp719.900

    Crown Horeca Fryer Deep Electric (Penggorengan Celup)
    Deskripsi:
    Deep Fryer adalah mesin penggoreng yang digunakan untuk memasak berbagai produk makanan didalam tangki penggorengan. Cara kerja Deep Fryer dengan merendam makanan kedalam minyak panas hal itu membuat makanan cepat matang, lebih krispy dan tidak gosong karena panas merata dari segala sisi tangki. Electrict Deep Fryer di lengkapi Thermostats dengan digital control yang memudahkan kita untuk menjaga dan mengawasi suhu dengan optimal.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
Daftar Harga alat penggorengan Terbaru October 2026
GETRA Fryer Deep Gas (Penggorengan Celup)Rp1.399.900
Crown Horeca Fryer Deep Gas (Penggorengan Celup)Rp1.399.900
PRIMAX Fryer Gas Single Tank (Penggorengan Gas)Rp1.899.900
Crown Horeca Fryer Gas (Penggorengan Gas)Rp5.199.900
Crown Horeca Fryer Gas European Style (Penggorengan Gas)Rp16.999.900
DeLonghi Fryer Deep (Penggorengan Celup)Rp2.399.900
WISE Fryer Deep Digital Type (Penggorengan Celup)Rp4.599.900
WISE Penggorengan Tipe StandarRp2.499.900
DeLonghi Pump Espresso Coffee Machine (Mesin Kopi)Rp5.999.900
PRIMAX Electric FryerRp1.599.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)