WISE Fryer Deep Digital Type (Penggorengan Celup)

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
Capacity (L)8
Dimension (WxDxH)(mm)305x415x310
Voltage (V)230
Power (kW)3.0
Temperature Range (°C)50-200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Perfect for light duty applications, - 4 program timer control which control timing during frying, - 6/8L capacity, - Night cover included, - One basket included.
Feature
- Stainless steel body makes it easy to clean and maintains hygien

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan