DeLonghi Pump Espresso Coffee Machine (Mesin Kopi)

Sebelum PPN:
Rp5.999.900
Spesifikasi
ColorBlack
Pump Pressure (bar)15
Body MaterialPlastic
Dimensions (wxdxh mm)275x310x305
Heating systemThermoblock
Input Power (W)1450
Number of Filter3
Rated Voltage/Frequency (V/Hz)220/240-50/60
Water Tank Capacity (L)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan