Beli alat pemotong ranting di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Tasco Mesin Potong RumputDeskripsi:Mesin Pemotong Rumputatribut:
- Fuel mixture gasoline oil: 25:1
- Ignition plug: BM-6A
- Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
- WD-40 Specialist White Lithium GreaseDeskripsi:WD-40 Specialist White Lithium GreasePELUMAS ANTI KARAT YANG MELEKATFungsi: Solusi yang memberikan pelumasan & lapisan perlindungan melawan korosi jangka Panjang, tidak akan menetes atau berceceran. Mengurangi gesekan antar logam sehingga peralatan Anda berjalan dengan lancar. Dapat digunakan pada sambungan logam yang menahan beban, tahan suhu -17C sampai +148C, tahan panas & air.- Cocok digunakan pada sambungan antar logam- Melekat pada permukaan disegala kondisi cuaca- Ideal digunakan untuk pekerjaan beratPenggunaan Aplikasi:- Bearing- Piston- Pompa Air- Rel Pintu- Shock Absorberatribut:
- Volume (ml): 360
- Berger Gardening ShearDeskripsi:-High-grade model.-Easy to grip ergonomic design handles are made of forged aluminum, which is highly durable, lightweight and easy to grip.-For pruning plants and harvesting fruits.-15 ° angle design-With shock absorber-Equipped with groove for oil lubrication
- Wipro Gunting Dahan Bengkokatribut:
- Dimensions (DxWxH) (cm): 5x2.2x20
- Wipro Gunting Pagar Soft Handleatribut:
- Size (inch): 22
- Dimensions (DxWxH) (cm): 8.5x2x54
- Wipro Gunting Rumput 12 Posisi 360°atribut:
- Material: Stainless Steel
- Dimensions (cm): 13x4x34.5
- Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)atribut:
- Power Input: 400 W
- Handle length: 280 mm
- Cutting Diameter: 300
- Diameter of Cutting Line: 1.4 mm
- No. Load Speed: 10000 RPM
- CPT National Gunting Rumput GG Karetatribut:
- Size (inch): 10
- Wipro Mesin Potong Rumput Senaratribut:
- Input Power (W): 400
- No Load Speed (rpm): 10000
Daftar Harga alat pemotong ranting Terbaru December 2025
| XANDER Gunting Dahan+Tali Xander | Rp119.900 |
| JONNESWAY Aviation Tin Snip | Rp279.900 |
| MultiPro Brush Cutter | Rp1.699.900 |
| Tasco Mesin Potong Rumput | Rp1.899.900 |
| WD-40 Specialist White Lithium Grease | Rp109.900 |
| Berger Gardening Shear | Rp109.900 |
| Wipro Gunting Dahan Bengkok | Rp139.900 |
| Kenko Gunting | Rp9.000 |
| Ideal Gunting Ranting | Rp5.000 |
| Joyko Gunting Seri SC | Rp6.000 |
Data diperbarui pada 05/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/WD-40%20Specialist%20White%20Lithium%20Grease/ayP101574394-8.jpg)









/P102123348-1.jpg)