TONE Regulator Hook

Sebelum PPN:
Rp58.900
Spesifikasi
Dimension L (mm)140
Dimensions a (mm)50
Shaft Diameter (mm)2
Weight (g)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Plastic handle is not for insulation.Please do not use on anything that has an electric current.
Do not use the tool for anything else besides its original purpose.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan