Beli alat pemotong kayu listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DEWALT Pemotong Kayu
    Mulai

    Rp4.099.900

    DEWALT Pemotong Kayu
    Deskripsi:
    Dewalt DCS334P2 Brushless Jigsaw Kitted terbuat dari bahan berkualitas tinggi dan tahan lama . Cocok untuk memotong kayu dan memiliki bobot yang ringan sehingga lebih mudah untuk mengontrol arah. Dapat memotong lurus dan tepat dan juga dapat menyesuaikan sudut pemotongan sesuai kebutuhan.Kelengkapan : (1x Kotak alat ,1x Charger, 2x Baterai)
    atribut:
    • Type: Jigsaw Baterai
    • Stroke length (mm): 26
    • Bevel Capacity (°): ±45
    • Max Cutting Capacity on Aluminium (mm): 25
    • Max Cutting Capacity on Iron (mm): 10
    • Maximum Cutting Capacity On Wood (mm): 135
    • Maximum Voltage (V) : 18/20
  2. TORA Pemotong Keramik
    Mulai

    Rp1.199.900

    TORA Pemotong Keramik
    atribut:
    • Size (inch): 32
    • Size (mm): 800
    • Cutting Wheel Size (mm): 22x6x6 (2)
    • Min. Cutting Width (mm): 40
    • Cutting Accuracy (mm): ≤ 0.3
    • Cutting Thickness (mm): up to 12
    • Hardened Solid Slide Bar (mm): Ø 16
    • Maximum Cutting Thickness (mm): 12
    • Suitable For: Cutting Ceramic & Granite Tiles
    • Tungsten Carbide Bearing Type Cutting Wheel (mm): Ø 22
  3. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  4. KRISBOW Cordless Jigsaw (Mesin Gergaji Jigsaw Baterai)
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Cordless Jigsaw (Mesin Gergaji Jigsaw Baterai)
    Deskripsi:
    Cordless Jig Saw 45mm 18V ESJ-18C
    atribut:
    • Cutting Capacity Wood (mm): 45
    • Cutting Capacity Steel (mm): 6
    • Cutting Angle: 0° ~ 45° (Left & Right)
    • Stroke length (mm): 25.4
    • Blade Holder Type: Fast Release Blade
    • Battery Power (VDC): 18
    • Battery Type: Lithium Ion
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 33x10x21
    • No Load Speed (rpm): 0-2400
  5. BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Deskripsi:
    - Battery pack(A1820LIB, A1840LIB)x 1 of each- Charger (AL1860CV)- Case (L-BOXX136)
  6. KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  7. KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa Kabel
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa Kabel
    Deskripsi:
    Cordless Grass Shear and Trimmer 18V
    atribut:
    • Battery Lithium Ion (AH): 2
    • Voltage (V): 18
    • Cutting Width (mm): 92
    • Output Shaft Speed (rpm): 1200
    • Hedge Trimmer Cutting Dia. (mm): <7.6
    • Included Battery and Charger: Yes
  8. Blue Eagle Faceshield Visor (Pelindung Wajah)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp82.900

    Blue Eagle Faceshield Visor (Pelindung Wajah)
    atribut:
    • Material: Polycarbonate
  9. Makita Jig Saw
    Mulai

    Rp1.399.900

  10. DEWALT portable Jigsaw
    Mulai

    Rp1.399.900

    DEWALT portable Jigsaw
    Deskripsi:
    Fitur & Benefit:- Motor 6.5 Amp yang bertenaga menghasilkan daya pemotongan untuk material yang paling berat- Kecepatan variabel menghasilkan 500 - 3.200 goresan per menit untuk kecepatan pemotongan optimal untuk semua aplikasi- Clamp blade aksi-tuas keyless untuk perubahan blade cepat dan mudah- Casing gigi dari semua logam dan tuas blade tanpa kunci meningkatkan daya tahan pahat di lingkungan toko profesional- Tindakan orbital 4-posisi memungkinkan pemotongan yang lebih cepat dan lebih agresif- Penahanan bevel positif memastikan akurasi pada sudut paling umum 0 °, 15 °, 30 °, dan 45 °- Mekanisme Counter-balance mengurangi getaran dan kelelahan pengguna- Pegangan karet ekstra besar mengurangi getaran dan memberikan kenyamanan selama penggunaan dalam waktu lama- Blower debu terintegrasi menjaga visibilitas garis potong- Penutup sepatu plastik non-marring melindungi bahan lembut atau mengkilap dari goresan dari sepatu- Hanya menerima bilah T-shank untuk daya tahan optimalSpesifikasi :- Bergaransi resmi 3 tahun- Daya: 650 Watts- Tidak ada Beban Stroke Penilaian: 500-3200 spm Stroke- Panjang: 20 mm- Bevel Kapasitas: 45 Max.- Pemotongan Kapasitas [Kayu]: 85 mm - Max.- Pemotongan Kapasitas [baja]: 10 mm Max.- Pemotongan Kapasitas [Non Ferrous Metal]: mm 20- Berat: 2.4 kg Jigsaw 220 - 240V 50 - 60HZ
    atribut:
    • Power (W): 650
    • Length (mm): 20
    • Bevel Capacity: 45 Max
    • Cutting Capacity (Wood): 85 mm - Max.
    • Cutting Capacity (Steel): 10 mm Max.
    • Cutting Capacity (Non Ferrous Metal): 20 mm
  11. KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrik
    Mulai

    Rp52.999.900

    KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrik
    atribut:
    • Continous Cutting (times/minute): 32
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 1330x470x710
    • Cut off Round Steel Bar dia. (mm): 6-50
    • Cut off Spiral Steel Bar dia. (mm): 6-38
    • Motor Power (kW/V/Ph): 4/380/3
  12. DEWALT Cordless Jigsaw
    Mulai

    Rp2.999.900

    DEWALT Cordless Jigsaw
    Deskripsi:
    DEWALT cordless jigsaws are powered by DEWALT-brand batteries to make straight and curved cuts in lumber and other flat materials. Cordless tools are used when access to a wired power source is not available, making them more portable than corded tools. Brand-specific batteries can often be used with a variety of cordless tools by the same brand/manufacturer that have the same battery series and voltage.
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 20
    • Bevel Capacity (°): 45
    • Color: Yellow
    • Dust Extraction: Yes
    • Dust Extraction Type: Blower
    • LED Light: Yes
    • No-Load Stroke Rate: 3200
    • Nominal Maximum (rpm): 910
    • Number of Functions: 2
    • Number of Pieces: 2
    • Number of Settings: 4
    • Power Source: Cordless
    • Product Height (inch): 8.375
    • Product Length (inch): 10.25
    • Product Width (inch): 3.75
    • Soft Grip: Yes
    • Stroke Length (inch): 1
    • Uncertainty K 1 (Vibration): 2
    • Variable Speed: Yes
  13. Deli Spirit Level (Waterpass)
    Mulai

    Rp50.900

    Deli Spirit Level (Waterpass)
    atribut:
    • Color: Yellow
  14. Melzer Air Blow Gun
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp34.900

  15. Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp9.999.900

  16. Concorde Kertas Contour A4 100g (Kertas Tekstur)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp28.900

    Concorde Kertas Contour A4 100g (Kertas Tekstur)
    atribut:
    • Type Paper: A4
    • Gramasi (g): 100
    • Size (mm): 210x297
  17. ALDO Alat Potong Keramik
    Mulai

    Rp2.199.900

    ALDO Alat Potong Keramik
    Deskripsi:
    Untuk memotong keramik dan granite
  18. DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.899.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.
    atribut:
    • Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
    • Anvil Type: Detent Pin
    • Punch Speed (ipm): 0 - 3600
    • Battery: XR Li-Ion
    • Anvil Size (mm): 12.7
    • Battery Capacity (AH): 4.0
    • Battery Voltage (V): 18/20
    • Maximum Torque (N m): 406
    • No Load Speed (rpm): 0 - 2500
    • Type: Battery Impact Lock
    • Vendor Type: DCF922M2-B1
  19. DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp1.499.900

    DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Dewalt DCD800D2T Brushless Drill Driver Li-Ion 20 Volt sudah ringan dan kompak untuk bekerja di ruang sempit untuk jangka waktu yang lama.Kelengkapan Aksesoris : 1x Charger, 2x Baterai 2.0 Ah, 1x Kotak Alat
Daftar Harga alat pemotong kayu listrik Terbaru October 2026
DEWALT Pemotong KayuRp4.099.900
TORA Pemotong KeramikRp1.199.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.399.900
KRISBOW Cordless Jigsaw (Mesin Gergaji Jigsaw Baterai)Rp1.699.900
BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)Rp1.399.900
KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)Rp969.900
KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa KabelRp1.799.900
Blue Eagle Faceshield Visor (Pelindung Wajah)Rp82.900
Makita Jig SawRp1.399.900
DEWALT portable JigsawRp1.399.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)