TORA Pemotong Keramik

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Size (inch)32
Size (mm)800
Cutting Wheel Size (mm)22x6x6 (2)
Min. Cutting Width (mm)40
Cutting Accuracy (mm)≤ 0.3
Cutting Thickness (mm)up to 12
Hardened Solid Slide Bar (mm)Ø 16
Maximum Cutting Thickness (mm)12
Suitable ForCutting Ceramic & Granite Tiles
Tungsten Carbide Bearing Type Cutting Wheel (mm)Ø 22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan