Beli alat mesin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Petroasia Oli Mesin Diesel
    Mulai

    Rp77.000

    Petroasia Oli Mesin Diesel
    Deskripsi:
    PETRO
 TRANS 
HD
 40
S AE‑40
/API‑CF
MONOGRADE dapat diguakan untuk pelumasan mesin diesel kendaraan, alat berat, industri maupun perkapalan putaran tinggi
  2. KRISBOW Kit Alat Ukur Kompresi Mesin
    Mulai

    Rp339.900

    KRISBOW Kit Alat Ukur Kompresi Mesin
    atribut:
    • Pressure Gauge (Psi/bar): 0-300/0-20
    • Adaptor (mm x inch): 10x1, 12x1.25, 14x1.25, 18x1.5
  3. KRISBOW Alat Uji Emisi Mesin Diesel
    Mulai

    Rp44.999.900

    KRISBOW Alat Uji Emisi Mesin Diesel
    Deskripsi:
    Diesel Opacity Smoke Tester
    atribut:
    • Dimensions (cm): 45x20x42
    • Response Time (s): 0.5
    • Type: Opacity
    • Voltage (V): 220
  4. monotaro.id Lakban Kain 2inch (Solasi / Selotip)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp11.000

    monotaro.id Lakban Kain 2inch (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    Cloth tape atau yang biasa di sebut lakban kain adalah lakban yang terbuat dari kain katun, sisi dalamnya dilapisi dengan natural rubber resin dan sisi luarnya dilapisi dengan PE. Lakban jenis ini memiliki beberapa keunggulan yaitu lakban yang tidak mudah sobek, sangat kuat, dan tahan terhadap cuaca sehingga cocok dalam pengiriman kargo/barang sehingga tidak mengalami kerusakan ataupun terbuka pengepakannya. Jenis lakban ini banyak digunakan pada berbagai macam industri dan juga bisa digunakan pada elektronik dan kebutuhan kantor disesuaikan dengan kebutuhan anda.
    atribut:
    • Size (mmxm): 48x12
    • Thickness (micron): 250
    • Width (mm): 48
    • Length (yard): 13
    • Length (m): 12
  5. WIRAPAX Mesin Pengisi Cairan Pasta
    Mulai

    Rp11.999.900

    WIRAPAX Mesin Pengisi Cairan Pasta
    Deskripsi:
    Mesin Pengisi Cairan Pasta PPF-300TMesin Pengisi Cairan Pasta PPF-300T adalah mesin pengisi cairan pasta . Mesin ini biasa digunakan untuk mengisi produk-produk yang berbasis cairan seperti obat, minuman, kemasan sampo saset, dan lain-lain. Tidak hanya terbatas pada produk cair, mesin Piston Filling ini juga dapat digunakan untuk produk cairan yang memiliki tekstur lebih kental, seperti pasta. Jika Anda memiliki industri rumahan yang sedang memproduksi produk tersebut, mesin kemasan ini sangat pas dan cocok untuk dimiliki, sehingga mampu mendorong perkembangan usaha yang dikelola.
    atribut:
    • Filling Range (ml): 100-300
    • Filling Accuracy (%): ≤1
    • Filling Capacity (times/minute): 0-60
    • Gas Pressure (MPa): 0.4-0.6
    • Hopper Size: 46x46x46
    • Power (W): 10
    • External Dimensions (LxWxH) (cm): 97x38x38 (1head), 97x50x38 (2head)
  6. Kenmaster Mesin Press Hidrolik
    Mulai

    Rp13.999.900

    Kenmaster Mesin Press Hidrolik
    atribut:
    • Size: 50ton
  7. monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    80% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp519.900

    monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Tampilan layar digital yang besar meminimalisir kesalahan membaca angka dan mempermudah pembacaan skala.- Terdapat fungsi zero adjustment yang dapat digunakan hanya dengan menekan tombolnya untuk mengatur jangka ke angka nol. Sangat memudahkan untuk membandingkan pengukuran.- Ada juga thumb roller yang memudahkan pengukuran.- Dapat mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman, dan perbedaan langkah.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Instrumental Error (mm): ±0.03
    • Dimensions d (mm): 16
    • Dimension A (mm): 40
    • Depth Bar: Included
    • Dimension B (mm): 21
    • Dimension C (mm): 16.5
    • Dimension L (mm): 236
    • Function: Zero set, Hold, Auto ON, Auto OFF
    • Included Accessories: Monitor batteries (2)
    • Measuring Range (mm) : 0~150
    • Minimum Reading (mm): 0.01
    • Operating Temperature (°C): 0~+40
    • Power Supply: Coin Cell Battery LR44
    • Repeatability (mm): ±0.01
    • Thumb Roller: Included
  8. Kenmaster Mesin Press Plastik
    Mulai

    Rp379.900

    Kenmaster Mesin Press Plastik
    atribut:
    • Voltage: 230V/50Hz
  9. Wipro Hydraulic Press
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.799.900

  10. TEKIRO Mesin Press
    Mulai

    Rp4.799.900

    TEKIRO Mesin Press
    Deskripsi:
    untuk mengepress media dengan cara di kenakan pressure, alat ini berkekuatan 15 tonBerdimensi 856mmx654mmx165mmFungsi : untuk mengepress media dengan cara di kenakan beban pressure, Material : chrome vanadium
  11. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.000

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  12. Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)
    Mulai

    Rp22.999.900

    Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)
    atribut:
    • Overall Width (mm): 480
    • Work Bed Adjustable Height (mm): 3 x 100
    • Table Aperture (mm): 140
    • Additional Features: Ideal For Pressing; Bending; Extruding;Hydraulic Guage Included
    • Min/Max Height of Ram to Table (mm): 90 to 300
    • Base Size (W x D) (mm): 545 x 305
    • Ram Stroke (mm): 150
    • Base Size (W x D): 545 x 305mm
    • Min/Max Height of Ram to Table: 90 to 300mm
    • Overall Height (mm): 895
    • Part Number: KEN9855000K
    • Product Number: HBP010
    • Product Type: Bench Press
    • Ram Stroke: 150mm
    • Table Aperture: 140mm
    • Weight Each: 47kg
    • Weight Each (Kg): 47
    • Work Bed Adjustable Height: 3 x 100mm
    • Working Table Width (mm): 360
  13. KRISBOW Mesin Bubut
    Mulai

    Rp83.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut
    Deskripsi:
    KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.
    atribut:
    • Distance Between Center (mm): 1000
Daftar Harga alat mesin Terbaru December 2025
Petroasia Oli Mesin DieselRp77.000
BOSCH Mesin Bor Bobok BetonRp1.999.900
RIDGID Threading Machine (Mesin Senai)Rp169.999.900
Mesin HL Tools SetRp66.000
KRISBOW Kit Alat Ukur Kompresi MesinRp339.900
KRISBOW Alat Uji Emisi Mesin DieselRp44.999.900
monotaro.id Lakban Kain 2inch (Solasi / Selotip)Rp11.000
WIRAPAX Mesin Pengisi Cairan PastaRp11.999.900
Kenmaster Mesin Press HidrolikRp13.999.900
monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp519.900

Data diperbarui pada 08/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)