Beli alat listrik kantor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware kWh Pengukur Listrik Power Voltmeter (Energy Consumption Meter)
    Mulai

    Rp119.900

    Taffware kWh Pengukur Listrik Power Voltmeter (Energy Consumption Meter)
    Deskripsi:
    Dengan menggunakan kWh meter ini Anda akan dapat memantau seberapa besar pengeluaran listrik Anda. Dengan menggunakan indikator LCD, output yang dihasilkan pun akan semakin presisi. Tentunya setelah Anda mengetahuinya, Anda lebih matang lagi dalam melakukan penghematan iistrik rumah Anda
    atribut:
    • Voltage (V/A): 220, 5
    • Dimensions (mm): 80 x 66 x 36
    • Power (imp/kWh): 1600
    • Material: ABS
  2. JUNIOR TOOLS Tespen Listrik
    Mulai

    Rp10.900

    JUNIOR TOOLS Tespen Listrik
    Deskripsi:
    Test Pen Junior dengan bahan yang awet dan berkualitas.Test Pen digunakan untuk mengecek daya listrik ataupun arus listrik.Alat ini akan menyala jika arus yang kita test bermuatan arus positif atau ada aliran listrik, namun sebaliknya kalau arus yang kita test bermuatan arus negatif atau tidak ada arus listrik maka alat ini tidak akan menyala.
  3. ETERNA KABEL Power Cable NYM Series (Per Meter Continuous) For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp17.900

  4. BONDHUS Torx Key Flag Tools (Kunci L Bintang)
    Mulai

    Rp219.900

    BONDHUS Torx Key Flag Tools (Kunci L Bintang)
    Deskripsi:
    T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 (with stand) stand
    atribut:
    • Specifications: Proguard Black Dyeing Process
    • Shaft Length (mm): 39
  5. Merry Tools Nippers for VA (Tang Potong)
    20%
    Mulai

    Rp539.900

    Merry Tools Nippers for VA (Tang Potong)
    Deskripsi:
    -Suitable for cutting of VA(VVF)wire and works related to electric works.-Excellent in cutting performance by making use of the eccentric levers principle.
    atribut:
    • Iron Wire: Φ2
  6. Jembo Power Cable Armoured NYFGBY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp1.399.000

    Jembo Power Cable Armoured NYFGBY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYFGbY or CU/PVC/SFA/PVC- Copper Low Voltage Cable- Construction: 1. Annealed Copper Conductor2. Extruded PVC Insulated3. Extruded PVC Inner Sheath4. Flat steel wire and tape armoured5. Extruded PVC Outer Sheated- Rated Voltage : 0.6/1 kV- Specification : SPLN 43-2 : 1994SNI IEC 60502-1 2009IEC 60502 - Application : 1. Indoor and outdoor installation direct burial2. Preferably use where considerable mechanical stress must be envisaged
  7. Merry Tools Long Reach Needle Pliers (Tang Jepit)
    Mulai

    Rp589.900

    Merry Tools Long Reach Needle Pliers (Tang Jepit)
    Deskripsi:
    -Convenient for disassembly and assembly of small precision equipment.
    atribut:
    • Total Length: 200mm
    • Tip Thickness: 2.5mm
  8. Merry Tools Pliers for Crimping High Power (Tang Jepit)
    41%
    Mulai

    Rp459.900

    Merry Tools Pliers for Crimping High Power (Tang Jepit)
    Deskripsi:
    -Tahnks to its long blade capable of cutting VA wire (phi2.6x3 core)at a time.-Capable of crimping terminals. And it also has a wire stripping hole for electric wire. -With crimp function (1.25 to 2mm2)
    atribut:
    • Cutting Performance VA Wire (VVF): 2.6mmx3 Core
    • Fall Prevention String Attaching Hole: Yes
  9. Merry Tools Nippers for VA (Tang Potong)
    38%
    Mulai

    Rp449.900

    Merry Tools Nippers for VA (Tang Potong)
    Deskripsi:
    -Suitable for work such as indoor wiring works of electric installation related.-Since the blade edge is particularly sharp, it is easier to cut the VA wire.
  10. Merry Tools Nippers Miniature (Tang Potong)
    43%
    Mulai

    Rp339.900

    Merry Tools Nippers Miniature (Tang Potong)
    Deskripsi:
    -Suitable for assembling precision equipment, repairing, cutting work for lead and others.-Small type finished with high accuracy.
    atribut:
    • Iron Wire: Φ0.5
    • Cutting Performance Copper Wire: Φ0.8mm
    • Total Length: 100mm
  11. Merry Tools Nippers Miniature (Tang Potong)
    42%
    Mulai

    Rp349.900

    Merry Tools Nippers Miniature (Tang Potong)
    Deskripsi:
    -With wire stripping hole(F1.2).-Suitable for assembling precision equipment, repairing, cutting work for lead and others.
    atribut:
    • Iron Wire: Φ0.5
    • Cutting Performance Copper Wire: Φ0.8mm
    • Total Length: 100mm
  12. HIOSHI Alat Potong Besi Beton HD Type
    Mulai

    Rp2.399.900

    HIOSHI Alat Potong Besi Beton HD Type
    atribut:
    • Material: Germany Blades Hardened
    • Color: Orange & Black
    • Type: HD
  13. COMPACT TOOLS Electric Sander
    Mulai

    Rp779.900

    COMPACT TOOLS Electric Sander
    atribut:
    • Color: White
    • Dimension: 30x185x50mm
  14. MARUSHIN ELECTRIC MFG DC Plug Jack For Automotive Equipment
    Mulai

    Rp79.900

    MARUSHIN ELECTRIC MFG DC Plug Jack For Automotive Equipment
    atribut:
    • Type: DC plug for automotive equipment
    • Shape: Straight
    • Rated Voltage (V): DC 24
    • Rated Current (A): 2
    • Kinds: Round Type
    • Contact Shape: Male
    • Plug (mm): 6.5x3.1
  15. JETJO TOOLS Diagonal Cutting Pliers Insulated (Tang Potong)
    Mulai

    Rp139.900

    JETJO TOOLS Diagonal Cutting Pliers Insulated (Tang Potong)
    atribut:
    • Size (inch): 6
    • Voltage Range (V): 0-1000
  16. Broco Plug Head Grounding New Gee Series (Steker Arde/Colokan Arde)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp14.900

    Broco Plug Head Grounding New Gee Series (Steker Arde/Colokan Arde)
    atribut:
    • Series: Standard Line
    • Color: White
  17. Furukawa Electric Electrical Tape (Isolasi Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp119.900

    Furukawa Electric Electrical Tape (Isolasi Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    F-CO TAPE NO.2 is a high-voltage insulating tape composed of a polyethylene base material laminated with a butyl rubber-based self-bonding adhesive material. It is in conformity with the Black-Colored Adhesive Polyethylene Insulating Tape (in Japanese) of the Interior Wiring Standards 1), and is a standardized product in JCAA 2) D 004. It is widely used for insulating the joints and terminations of various rubber- and plastic-insulated cables up to 69 kV. Flame-retardant F-CO TAPE NO.2 is also available. Note 1: Standards formulated by the Japan Electric Association Note 2: Japan Power Cable Accessories Association
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.5
    • Width (mm): 20
    • Length (m): 10
    • Tensile Strength (N/mm²): 4
    • Elongation (%): 400
Daftar Harga alat listrik kantor Terbaru October 2026
Taffware kWh Pengukur Listrik Power Voltmeter (Energy Consumption Meter)Rp119.900
JUNIOR TOOLS Tespen ListrikRp10.900
ETERNA KABEL Power Cable NYM Series (Per Meter Continuous) For Building (Kabel Listrik)Rp17.900
BONDHUS Torx Key Flag Tools (Kunci L Bintang)Rp219.900
Merry Tools Nippers for VA (Tang Potong)Rp539.900
SEK-TOOLS Electric Screwdriver SocketRp99.900
Jembo Power Cable Armoured NYFGBY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Rp1.399.000
Broco Miniature Circuit Breaker Acti 9 iK60N (MCB/Pemutus Sirkuit)Rp51.900
Merry Tools Long Reach Needle Pliers (Tang Jepit)Rp589.900
Merry Tools Pliers for Crimping High Power (Tang Jepit)Rp459.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)