BONDHUS Torx Key Flag Tools (Kunci L Bintang)

Sebelum PPN:
Rp219.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
SpecificationsProguard Black Dyeing Process
Shaft Length (mm)39

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 (with stand)

stand
Feature
The material is Protenium alloy steel, which has high hardness.

Ideal for tip replacement of cutting tools.
Use
For exchanging tips for precision equipment and cutting tools.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan