Beli alat gym di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BODIMAX Winbo Smart Home Gym
    Mulai

    Rp5.299.900

    BODIMAX Winbo Smart Home Gym
    Deskripsi:
    BODIMAX SMART HOME GYM: Solusi Fitness Lengkap di RumahGanti semua alat gym Anda dengan BODIMAX SMART HOME GYM yang revolusioner ini. Latihan aman, efektif, dan efisien tanpa harus pergi ke gym. Desain ringkas, mudah dipindahkan, dan akurat untuk latihan beban hingga 30kg.- 5 Tingkat Beban yang Dapat Disesuaikan: Atur beban sesuai kebutuhan Anda hingga 30kg.- Tali Polietilen Kuat dan Halus: Panjang hingga 2.1 meter untuk berbagai gerakan latihan.- Tanpa Instalasi: Siap digunakan tanpa perlu pemasangan yang rumit.- Ringkas dan Hemat Tempat: Mudah disimpan dan tidak memakan banyak ruang.- Desain Handle Tarik: Memudahkan penggunaan berbagai aksesoris latihan.- Dilengkapi Anti Slip dan Peredam Silikon: Aman dan nyaman saat digunakan.- Desain Bentuk Sederhana: Mengoptimalkan aktivasi kekuatan otot inti tubuh.- Sistem T.A.D Akurat: Perhitungan beban yang presisi untuk hasil maksimal.- 200+ Program Latihan: Variasi latihan tanpa batas untuk membentuk otot seluruh tubuh Anda.Dilengkapi 3 aksesoris : resistance bar, handle dan ankle straps
    atribut:
    • Net Weight (kg): 6900
    • Packaging Dimensions (mm): 905x415x160
    • Product Dimensions (mm): 830x360x130
    • Rope Length (m): Maximum 2.1
  2. Non Brand Karpet Karet Gym Tile Puzzle Tipe Diamond
    Mulai

    Rp109.900

    Non Brand Karpet Karet Gym Tile Puzzle Tipe Diamond
    atribut:
    • Size (cm): 50x50
    • Thickness (mm): 10
  3. Non Brand Karpet Karet Gym Tile Puzzle Tipe Solid
    Mulai

    Rp109.900

    Non Brand Karpet Karet Gym Tile Puzzle Tipe Solid
    atribut:
    • Size (cm): 50x50
    • Thickness (mm): 10
  4. TRUSCO Key S45C New JIS Parallel Both Edge Key Cut Length
    36%
    Mulai

    Rp199.900

    TRUSCO Key S45C New JIS Parallel Both Edge Key Cut Length
    Deskripsi:
    Purpose: Anti-rotation of the coupling portion of the sprocket or gear and axis of motor and reduction gears.
    atribut:
    • Length (mm): 300
    • Tolerance: JIS B 1301
    • Purpose of Use: For anti-rotation of joints of gears and sprockets and shaft such as of motors and speed reducer.
  5. BODIMAX Running Machine PRO
    Mulai

    Rp5.299.900

    BODIMAX Running Machine PRO
    Deskripsi:
    BODIMAX RUNNING MACHINE PRO – FOLDING TREADMILL / GYM / ALAT OLAHRAGA / FITNESS Bodimax Running Machine PRO, folding treadmill untuk walking, jogging, running sampai 14km/jam. Mempunyai 12 program olahraga sesuai dengan target pengguna. Display panel yang lebar dan dilengkapi oleh penyimpanan botol minum dan gadget. Lintasan lari yang lebih nyaman untuk berlari sampai kecepatan 14km/jam.Double operation: Dilengkapi touchscreen LED intuitif dan tombol di handle, memungkinkan Anda mengatur kecepatan dan fitur lainnya dengan mudah.Anti Slip: Dilengkapi lapisan anti-slip berkualitas tinggi yang menjaga Anda tetap stabil saat berlari. Desain datar pada sudut 0° memberikan sensasi lari yang alami dan nyaman seperti di jalan raya.Performa Tinggi: Ditenagai motor 1.5HP yang kuat, treadmill ini mampu mencapai kecepatan maksimal 14 km/jam. Sistem peredam bising memastikan sesi latihan Anda berjalan tenang dan tidak mengganggu lingkungan sekitar.Desain Elegan & Kuat: Dengan rangka kokoh berbahan premium dan warna Dark Grey yang modern, treadmill ini tidak hanya fungsional tetapi juga menjadi perlengkapan olahraga yang stylish di rumah Anda. Mampu menahan beban hingga 130 kg.Praktis & Hemat Tempat: Desain lipat yang inovatif memungkinkan Anda menyimpan treadmill secara vertikal atau horizontal, sehingga tidak memakan banyak ruang.Fitur Tambahan: Nikmati pengalaman berlari yang lebih menyenangkan dengan fitur Bluetooth MP3 untuk memutar musik favorit Anda dan konektivitas dengan aplikasi olahraga seperti KinoMap untuk melacak performa dan mengikuti berbagai program latihan.
    atribut:
    • Electrical Voltage (V): 220-240 (50/60Hz)
    • Maximum Load Weight (kg): 130
    • Motor Power (HP): 1.5
    • Packaging Dimensions (cm): 154x72x26
    • Power (W): 900
    • Product Weight (kg): 32.5
    • Running Area (cm): 120x42
  6. BODIMAX New Running Machine Hitam
    Mulai

    Rp3.899.900

    BODIMAX New Running Machine Hitam
    Deskripsi:
    Treadmill Elektrik BODIMAX RUNNING MACHINE Alat olahraga praktis yang diciptakan oleh seorang spesialis alat kesehatan yang dapat digunakan sendiri di rumah anda dengan kecepatan 10km/h juga di lengkapi dengan panel kontrol yang mudah digunakan dengan tampilan SPEED, TIME, DISTANCE, CALORIES, dan PRE-SET programsFungsi Kesehatan dan Kebugaran: Membantu merampingkan tubuh, menjaga bentuk tubuh ideal, dan membakar lebih banyak kalori serta lemak. Ideal untuk power walking dengan kecepatan hingga 10 km/jam dan berguna untuk stretching sebelum latihan aerobik. Juga dapat digunakan untuk terapi penyembuhan kaki cedera atau terkilir (dengan rekomendasi dokter).Desain Praktis: Treadmill Elektrik BODIMAX RUNNING MACHINE dapat dilipat untuk memudahkan penyimpanan dan dilengkapi roda untuk kemudahan pemindahan, cocok untuk digunakan di berbagai lokasi, termasuk di rumah atau kantor.Panel Display: Treadmill Elektrik Bodimax Running Machine memiliki monitor dengan panel display untuk memantau kecepatan, jarak tempuh, waktu, kalori, dan dilengkapi dengan 12 program pre-set serta 1 program manual. Terdapat juga 5 pengaturan pintas kecepatan untuk fleksibilitas latihan.Kekuatan dan Stabilitas: Mesin yang kuat dan stabil, mampu menopang berat badan pengguna hingga 110 kg. Dilengkapi dengan kunci pemberhentian darurat untuk keamanan tambahan.Fasilitas Tambahan: Dilengkapi dengan dua tempat penyimpanan botol air untuk kenyamanan selama latihan.
    atribut:
    • Color: Black & Orange
    • Folded Dimensions (mm): 1220x570x1260
    • Material: Stainpipe, urethane, resin ABS
    • Maximum Load Weight (kg): 110
    • Maximum Speed (km/hour): 10
    • Open Dimensions (mm): 1220x570x1260
    • Packaging Dimensions (cm): 130x27.5x65
    • Power (V): 220 (50Hz)
    • Power (W): 750
  7. Kinetic Dumbbell Karet Hexagonal
    Mulai

    Rp159.900

    Kinetic Dumbbell Karet Hexagonal
    Deskripsi:
    Kinetic Dumbbell Karet Segi Enam merupakan dumbbell dengan bentuk kepala hexagonal berbahan karet dan berat 2 kg. Sangat cocok untuk menemani kegiatan olahraga Anda ataupun untuk pembentukan otot lengan. Temukan berbagai solusi tepat untuk mendukung latihan Anda dengan berbagai koleksi Kinetic lainnya.
    atribut:
    • Color: Black
    • Material: Rubber
  8. Advance Treadmil Elektrik
    Mulai

    Rp10.999.900

    Advance Treadmil Elektrik
    Deskripsi:
    Launching produk terbaru dari ADVANCE Solutions Fitness - foldable home gym treadmill SF-9000 Plus untuk pemakaian di rumah - dapat dilipat, dipindah, dan disimpan dengan mudah tanpa memakan tempat. Tetap olahraga dan jaga kesahatan walau #DiRumahAja!
    atribut:
    • Console Display: Double Touch Control System
    • Folding Size (mm): L1425xW585xH112
    • Incline: Fixed Slope
    • Item Name: SF 9000 Plus
    • Maximum User Weight (kg): 100
    • Maximum User Weight (lbs): 220
    • Packing Size (mm): L1520xW745xH150
    • Product Size (mm): L1335xW585xH1065
    • Program: No
    • Running Belt: Diamond Pattern
    • Speed Range (km/hour): 1 - 12
    • Voltage (V): 220
    • Walking Area (mm): 400x1100
  9. BODIMAX New Running Machine Putih
    Mulai

    Rp3.899.900

    BODIMAX New Running Machine Putih
    Deskripsi:
    Treadmill Elektrik New Bodimax Running Machine alat olahraga praktis yang diciptakan oleh seorang spesialis alat kesehatan yang dapat digunakan sendiri di rumah anda dengan kecepatan 10km/h juga di lengkapi dengan panel kontrol yang mudah digunakan dengan tampilan SPEED, TIME, DISTANCE, CALORIES, dan PRE-SET programs1. Dapat dilipat untuk memudahkan penyimpanan2. Dilengkapi roda sehingga mudah dipindahkan3. Cocok bagi orang yang sibuk karena bisa digunakan di mana saja4. Dapat digunakan untuk program diet pria/wanita5. Memiliki display panel monitor untuk mengetahui kecepatan, jarak tempuh, waktu, kalori dan Pre-set Program6. Mesin kuat dan alat stabil menopang tubuh sampai dengan 110kg7. Dengan 12 program Pre-set/1 Manual8. Dengan 5 Pengaturan pintas kecepatan9. Dilengkapi dengan kunci pemberhentian darurat10. Dilengkapi dengan 2 tempat penyimpanan botol air11. Kecepatan dapat diatur hingga 10km/jamMANFAAT1. Merampingkan tubuh dan menjaga agar tubuh tetap ideal2. Dapat digunakan untuk terapi penyembuhan untuk kaki yang cedera / terkilir (dengan rekomendasi dokter)3. Bisa digunakan untuk power walking, kecepatan hingga 10 km / jam4. Membakar lebih banyak kalori dan lemak5. Sangat berguna untuk stretching (pemanasan) sebelum latihan aerobik
    atribut:
    • Color: Black & Orange
    • Folded Dimensions (mm): 1220x570x1260
    • Material: Stainpipe, urethane, resin ABS
    • Maximum Load Weight (kg): 110
    • Maximum Speed (km/hour): 10
    • Open Dimensions (mm): 1220x570x1260
    • Packaging Dimensions (cm): 130x27.5x65
    • Power (V): 220 (60Hz)
    • Power (W): 750
  10. Double Fish Meja Tenis
    Mulai

    Rp4.899.900

    Double Fish Meja Tenis
    Deskripsi:
    Isi set : meja & net
    atribut:
    • Table Material: MDF Wood Board
    • Table Leg Material: Iron
    • Color: Blue
    • Table Height (cm): 76
    • Table Surface Dimensions (cm): 274x152.5
    • Table Thickness (cm): 1.2
  11. METALFAR Blind Flange 316/L RF 600# 1/2" MFF
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    METALFAR Blind Flange 316/L RF 600# 1/2" MFF
    atribut:
    • Material: 316/L
    • Size (inch): 1/2
    • Class: 600#
  12. TAKEY Treadmill
    Mulai

    Rp4.199.900

    TAKEY Treadmill
    Deskripsi:
    Beban 160kgPanel LEDSandaran tanganPengendali jarak jauh1-10 KM jam penyesuaian
    atribut:
    • Rated Power (W): 360
    • Power (HP): 2
    • Speed (km/hour): 1-10
    • Load Capacity (kg): 160
  13. Deli NBR Yoga Mat (Alas Yoga)
    Mulai

    Rp209.900

    Deli NBR Yoga Mat (Alas Yoga)
    atribut:
    • Size (mm): 1830x610x8
  14. Deli Agnite Shuttlecocks (Kok Bulu Tangkis)
    Mulai

    Rp179.900

    Deli Agnite Shuttlecocks (Kok Bulu Tangkis)
    atribut:
    • Material: Straight Duck Feather
    • Color: White
    • Ref. No.: REF. F2202S
    • SAP: 100140130
    • Packaged Form: 1:PCS 50:CAR
  15. BODIMAX Workpad
    Mulai

    Rp5.699.900

    BODIMAX Workpad
    Deskripsi:
    Bodimax Treadmill Running Pad WORKPAD, 3 IN 1 premium folding treadmill yang dilengkapi oleh MEJA KERJA yang bisa di pasang lepas sesuai kebutuhan. WALKING – WORKING – RUNNING cukup dengan satu alat, dengan 12 program yang bisa diatur dengan target pengguna. Bodimax Running Pad Workpad memiliki lintasan lari yang lebih Panjang dan lebar, nyaman untuk berlari sampai kecepatan 12km/jam
    atribut:
    • Electrical Voltage (V): 220-240 (50/60Hz)
    • Motor Power (HP): 2.0
    • Packaging Dimensions (mm): 1640x779x140
    • Power (W): 900
    • Product Weight (kg): 39.5
Daftar Harga alat gym Terbaru October 2026
BODIMAX Winbo Smart Home GymRp5.299.900
Non Brand Karpet Karet Gym Tile Puzzle Tipe DiamondRp109.900
Non Brand Karpet Karet Gym Tile Puzzle Tipe SolidRp109.900
TRUSCO Key S45C New JIS Parallel Both Edge Key Cut LengthRp199.900
BODIMAX Running Machine PRORp5.299.900
BODIMAX New Running Machine HitamRp3.899.900
Kinetic Dumbbell Karet HexagonalRp159.900
Advance Treadmil ElektrikRp10.999.900
BODIMAX New Running Machine PutihRp3.899.900
Double Fish Meja TenisRp4.899.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait