Spesifikasi
| Net Weight (kg) | 6900 |
|---|---|
| Packaging Dimensions (mm) | 905x415x160 |
| Product Dimensions (mm) | 830x360x130 |
| Rope Length (m) | Maximum 2.1 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
BODIMAX SMART HOME GYM: Solusi Fitness Lengkap di Rumah
Ganti semua alat gym Anda dengan BODIMAX SMART HOME GYM yang revolusioner ini. Latihan aman, efektif, dan efisien tanpa harus pergi ke gym. Desain ringkas, mudah dipindahkan, dan akurat untuk latihan beban hingga 30kg.
- 5 Tingkat Beban yang Dapat Disesuaikan: Atur beban sesuai kebutuhan Anda hingga 30kg.
- Tali Polietilen Kuat dan Halus: Panjang hingga 2.1 meter untuk berbagai gerakan latihan.
- Tanpa Instalasi: Siap digunakan tanpa perlu pemasangan yang rumit.
- Ringkas dan Hemat Tempat: Mudah disimpan dan tidak memakan banyak ruang.
- Desain Handle Tarik: Memudahkan penggunaan berbagai aksesoris latihan.
- Dilengkapi Anti Slip dan Peredam Silikon: Aman dan nyaman saat digunakan.
- Desain Bentuk Sederhana: Mengoptimalkan aktivasi kekuatan otot inti tubuh.
- Sistem T.A.D Akurat: Perhitungan beban yang presisi untuk hasil maksimal.
- 200+ Program Latihan: Variasi latihan tanpa batas untuk membentuk otot seluruh tubuh Anda.
Dilengkapi 3 aksesoris : resistance bar, handle dan ankle straps
Ganti semua alat gym Anda dengan BODIMAX SMART HOME GYM yang revolusioner ini. Latihan aman, efektif, dan efisien tanpa harus pergi ke gym. Desain ringkas, mudah dipindahkan, dan akurat untuk latihan beban hingga 30kg.
- 5 Tingkat Beban yang Dapat Disesuaikan: Atur beban sesuai kebutuhan Anda hingga 30kg.
- Tali Polietilen Kuat dan Halus: Panjang hingga 2.1 meter untuk berbagai gerakan latihan.
- Tanpa Instalasi: Siap digunakan tanpa perlu pemasangan yang rumit.
- Ringkas dan Hemat Tempat: Mudah disimpan dan tidak memakan banyak ruang.
- Desain Handle Tarik: Memudahkan penggunaan berbagai aksesoris latihan.
- Dilengkapi Anti Slip dan Peredam Silikon: Aman dan nyaman saat digunakan.
- Desain Bentuk Sederhana: Mengoptimalkan aktivasi kekuatan otot inti tubuh.
- Sistem T.A.D Akurat: Perhitungan beban yang presisi untuk hasil maksimal.
- 200+ Program Latihan: Variasi latihan tanpa batas untuk membentuk otot seluruh tubuh Anda.
Dilengkapi 3 aksesoris : resistance bar, handle dan ankle straps
Fitur
Keamanan dan Dukungan: Dirancang khusus untuk orang dengan obesitas, orang tua, atau mereka yang mengalami masalah sendi. Mesin ini membantu memperkuat jantung, meningkatkan sistem pernapasan, dan memperkuat paru-paru, sementara meminimalkan risiko cedera karena beban pada persendian.Efektivitas Pembakaran Kalori: Membakar kalori dengan cepat, dengan potensi membakar hingga 400 kalori dalam 30 menit latihan.
Latihan Otot dan Kekuatan: Melatih otot perut dan paha serta meningkatkan kekuatan kaki secara bersamaan. Gerakan terintegrasi antara tangan dan kaki membuat seluruh tubuh bergerak, memberikan latihan yang menyeluruh.
Gerakan yang Aman: Tumit selalu terhubung dengan pedal, sehingga lutut tidak bersentuhan dengan jalan atau lantai, mengurangi risiko cedera pada persendian.
Resistance Magnetic: Menggunakan sistem magnetic resistance dengan 16 tingkat penyesuaian, memungkinkan pengguna menyesuaikan intensitas latihan sesuai kebutuhan.
Desain Double Armrest: Dilengkapi dengan desain double armrest untuk kenyamanan tambahan dan dukungan saat latihan.
Display LED: Dilengkapi dengan display LED/Flying shuttle control untuk memantau dan mengontrol latihan dengan mudah.
Heart Rate Monitoring: Sensor detak jantung hand-held untuk memantau detak jantung secara real-time, membantu pengguna menjaga intensitas latihan yang sesuai.
Kapasitas Berat Maksimal: Mampu menahan berat badan pengguna hingga 120 kg, cocok untuk berbagai ukuran tubuh.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Alat%20Olah%20Raga/BODIMAX%20Winbo%20Smart%20Home%20Gym/23P112008075-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
