Beli alat baking di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GETRA Oven Gas
    Mulai

    Rp6.199.900

  2. Cosmos Oven
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

    Cosmos Oven
    Deskripsi:
    Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
  3. GETRA Working Table
    Mulai

    Rp2.299.900

    GETRA Working Table
    Deskripsi:
    Stainless stell body Knock-down system Solid undershelf With backsplash
    atribut:
    • Width (mm): 700
    • Height (mm): 850
  4. GETRA Planetary Mixer
    Mulai

    Rp6.799.900

    GETRA Planetary Mixer
    Deskripsi:
    3 type head mixer: Spiral, Beater, Whip Speed 75/111/220 r/min On/Off Switch Button
  5. GETRA Convection Oven
    Mulai

    Rp34.999.900

    GETRA Convection Oven
    atribut:
    • Length (mm): 900
    • Width (mm): 1310
    • Temperature (°C): -300
    • Voltage (V): 380
    • Phase: 3
  6. FOMAC Oven Gas
    Mulai

    Rp5.699.900

    FOMAC Oven Gas
    Deskripsi:
    Gas Oven BOV-ARF10H menggunakan daya gas dan sedikit listrik untuk fungsi temperature controller, thermostat, aliran gas, lampu, timer, dan lain-lain. Oven ini menggunakan daya gas dengan sangat hemat dan efisien karena menggunakan teknologi terbaru double layer yang tidak lagi menggunakan tray jaring besi. Double layer mengunci panas pada plat dengan merata dan menjaganya tetap pada suhu yang stabil sehingga hasil pemanggangan lebih maksimal.Mesin ini memiliki desain elegan dengan pintu full kaca dan handle aluminium yang membuat tampilan mesin ini menjadi lebih istimewa untuk dapur anda. Oven BOV-ARF10H merupakan oven yang sangat cocok digunakan oleh para pengusaha bakery.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  7. GETRA Oven Gas Dek untuk Pizza
    Mulai

    Rp12.999.900

    GETRA Oven Gas Dek untuk Pizza
    atribut:
    • Length (mm): 1310
    • Width (mm): 850
    • Temperature (°C): 0-400
    • Power (BTU/Hour) (kW): Gas 2x2.2
  8. GETRA Stainless Steel Sink Table (Tempat Cuci Piring)
    Mulai

    Rp2.899.900

    GETRA Stainless Steel Sink Table (Tempat Cuci Piring)
    Deskripsi:
    Full stainless steel cabinet Knock-down system With Grid Undershelf Table top: 1 mm stainless steel High density board
    atribut:
    • Width (mm): 700
    • Height (mm): 850+100
    • Bowl Dimension (mm): 800x500x300
  9. GETRA Gas Convection Oven (Oven Gas)
    Mulai

    Rp39.999.900

    GETRA Gas Convection Oven (Oven Gas)
    atribut:
    • Length (mm): 900
    • Temperature (°C): -300
    • Voltage (V): 220/1P
  10. GETRA Combi Deck Oven + Proofer (Oven Gas)
    Mulai

    Rp16.999.900

    GETRA Combi Deck Oven + Proofer (Oven Gas)
    atribut:
    • Length (mm): 1310
    • Width (mm): 820
    • Temperature (°C): 0-400
    • Power (BTU/Hour) (kW): Gas 2x2.2
  11. Kirin Oven
    Mulai

    Rp479.900

    Kirin Oven
    Deskripsi:
    Kirin KBO-100M, oven elektrik yang memiliki kapasitas hingga 10L. Oven ini memiliki elemen pemanas atas dan bawah dan terbuat dari stainless steel. Dilengkapi dengan temperatur kontrol dan pengatur waktu, Kirin KBO-100M merupakan peralatan rumah tangga yang tepat untuk membantu proses memasak Anda.
  12. PRIMAX Gas Oven (Oven Gas)
    Mulai

    Rp10.999.900

    PRIMAX Gas Oven (Oven Gas)
    Deskripsi:
    Stainless Steel front with glass observation window. Continuous voltage and self-controlled fire issue to ensure even temperature. Both gas and LPG can be used as fuel. Customized manufacturing is provided.
  13. Kirin Oven Listrik (Pemanggang)
    Mulai

    Rp459.900

    Kirin Oven Listrik (Pemanggang)
    atribut:
    • Maximum Temperature (°C): 250
    • Tegangan: AC-220V 50/60Hz
  14. Maspion Oven Toaster
    Mulai

    Rp319.900

    Maspion Oven Toaster
    Deskripsi:
    Tungku pemanggang kualitas terbaik hadir dengan fitur-fitur yang mudah dioperasikan. Ruang luas berkapasitas 18 liter semakin memudahkan Anda membuat berbagai kreasi makanan. Desain elegan dengan bodi yang kokoh membuat penggunaannya lebih tahan lama.
  15. SEKAI Oven
    Mulai

    Rp339.900

    SEKAI Oven
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50.0
Daftar Harga alat baking Terbaru December 2025
GETRA Oven GasRp6.199.900
Cosmos OvenRp359.900
GETRA Working TableRp2.299.900
GETRA Mesin Press Gelas PlastikRp849.900
GETRA Planetary MixerRp6.799.900
GETRA Convection OvenRp34.999.900
FOMAC Oven GasRp5.699.900
GETRA Oven Gas Dek untuk PizzaRp12.999.900
GETRA Stainless Steel Sink Table (Tempat Cuci Piring)Rp2.899.900
GETRA Gas Convection Oven (Oven Gas)Rp39.999.900

Data diperbarui pada 07/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)